絞り込み
ブランド
- アズワン
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(572)
- tantore(161)
- ケニス(94)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- フロンケミカル(23)
- 三商(23)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズ
アズワン¥5,330税込¥5,8631巻当日出荷被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)材質PE(ポリエチレン)3層構造寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42アズワン品番1-2429-02直径×高さ(mm)10×3.5
ウィークリータイマー
アズワン¥3,290税込¥3,6191個当日出荷3通りのタイマー設定モードを使用できます。 プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。材質PC(ポリカーボネート)樹脂寸法(mm)62×28×70質量(g)95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1以下モード【タイマー設定】プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)定格制御容量15A以下(1500W以下)アズワン品番2-3236-11
レッドタッチスプレー 225mL
アズワン¥2,410税込¥2,6511本当日出荷安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。 すり合せ、当り検査用に。仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252アズワン品番67-5548-43
高純度黒鉛シート
アズワン(1件のレビュー)¥10,900~税込¥11,990~1枚当日出荷ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。種別(PERMA-FOIL(R))密度(g/cm3)0.9M灰分50mass ppm以下
バーコーター
アズワン¥13,200~税込¥14,520~1本当日出荷から10日以内出荷ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。 Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。 ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。 両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。 数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)全長406mm(16インチ)芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
液体吸収マット
アズワン¥12,900~税込¥14,190~1箱(100枚)当日出荷薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。用途さまざまな液体を吸収できるマットです。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500質量(kg)7吸収量(L/箱)75
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥28,710~税込¥31,581~1本当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ワンタイムロガー
アズワン¥3,190~税込¥3,509~1個ほか当日出荷設定温度範囲を超えた場合、LEDライトでお知らせします。自動でPDF形式のレポートを作成するため、特別なソフトウェアは必要ありません。スタートディレイ設定により、スタートボタンを押してから測定開始までの時間を設定可能です。パソコンのUSBポートに接続し、初期設定や測定結果のダウンロードが可能です。用途1回使い切りで自動でPDF形式のレポートを作成するため、データの改ざんを防止できます。
精密ピンホール
アズワン¥8,910~税込¥9,801~1個翌々日出荷から5日以内出荷ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。仕様エッジの深さ(a):3μm材質純度99.9%のニッケル直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1厚さ(μm)(基板t)20±5公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
精密バリ取りハンドツール
アズワン¥2,890税込¥3,1791個当日出荷ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
PTFEボールフィルター
アズワン¥4,490~税込¥4,939~1個当日出荷PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
ナイブライン(R)
アズワン¥10,000税込¥11,0001個当日出荷Z-1型:使用温度範囲上限 60℃。良質なエチレングリコール(Z-1型)やプロピレングリコール(NFP型)を主成分とし、防錆剤、防腐剤などを添加した安全に配慮した熱媒体です。各種の金属材料に対する防錆に優れています。錆の発生を抑えるため、機器の耐用年数が伸びます。水との混合で濃度調整が簡単に行なえます。非引火性で消防法上の危険物に該当しません。成分として可燃性物質を含んでいますが、水分を添加して引火性がない状態にしてあります。貯蔵時あるいはブラインとして使用時には、燃焼することはありませんが長期間火気にさらされると水分が蒸発し、燃焼することもあります。火気に対しては注意を払ってご使用ください。仕様【短所】粘度が高いため、適正な濃度で使用しないと循環不良や冷却効率の低下がある主成分エチレングリコールコード263500内容量(kg)4アズワン品番65-0570-27
液体吸収マット
アズワン¥2,410~税込¥2,651~1袋(10枚)当日出荷さまざまな液体を吸収できるマットです。 ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。 滅菌タイプをラインナップ!材質PP質量(kg)7サイズ400×500mm滅菌済吸収量75L/箱
バーコーター
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から13日以内出荷直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。使用の目安型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)全長(inch)16芯径(inch)1/4塗布量12インチ
ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ
アズワン(1件のレビュー)¥71,800~税込¥78,980~1台当日出荷から18日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できます。材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
静電気除去リストバンド
アズワン(1件のレビュー)¥3,770税込¥4,1471本当日出荷コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。コードレスのため移動が自由です。材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維寸法(mm)15×230質量(g)7
捕虫器用粘着フィルム
アズワン¥56,900税込¥62,5901箱(2巻)当日出荷捕虫ポール小・大用粘着フィルム本体に粘着フィルムは付属していません。種別2巻 210mm×30mアズワン品番2-3718-11
ファンクションジェネレータ
アズワン¥48,500税込¥53,3501個当日出荷3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz~10MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-01サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント
...