特価
本日9月3日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアガン パルス式用 スペアノズル モノタロウ

    エアガン パルス式用 スペアノズル

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用ノズルです。
    用途パルスエアガン交換用ノズル。質量(g)10取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
  • エアガン パルス式用 スペアコーン モノタロウ

    エアガン パルス式用 スペアコーン

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用コーンです。
    用途パルスエアガン交換用コーン。取付ねじサイズM14×1.0販売区分業務用
  • パルスエアーガン スペアノズル レッドサン

    パルスエアーガン スペアノズル

    レッドサン(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パルスエアーガン用スペアノズル
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.009kg
  • パルスエアーガン ステン付き用コーン レッドサン

    パルスエアーガン ステン付き用コーン

    レッドサン(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。
    適合本体パルスガンステン付き用材質ステンレス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.04kg
  • パルスエアーガン スペアコーン レッドサン

    パルスエアーガン スペアコーン

    レッドサン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    パルスエアーガン用スペアコーン
    材質樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.028kg
  • パルストルネードガン用スペアノズル レッドサン

    パルストルネードガン用スペアノズル

    レッドサン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • パルストルネードガン用スペアコーン レッドサン

    パルストルネードガン用スペアコーン

    レッドサン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • パルスブラシガン用コーン レッドサン

    パルスブラシガン用コーン

    レッドサン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    パルスブラシガン用のスペアコーンです。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.038kg
  • サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]

    サイクロンノズル

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    お持ちのエアーガンと組み合わせて、パルスガンに変えることができます。
    用途エアーガンをパルスガンに変換する工具です。危険物の類別非危険物
  • パルスブローコントローラ ハイパワータイプ 千代田通商

    パルスブローコントローラ ハイパワータイプ

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    エアブローの空気消費量を1/2に低減。電源不要。パルス調整が簡単。エアブロー効果のアップ
    用途切粉の吹き飛ばし。エアブローによる冷却。水切り・乾燥。コンベアで製品搬送時のアシスト 。パーツフィーダー等部品の搬送。イオナイザーでの除電。塗装前の除塵。重ねた板・紙・鉄板の分離。プラスチックケース(トレイ)の清掃仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気使用圧力範囲0.3~1MPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パルスエアーガン