絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3~0.8(6)
- 0.6~1.2(12)
- 0.7~1.2(5)
- 1.2~1.6(11)
- 1.2~2.0(8)
- 1.2~2.4(58)
- 1.6(7)
- 2.0~3.0(14)
- 2.3~4.0(19)
- 2.4~4.0(53)
- 2.6~3.2(8)
- 3.2(9)
- 3.2~4.0(6)
- 4.0~5.0(52)
- 4.8(7)
- 5.5~6.4(50)
- 6.0~7.0(19)
- 7.0~8.5(19)
- 9.0~9.5(19)
- 12.0~12.7(19)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
8ページ目: トリム・トリムシール

トリム 150シリーズTPE 43M
岩田製作所¥48,980税込¥53,8781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3569長さ(m)43材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 31M
岩田製作所¥28,980税込¥31,8781袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2201長さ(m)31材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 70M
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5810長さ(m)70材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 58M
岩田製作所¥65,980税込¥72,5781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4814長さ(m)58材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 72M
岩田製作所¥66,980税込¥73,6781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5112長さ(m)72材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 11M
岩田製作所¥9,998税込¥10,9981袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)781長さ(m)11材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 38M
岩田製作所¥35,980税込¥39,5781袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2698長さ(m)38材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 18M
岩田製作所¥16,980税込¥18,6781袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1278長さ(m)18材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 26M
岩田製作所¥28,980税込¥31,8781袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2158長さ(m)26材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 29M
岩田製作所¥26,980税込¥29,6781袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2059長さ(m)29材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 43M
岩田製作所¥40,980税込¥45,0781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3053長さ(m)43材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 2000シリーズ PVC
岩田製作所¥67,980税込¥74,7781箱(1本)翌々日出荷接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。材質塩ビ(PVC)色黒質量(g)11820長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)16用
トリムシール 3100シリーズTPE
岩田製作所¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムHR-08S SUSタイプ
ホッティーポリマー¥3,998~税込¥4,398~1本(1m)ほか7日以内出荷シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーエッジトリム TRE64
岩田製作所¥15,980~税込¥17,578~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)6.4硬度(ショア A)70~80
ラバーエッジトリム TRE48
岩田製作所¥13,980~税込¥15,378~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8硬度(ショア A)70~80
トリムシール 4100シリーズTPE
岩田製作所¥27,980税込¥30,7781袋(1本)翌々日出荷材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(mm)15色黒シリーズ4100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズTPE
岩田製作所¥29,980税込¥32,9781袋(1本)翌々日出荷材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(mm)15色黒シリーズ3100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズTPE 15M
岩田製作所¥8,998税込¥9,8981袋(1本)翌々日出荷材質TPE(熱可塑性エラストマー)色黒長さ(m)15シリーズ62材質(芯金)アルミ(A5052)アズワン品番64-4678-23RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)0.3~0.8模様3
マイターツール
岩田製作所¥87,980税込¥96,7781箱(1個)翌々日出荷トリムを90°に正確に折りまげるためのカッティングツールです。適合サイズトリム開口部3.2m/m以上(1350・1375シリーズ除く)RoHS指令(10物質対応)対応