絞り込み
厚さ(mm)
- 0.8~1.5(1)
- 1.0~2.0(3)
- 1~2.5(1)
- 1~3(1)
- 1.0~4.0(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
色
クリア(3)
ブラック(5)
長さ(mm)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 1000(5)
- 2000(5)
- 2500(2)
- 3000(7)
- 4000(5)
- 5000(5)
- 10000(5)
- 20000(5)
- 30000(5)
- 40000(5)
- 50000(5)
- 100000(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 岩田製作所(302)
- TOSTEM(LIXIL)(37)
- ホッティーポリマー(16)
- エスコ(8)
- 栃木屋(4)
- ニックス(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- ニッタ(1)
- ハーフェレ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- THD(1)
- ソニック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ガラスエッジプロテクター
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)色クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラスはめ込み用ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム色ブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
エッジシール 8858KUO-8-2500
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500色半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
スポンジゴム WRS型
LAMP(スガツネ工業)¥319~税込¥351~1枚当日出荷耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
エッジシール 8855KUO-8-2500
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(90°)。材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500色半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
エッジシール 13822、13908
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。材質ポリカーボネート(PC)長さ(mm)3000