絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3~0.8(6)
- 0.6~1.2(12)
- 0.7~1.2(5)
- 1.2~1.6(11)
- 1.2~2.0(8)
- 1.2~2.4(58)
- 1.6(7)
- 2.0~3.0(14)
- 2.3~4.0(19)
- 2.4~4.0(53)
- 2.6~3.2(8)
- 3.2(9)
- 3.2~4.0(6)
- 4.0~5.0(52)
- 4.8(7)
- 5.5~6.4(50)
- 6.0~7.0(19)
- 7.0~8.5(19)
- 9.0~9.5(19)
- 12.0~12.7(19)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: トリム・トリムシール

シリコーントリムHR-09Sタイプ SUSタイプ
ホッティーポリマー¥3,500~税込¥3,850~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE
岩田製作所¥9,998~税込¥10,998~1袋(1本)ほか翌々日出荷から10日以内出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-06タイプ
ホッティーポリマー(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(1m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(1本)当日出荷から6日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)当日出荷から3日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法E(mm)2.1寸法C(mm)1.7材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
6-8mmx 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)
エスコ¥935税込¥1,0291個当日出荷エスコ品番EA997XX-602A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)2適合範囲(mm)6~8
エッジシール 8858KUO-8-2500
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500色半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
メリーカッター
岩田製作所¥9,298税込¥10,2281箱(1個)当日出荷トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。全長(mm)195質量(g)140刃長(mm)53刃開き(先端)(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥8,998~税込¥9,898~1袋(1本)ほか当日出荷から翌々日出荷エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様両面リップ色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE
岩田製作所¥12,980~税込¥14,278~1袋(1本)ほか翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥9,998~税込¥10,998~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷自動車や機械などドア部のエッジ保護にご使用いただけます。内側にはシーラー材(粘着剤)があり取り付けに便利です。接着剤ではありません。m単位販売も行っております。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 150シリーズTPE 2M
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)166長さ(m)2材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 3M
岩田製作所¥3,398税込¥3,7381箱(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)249長さ(m)3材質(芯金)A5052模様3.(表面)
ノンタッキーシリコーントリム
ホッティーポリマー¥3,788~税込¥4,167~1巻(1m×1巻)ほか6日以内出荷画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーエッジトリム TRE32
岩田製作所¥6,998~税込¥7,698~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2硬度(ショア A)70~80
一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)翌々日出荷から6日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)翌々日出荷から4日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥12,980~税込¥14,278~1袋(1本)ほか翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム200シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥9,998~税込¥10,998~1袋(1本)ほか翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理ファインペブル(細目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥8,798~税込¥9,678~1袋(1本)ほか当日出荷から6日以内出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジゴム WRS型
LAMP(スガツネ工業)¥319~税込¥351~1枚当日出荷耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
シリコーントリムHR-07S SUSタイプ
ホッティーポリマー¥4,198~税込¥4,618~1本(1m)ほか7日以内出荷シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSHB
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH)