絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 8
- 5(3)
- 6(5)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 10(1)
- 25~75(2)
- 25~125(1)
- 30~120(4)
- 30~130(1)
- 30~200(2)
- 60~200(2)
- 206(1)
- 300(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 8(1)
- 10(7)
ブランド
- スターエム(9)
自由錐は自在錐とも呼ばれる工具で、レンチや蝶ねじなどを使って開け穴の大きさを調整することが出来る道具です。工場などの現場はもちろん、石膏や合板、木材や配管の穴あけと言ったDIYの工程にも使用可能。ドリルに取り付けて使うため、材料をきちんと固定していないと噛んだりする可能性が高まります。またドリルの回転数を上げると早く穴が開けられると思われがちですが、錐の負担も高くなりすぐに使えなくなってしまうので注意が必要です。

No.36X 充電ドリル用自在錐
スターエム(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容六角レンチ材質ハイス穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
No.36 自在錐
スターエム(16件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ材質ハイス穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36TL 超硬自在錐ロングバー付
スターエム(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷ロングタイプ200mm用 超硬チップ付用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付穴径(Φmm)30~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.5010 ワンタッチ自在錐
スターエム(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼穴径(Φmm)60~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐
スターエム(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本(1台)当日出荷工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転用途サイディングの穴あけにセット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付穴径(Φmm)60~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36T 超硬自在錐
スターエム¥6,798税込¥7,4781個当日出荷直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 バーを取り替えると最大300mmに。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容六角レンチ材質超硬穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36DL ダイヤモンド自在錐
スターエム¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。セット内容六角レンチ穴径(Φmm)30~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36D ダイヤモンド自在錐
スターエム¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。セット内容六角レンチ穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50