絞り込み
適合材
ホールソー外径(Φmm)
2ページ目: 自由錐

片刃フリーカッター
SK11¥6,498税込¥7,1481個当日出荷コバルトハイス刃(Co-HSS)採用で、切削性能が向上しました。 これひとつで直径30~130mmまでの穴あけが可能です。用途鉄・ステンレス(SUS430)・アルミ等の穴あけ。
自由錐 WR-S ボード用
神沢¥5,398税込¥5,9381個当日出荷耐久性・切れ味抜群! ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群! 石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用!長持ちします。 6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能。 穴径調整、工具不要!蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!! 見やすいカラー目盛り用途石膏ボード等の穴あけに便利!! 電設設備の作業に最適です。ダウンライトや配管、スピーカーの取付等適合機種充電ドリル・電気ドリル板厚(mm)30まで(両面50まで)適合材石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなどに穴あけ範囲(Φmm)40~120
フリーコンパスホルソー
ハウスビーエム¥18,980税込¥20,8781個当日出荷550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸有効長(mm)10~20適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)アズワン品番64-9664-14最小穴あけ寸法32最大穴あけ寸法300取付軸6.35六角軸
自由錐 安全カバー
神沢¥719税込¥7911個当日出荷自由錐用安全カバーです。可変式穴あけ工具です。自由錐A・B・C・K・SD・M兼用の安全カバーです。用途自由錐安全カバー。仕様自由錐:A・B・C・K・SD・M兼用材質刃:炭素鋼
座ぐり錐
神沢¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷これ1本でいろいろなサイズの座ぐり穴や貫通穴があけられます。錠前や手すり・ふすま引手などの取付用穴や、各種丁番取付用穴の施工に最適。穴あけサイズは付属の六角レンチで自由に調整できます。穴あけ範囲(Φmm)34~80
自由錐(超硬チップ付)
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷仕様窯業系サイディング、硬質木材、FRPなどに。 バランスの良い2枚刃で安全に穴あけ作業ができます。 30mm厚以上の穴あけの時はセンタードリルの先端が材料貫通後、裏側より穴あけをしてください。(但し50mm厚まで) 刃及びドリル材質…超硬チップ 穴あけ範囲…40~200Φ 穴あけ深さ…30mmまで ボール盤・電気ドリル チャック径…10mm以上
木工用フリーカッター替刃
SK11¥1,298税込¥1,4281パック(2枚)当日出荷耐久性・切れ味が抜群です。SK11木工用フリーカッター交換用替刃です。用途木材・石膏ボード・塩ビ・プラスチックなどの穴あけ作業。材質ハイス鋼適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
木工用トリプルカッター
SK11¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷木材・竹などへの綺麗に穴あけ作業が出来ます。三枚刃仕様で木材はもちろん竹などの材料も軽くきれいに穴あけできます。 貫通穴・止め穴・斜め穴・重ね穴など様々な穴あけに使用できます。用途木材・竹などへの穴あけ作業。対応機種電気ドリル・充電式ドライバー・ボール盤適合材木材、竹などに。材質(ドリル)普通鋼
アジャスト自在錐 共通センタードリル
スターエム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。全長(mm)66サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6ねじ長さ(mm)28
No.5010A アジャスト自在錐
スターエム¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃穴径(Φmm)25~75シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
フリーホルソー(深型)バッグ付
未来工業¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
木工用ホールソー ドリル
ミツトモ(1件のレビュー)¥359税込¥3951本翌々日出荷適合26908用トラスコ品番403-5496種別ドリル全長(mm)60質量(g)7刃径(Φmm)5適合材ベニヤ・コンパネ・木材
木工用ホールソー マンドレル
ミツトモ¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷適合26908用トラスコ品番403-5488種別マンドレル全長(mm)91.5質量(g)30刃径(Φmm)5軸の形状六角軸適合材ベニヤ・コンパネ・木材
木工用サークルカッター用 センタードリル
RELIEF¥719税込¥7911本3日以内出荷適合26913・26914用トラスコ品番403-5526全長(mm)71質量(g)17刃径(Φmm)7適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
No.36DL ダイヤモンド自在錐
スターエム¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。セット内容六角レンチ穴径(Φmm)30~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36D ダイヤモンド自在錐
スターエム¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。セット内容六角レンチ穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
自由錐 センタードリル
神沢¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷自由錐 M(K-151)用のセンタードリル替刃幅(mm)88全長(mm)112シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2適合材鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130















![[EA827AP-1用] バイメタルホールソ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76573438-220418-02.jpg)
![[EA827AP-2用] 替刃(主刃) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76573413-220418-02.jpg)
![[EA827AP-1用] 替刃(超硬) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76573404-220418-02.jpg)