インレット・アウトレットとは、電気機器を通電させるために電源プラグが差し込まれる側の部分。電源プラグとコネクターがセットになっている商品もあります。端子は2個ある一般的な形状に加え1個から4個までバリエーションがあり、プラグと同一の形状のものを使用することが必要。感電を防ぐためにブラスチックなど電気を通さない素材で外装されています。色は本体に合わせて白、黒、シルバーなどから選ぶことが可能です。
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インレットPシリーズ エコー電子(EDK)

    インレットPシリーズ

    エコー電子(EDK)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
  • レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK)

    レセプタクル(アウトレットTシリーズ)

    エコー電子(EDK)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
  • 抜止形機器用アウトレット アメリカン電機

    抜止形機器用アウトレット

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
  • 引掛形防水フランジインレット アメリカン電機

    引掛形防水フランジインレット

    アメリカン電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 3P アース端子付パネル型ACインレット エコー電子(EDK)

    3P アース端子付パネル型ACインレット

    エコー電子(EDK)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    AC電源用のアース端子付パネル型インレット
    定格15A 250VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×22.5×23接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
  • 機器用アウトレット アメリカン電機

    機器用アウトレット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
  • 平型コネクター ELPA

    平型コネクター

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷
    取り換え部品平型コネクター
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)材質(カラー)ホワイト
  • 平形コネクター ELPA

    平形コネクター

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り換え部品平型コネクター
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
  • 防水形機器用アウトレット アメリカン電機

    防水形機器用アウトレット

    アメリカン電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    サービスコンセントとして最適で、機械器具や装置、制御盤や分電盤などの盤の内外に最小寸法で連接取付ができる、電源をプラグへ供給するためのコンパクトな防水コンセントです。未使用時に簡易ロック機能付のカバー(蓋)を閉じることで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品となります。リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80°と全開時160°の位置で静止可能です。各端子部が対称軸上に配置されているので、最小寸法による連接使用での結線時にも、ドライバーが干渉することなく作業を行うことができます。ボディ・開閉カバーの材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。取付ねじ・ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5防塵防水性能IP44適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
  • 引掛形 フランジインレット アメリカン電機

    引掛形 フランジインレット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 機器用アウトレット 白 アメリカン電機

    機器用アウトレット 白

    アメリカン電機
    659税込725
    1個
    当日出荷
    極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
  • 抜止形機器用アウトレット 白 アメリカン電機

    抜止形機器用アウトレット 白

    アメリカン電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
  • 防水フランジインレット アメリカン電機

    防水フランジインレット

    アメリカン電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合プラグ7114GN/7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
  • 3P アース端子付パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK)

    3P アース端子付パネル型ACアウトレット

    エコー電子(EDK)
    249税込274
    1個
    欠品中
    AC電源用のアース端子付パネル型アウトレット。
    定格15A 125VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×24接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
  • 機器取付専用 インレット 2P 15A 125V 明工社

    機器取付専用 インレット 2P 15A 125V

    明工社(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
    用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジインレット アメリカン電機

    フランジインレット

    アメリカン電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    備考ナイロンケース極数接地2P寸法L(mm)50.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)43.5適合電線(mm2)2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合コードコネクタボディ7114GN、7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
  • 3P アース端子付パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK)

    3P アース端子付パネル型ACアウトレット

    エコー電子(EDK)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    AC電源用のアース端子付パネル型アウトレット。
    定格10A 250VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×30×27.5接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
  • 2P パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK)

    2P パネル型ACアウトレット

    エコー電子(EDK)
    298税込328
    1個
    4日以内出荷
    AC電源用のパネル型アウトレット
    定格15A 125VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×15×22接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
  • 電源インレット(ネジ止め式) LINKMAN

    電源インレット(ネジ止め式)

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    ACケーブルを機器につなぎこむインレットです。 本製品はネジ止め式なので取り付けに多少手間はかかりますが穴加工はワンタッチ取り付け型よりも楽です。メガネ型もあります。
    備考取り付け径に関しては図面を参照極数3極定格250V-10A色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプネジ止め
  • 防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形) アメリカン電機

    防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)

    アメリカン電機
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    銀色防塵防水性能IP65適合品難燃性UL94 V-0
  • 防水形機器用アウトレット アメリカン電機

    防水形機器用アウトレット

    アメリカン電機
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    白色防塵防水性能IP44適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6、22
  • アウトレット プレート マサル工業

    アウトレット プレート

    マサル工業
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。材質ABS寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜止複式機器用アウトレット白 アメリカン電機

    抜止複式機器用アウトレット白

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
  • 抜止複式機器用アウトレット黒 アメリカン電機

    抜止複式機器用アウトレット黒

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
  • ACアウトレット Tシリーズ エコー電子(EDK)

    ACアウトレット Tシリーズ

    エコー電子(EDK)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    定格15A耐電圧AC2000V に於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)~30絶縁抵抗DC500V に於いて100MΩ以上のこと
  • 各国共通3Pインレット(なべビスタイプ) 平河ヒューテック

    各国共通3Pインレット(なべビスタイプ)

    平河ヒューテック
    6,798税込7,478
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    EN60320-1/C14へ対応、クラスIタイプのインレットです。
    用途インレット規格認可:UL c-UL、ENEC 10(VDE)、CCC定格15A-250V(UL、c-UL) 10A-250V(欧州各国 、CCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複式機器用アウトレット 白 アメリカン電機

    複式機器用アウトレット 白

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • 複式機器用アウトレット 黒 アメリカン電機

    複式機器用アウトレット 黒

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
  • 引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機

    引掛形 機器用アウトレット

    アメリカン電機
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
  • フランジインレット用カバー アメリカン電機

    フランジインレット用カバー

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    60A・100Aのフランジインレットに取り付けることによって、 未使用時にインレット部のホコリの侵入を防ぐことが出来ます。(非防水仕様)。 取り外し用ボールチェーンが付属しています。
  • 引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機

    引掛形 機器用アウトレット

    アメリカン電機
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    質量(g)23.1規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • パネルマウント型ACアウトレット HD-M2 (2P 15A 125V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウント型ACアウトレット HD-M2 (2P 15A 125V)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷
    機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 1-15R」規格(15A / 125V)に対応しております。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。
    用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)6極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
  • パネルマウント型ACアウトレット HD-M (接地2P 15A 125V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウント型ACアウトレット HD-M (接地2P 15A 125V)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷
    機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)に対応しており、2ピンプラグはもちろん、接地極(アースピン)付きの3ピンプラグもそのまま差し込むことができます。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。
    用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)10極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
  • 防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形) アメリカン電機

    防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)

    アメリカン電機
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    銀色備考平蓋付単重(g)425防塵防水性能IP65適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子2023/05/05電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2、5.52
  • 機器用アウトレット アメリカン電機

    機器用アウトレット

    アメリカン電機
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形質量(g)23極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
  • 機器用アウトレット アメリカン電機

    機器用アウトレット

    アメリカン電機
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です
    形状引掛形質量(g)42.8極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
  • フランジインレット (メタルケース) アメリカン電機

    フランジインレット (メタルケース)

    アメリカン電機
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
    形状引掛形極数3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
  • フランジインレット (メタルケース) アメリカン電機

    フランジインレット (メタルケース)

    アメリカン電機
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
    形状引掛形備考メタルケース定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • フランジインレット (メタルケース) アメリカン電機

    フランジインレット (メタルケース)

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
    形状引掛形備考メタルケース極数接地形3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式

コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

インレット・アウトレット