絞り込み
使用流体
  • その他(1)
  • 水(1)
  • 空気(4)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 6.35
  • 3.97(1)
  • 4(17)
  • 6(24)
  • 7.94(3)
  • 8(16)
  • 9.53(3)
  • 10(14)
  • 12(11)
  • 16(1)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
  • M5(2)
ねじの種類
  • M(2)
  • R(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(2)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(4)
PISCO(ピスコ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ エルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ フリー

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブPP PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブPP

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    10日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。シールゴム材質の特殊仕様にも対応。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥669税込¥736
    1個
    10日以内出荷
    使用温度(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気
エアーバルブ