カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーバルブ
- 足踏み弁(フットバルブ)(2)
- エアーバルブ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
使用流体
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
ブランド
エアーバルブ :「S15」の検索結果
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

足踏弁 2 3ポート
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から31日以内出荷仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
足踏弁 2 4ポート
コガネイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)