絞り込み
屈曲半径(mm)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(15)
  • 28(34)
  • 38(39)
  • 40(2)
  • 48(26)
  • 55(6)
  • 60(12)
  • 63(7)
  • 75(44)
  • 100(45)
  • 110(1)
  • 125(19)
  • 150(10)
  • 200(9)
  • 250(4)
  • 300(4)
ピッチ(mm)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • 20(22)
  • 30.5(34)
  • 46(6)
  • 56(2)
  • 67(5)
リンク数
  • 1(86)
  • 2(81)
  • 3(82)
  • 4(80)
  • 5(80)
  • 6(80)
  • 7(80)
  • 9(81)
  • 10(86)
  • 11(79)
  • 12(80)
  • 13(80)
  • 14(81)
  • 15(80)
  • 16(79)
  • 17(80)
  • 19(82)
  • 20(82)
  • 21(79)
  • 25(80)
ブランド
  • Igus(イグス)
  • 椿本チエイン(35)
  • PISCO(ピスコ)(33)
  • KUNIMORI(9)
  • コガネイ(6)
  • ハーフェレ(6)
  • 高千穂交易(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾5)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    65税込72
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • ブラケット E045/Z045型用 旋回型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット E045/Z045型用 旋回型(両端セット)

    Igus(イグス)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120寸法A(mm)-難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
  • ブラケット E03型用 旋回型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット E03型用 旋回型(両端セット)

    Igus(イグス)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
  • EZチェーン E03型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾10)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
  • EZチェーン Z08型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z045型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z045型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット)

    Igus(イグス)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
  • ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット)

    Igus(イグス)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)

    Igus(イグス)
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット)

    Igus(イグス)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
  • EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス)

    EZチェーン E14型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン E03型(内のり巾7) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾7)

    Igus(イグス)(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • ケーブル保護管2600型 Igus(イグス)

    ケーブル保護管2600型

    Igus(イグス)
    759税込835
    1個
    15日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)61幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.17幅外寸(mm)27幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)22幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • EZチェーン Z16型(内のり巾63) Igus(イグス)

    EZチェーン Z16型(内のり巾63)

    Igus(イグス)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.75幅外寸(mm)78.5幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z14型(内のり巾50) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.44幅外寸(mm)62幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン Z14型(内のり巾25) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.32幅外寸(mm)37幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン Z08型(内のり巾30) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾30)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.21高さ外寸(mm)19.3高さ内寸(mm)14.7幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00最大ケーブル・ホース外径(mm)10
  • EZチェーン Z06型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z06型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.16幅外寸(mm)22.5幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン Z06型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.14高さ外寸(mm)15高さ内寸(mm)10.5幅外寸(mm)16.5幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5
  • ブラケット E2マイクロ 06型  固定型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット E2マイクロ 06型 固定型(両端セット)

    Igus(イグス)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
  • ブラケット 17型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット 17型用 固定型(両端セット)

    Igus(イグス)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
  • EZチェーン E300型(内のり巾75) Igus(イグス)

    EZチェーン E300型(内のり巾75)

    Igus(イグス)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
  • EZチェーン E200型(内のり巾57) Igus(イグス)

    EZチェーン E200型(内のり巾57)

    Igus(イグス)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
  • EZチェーン E16型(内のり巾48) Igus(イグス)

    EZチェーン E16型(内のり巾48)

    Igus(イグス)
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.62幅外寸(mm)62.5幅内寸(mm)48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
  • セクショニング(スロットセパレーター)15型用 Igus(イグス)

    セクショニング(スロットセパレーター)15型用

    Igus(イグス)
    17税込19
    1個
    4日以内出荷
    内部を縦に仕切る場合に使用します。110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 3500型 外周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 3500型 外周側開閉

    Igus(イグス)
    2,698税込2,968
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 3400型 内周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 3400型 内周側開閉

    Igus(イグス)
    2,698税込2,968
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 2700型 外周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 2700型 外周側開閉

    Igus(イグス)
    1,498税込1,648
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 2600型 内周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 2600型 内周側開閉

    Igus(イグス)
    1,498税込1,648
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 2500型 外周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 2500型 外周側開閉

    Igus(イグス)
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 2400型 内周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 2400型 内周側開閉

    Igus(イグス)
    989税込1,088
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 1400型 内周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 1400型 内周側開閉

    Igus(イグス)
    419税込461
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。
  • ケーブル保護管1400型 Igus(イグス)

    ケーブル保護管1400型

    Igus(イグス)
    349税込384
    1個
    15日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル保護管2500型 Igus(イグス)

    ケーブル保護管2500型

    Igus(イグス)
    499税込549
    1個
    15日以内出荷から90日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルキャリア