カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(6)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(6)
- 18(6)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(6)
- 35(6)
- 40(6)
- 45(6)
- 50(6)
- 60(6)
- 70(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4.5(6)
- 5.5(6)
- 7(6)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(6)
- 16(6)
- 17(6)
- 18(6)
- 20(6)
- 23(6)
- 28(6)
- 30(6)
- 34(6)
- 39(6)
- 44(6)
- 55(6)
- 65(6)
- 75(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- Igus(イグス)
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(7,307)
- NSK(日本精工)(1,649)
- コノエ(1,454)
- NB(日本ベアリング)(519)
- オザック精工(385)
- THK(292)
- 岩田製作所(129)
- オイレス工業(118)
- RS PRO(92)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(72)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
- エスコ(66)
- 椿本チエイン(39)
- PISCO(ピスコ)(33)
- YSK[リニアシャフト](31)
- 大阪魂(28)
- 東洋シャフト(26)
- 大同メタル工業(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)

オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から11日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
EZチェーン E03型(内のり巾5)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1個4日以内出荷から8日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
リニアガイドキャリッジ ドライリンW
Igus(イグス)¥8,198~税込¥9,018~1個6日以内出荷から51日以内出荷ドライリンWダブルレール専用のリニアガイドキャリッジ(ハウジングと天板の組立品)です。 ドライリンWは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、農業機械、医療機器、包装機械、建築部材、クリーンルームなど材質【スライド部】イグリデュールJ材質(本体)【キャリッジ】亜鉛ダイキャスト材質(天板)アルミニウム
トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールB160(粘着テープ付)
Igus(イグス)¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷から15日以内出荷工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。 。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。 。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械などセット内容イグリデュールB160製テープ材質イグリデュールB160長さ(mm)1000
ブラケット E03型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から6日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
EZチェーン Z08型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥179~税込¥197~1個4日以内出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E045/Z045型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120寸法A(mm)-難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
EZチェーン E03型(内のり巾10)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥74~税込¥81~1個5日以内出荷から6日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
薄型リニアガイド ドライリンN
Igus(イグス)¥649~税込¥714~1個6日以内出荷から15日以内出荷ドライリンN専用のリニアガイドキャリッジです。 ドライリンNは、スライド部が高機能ポリマー製の無給油で使用できる薄型のリニアガイドで、極省スペースでご利用できます。 悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、農業機械、医療機器、包装機械、建築部材、クリーンルーム、家具など
EZチェーン Z045型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
リニアブッシュ ドライリンR ストレート形
Igus(イグス)¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質【スライド部】イグリデュールJ材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+90
リニアガイドレール ドライリンW ダブルレール
Igus(イグス)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷ドライリンW専用の硬質アルマイト処理アルミニウム製ダブルレールです。 ドライリンWは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、農業機械、医療機器、包装機械、建築部材、クリーンルームなど材質硬質アルミニウム処理アルミニウム
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)
Igus(イグス)¥169~税込¥186~1個5日以内出荷ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
EZチェーン E14型(内のり巾38)
Igus(イグス)¥239~税込¥263~1個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン E03型(内のり巾7)
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥69~税込¥76~1個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸フランジ形
Igus(イグス)¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ ストレート形
Igus(イグス)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から44日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅145mm 曲げ半径R250mm 3500.125.250.0シリーズ
Igus(イグス)¥2,898~税込¥3,188~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅103mm 外幅119mm 曲げ半径R150mm 2500.10.150.0シリーズ
Igus(イグス)¥1,898~税込¥2,088~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R150mm 2500.05.150.0シリーズ
Igus(イグス)¥1,228~税込¥1,351~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R75mm 2500.05.075.0シリーズ
Igus(イグス)¥1,228~税込¥1,351~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
ケーブル保護管2600型
Igus(イグス)¥759~税込¥835~1個15日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。用途各種産業機械のケーブル保護に。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイドキャリッジ ドライリンT
Igus(イグス)¥8,298~税込¥9,128~1個6日以内出荷ドライリンT専用の手動すきま調整式リニアガイドキャリッジです。 ドライリンTは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、木工機械、工作機械など材質【スライド部】イグリデュールJ材質(本体)アルミニウムタイプすきま調整使用温度範囲(℃)-40~+90
薄型リニアガイドレール ドライリンN
Igus(イグス)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷ドライリンN専用の硬質アルマイト処理アルミニウムレールです。 ドライリンNは、スライド部が高機能ポリマー製の無給油で使用できる薄型のリニアガイドで、極省スペースでご利用できます。 悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、農業機械、医療機器、包装機械、建築部材、クリーンルーム、家具など材質硬質アルミニウム処理アルミニウム
リニアブッシュ ドライリンR 丸フランジ形
Igus(イグス)¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質【スライド部】イグリデュールJ材質(本体)アルミニウム
リニアブッシュ ドライリンR 角フランジ形
Igus(イグス)¥6,398~税込¥7,038~1個6日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質【スライド部】イグリデュールJ材質(本体)アルミニウム
リニアブッシュ ドライリンR ストレート形 全ポリマー製
Igus(イグス)¥939~税込¥1,033~1個6日以内出荷高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 ハウジングに圧入してご使用ください。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。 使用可能温度:-20℃~+60℃用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質イグリデュールJ使用温度範囲(℃)-20~+60
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)
Igus(イグス)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50)
Igus(イグス)¥259~税込¥285~1個5日以内出荷ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)61幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
...