絞り込み
ブランド
  • パーパス
  • モノタロウ(2)
  • ノーリツ(1,604)
  • 渡辺製作所[住設機器](366)
  • リンナイ(318)
  • TOTO(162)
  • 三菱電機(146)
  • ハーフェレ(141)
  • INAX(LIXIL)(130)
  • Panasonic(パナソニック)(126)
  • パロマ(121)
  • SUNWAVE(LIXIL)(98)
  • 日本イトミック(54)
  • ハウステック(42)
  • 高須産業(29)
  • ミナミサワ(24)
  • カクダイ(22)
  • タカラスタンダード(22)
  • クリナップ(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台所リモコン(給湯専用) パーパス

    台所リモコン(給湯専用)

    パーパス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスふろ給湯器 パーパス

    ガスふろ給湯器

    パーパス
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)464質量(kg)27高さ(mm)595奥行(mm)240消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)135、(凍結予防時)134、[待機時(900シリーズリモコン使用の場合)]0.9熱効率(%)(給湯)95.0、(ふろ)92.0
  • 呼び出し機能付セットリモコン パーパス

    呼び出し機能付セットリモコン

    パーパス
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    新時代の住空間にとけ込む、革新的リモコン。 使う時に輝くステルスリモコン。 従来の樹脂製スイッチをなくし、全面フラット形状および ”ステルス印刷”を採用。 未使用時は設置空間にひっそりと調和し、電源を入れるとリモコンボディに文字が浮かび上がる斬新なデザインを実現しました。 。ステルス印刷とは、通常では何も見えず、LEDを点灯すると絵柄が浮き出る印刷方法です。
    機能低温度出湯,入浴お知らせグリーン購入法適合
  • エコジョーズ給湯器用浴室リモコン パーパス

    エコジョーズ給湯器用浴室リモコン

    パーパス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    エコジョーズ対応お知らせリモコン 浴室用 お湯がたまると台所リモコン(増設リモコン)からブザーでお知らせ。 台所リモコン(増設リモコン)で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。
    仕様対応給湯器:GS-H2402W-1・GS-H2402T-1・GS-H2400B-1・GS-H2002W-1・GS-H2002T-1・GS-H2000B-1・GS-H1602W-1・GS-H1602T-1・GS-H1600B-1
  • エコジョーズ給湯器用オートストップ浴室リモコン パーパス

    エコジョーズ給湯器用オートストップ浴室リモコン

    パーパス
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    エコジョーズ対応お湯張りリモコン 浴室用 オートストップ機能付き(お湯がたまると自動ストップ&音声でお知らせ) 台所リモコン・浴室リモコンの両方で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。
    仕様対応給湯器:GS-H2402W-1・GS-H2402T-1・GS-H2400B-1・GS-H2002W-1・GS-H2002T-1・GS-H2000B-1・GS-H1602W-1・GS-H1602T-1・GS-H1600B-1
  • エコジョーズ給湯器用台所リモコン パーパス

    エコジョーズ給湯器用台所リモコン

    パーパス
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    エコジョーズ対応お知らせリモコン 台所用 お湯がたまると台所リモコン(増設リモコン)からブザーでお知らせ。 台所リモコン(増設リモコン)で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。
    仕様対応給湯器:GS-H2402W-1・GS-H2402T-1・GS-H2400B-1・GS-H2002W-1・GS-H2002T-1・GS-H2000B-1・GS-H1602W-1・GS-H1602T-1・GS-H1600B-1
  • エコジョーズ給湯器用オートストップ台所リモコン パーパス

    エコジョーズ給湯器用オートストップ台所リモコン

    パーパス
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    エコジョーズ対応お湯張りリモコン 台所用 オートストップ機能付き(お湯がたまると自動ストップ&音声でお知らせ) 台所リモコン・浴室リモコンの両方で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。
    仕様対応給湯器:GS-H2402W-1・GS-H2402T-1・GS-H2400B-1・GS-H2002W-1・GS-H2002T-1・GS-H2000B-1・GS-H1602W-1・GS-H1602T-1・GS-H1600B-1
  • 給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】 パーパス

    給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】

    パーパス
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置水量(L/min)【最低作動】3.5点火方式ダイレクト着火方式排気方式強制排気電源コードVCT(2心)×1.5m設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
  • 暖房機能付風呂給湯器 パーパス

    暖房機能付風呂給湯器

    パーパス
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形式設置フリー
  • 風呂リモコン(給湯専用) パーパス

    風呂リモコン(給湯専用)

    パーパス
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給湯器 GSシリーズ パーパス

    給湯器 GSシリーズ

    パーパス
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2番号(給水装置認証)TW1002設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
  • 台所リモコン(GH暖房タイプ用) パーパス

    台所リモコン(GH暖房タイプ用)

    パーパス
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様静音スイッチ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 700シリーズ 標準タイプリモコン パーパス

    700シリーズ 標準タイプリモコン

    パーパス
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    用途ふろ給湯器・給湯暖房用熱源機向け仕様呼び出し機能付適合本体GH-Hシリーズ、GX-HシリーズなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス

    ふろ給湯器 GXシリーズ

    パーパス
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

住設機器