絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- INAX(LIXIL)(367)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- TOTO(287)
- アサヒ衛陶(53)
- イースタン工業(121)
- クリナップ(106)
- タカラスタンダード(88)
- ノーリツ(1,715)
- ハウステック(62)
- ハーフェレ(140)
- パナソニックHVAC&CC(40)
- パロマ(143)
- リンナイ(804)
- ワンド(マイセット)(111)
- 三菱電機(150)
- 日本イトミック(59)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
15ページ目: 住設機器
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

排気カバーC123
ノーリツ¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GT-**70PAW、GT-**70(S)AW
排気カバーC109
ノーリツ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GQ-C1634AWX-DX、GQ-C□□34WS
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET
ノーリツ¥31,980税込¥35,1781セット欠品中必要部材をセット化し、部材の取り忘れを防止。部材の選定がより簡単になりました。用途<セット内容>浴槽三方弁ユニットCVU-1、PE管継手Φ7xΦ7*1、PE管バンドΦ7*1(2個入り)、ドレンアップ用ホルダー1(3個入り)、ドレンアップ用ホルダー2(3個入り)、ドレン排水ゴム管セット、PE管Φ7*2m
石油ガス化給湯器(給湯専用)直圧式 屋内据置形
ノーリツ¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷お知らせ、PROTEC、比例制御、省電力モード、ヒーター、近接設置、給油検知対応用途台所リモコンは本体着脱式仕様低Noxバーナー搭載タイプ標準形式直圧リモコン台所リモコン/本体着脱式設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合
【オーダー】洗面化粧台J1シリーズ 開口750タイプ
INAX(LIXIL)¥58,500税込¥64,3501セット6日以内出荷スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。サービス分類オーダー・加工
標準幅スタンダードガステーブル
リンナイ¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷水無片面焼きグリル。パールクリスタル天板で光沢感と強さが特徴です。質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)パールクリスタル
P型 ノーマル 流し台 Sシンク
タカラスタンダード¥36,980~税込¥40,678~1セット4日以内出荷から5日以内出荷寸法(mm)シンク:600×420高さ(mm)800奥行(mm)560材質(扉)木製
温調機能用炊飯鍋 1~3合用
ノーリツ¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷蒸らしまで約30分で、ふっくらごはんが炊ける炊飯鍋。内側には水加減が分かる目盛り付き。炊きこみご飯にもおすすめです。材質アルミ・内側フッ素加工質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328(取っ手含む)×219×154対応機種プログレ、ピアットマルチグリル、ピアットワイドグリル/ライト/2口、プラスドゥ、ファミ、メタルシリーズ
タオルハンガー45
オークス¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷ライン取手やJ型取手に取り付けられます。取付ける場所によって、タオルバーの高さも3段階に変えられ、タオルを使いやすい高さで掛けられます。材質タオルバー:18-8ステンレス、樹脂部:ABS樹脂、取付金具:18-0ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)200×66.5×51.8
引出し収納用包丁差しⅡ
オークス¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷刃渡り210mmまでの包丁が4本収納できます。引き出し前板、底板どちらでも設置できます。取り外しできるのでお手入れ簡単。左右勝手の切替えも可能。ロック付きタイプ(JE5L)はレバー上下でロックと解除ができ、お子様のいたずら防止に役立ちます。付属品トラスタッピンねじ4×20mm、スペーサー、平座金材質本体:ポリプロピレン、ロック部:ポリアセタール(JE5Lのみ)間口W×奥行D×高さH(mm)400×60×143
殺菌液注入ユニット
ノーリツ¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から16日以内出荷浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。電源(V)単相100・200共用消費電力(W)16最大吐出量(mL/min)ポンプ:30構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
ふろアダプター DX-F型
ノーリツ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。対応機種GQ-C1634AWX-DX系、GQ-□□27AWX-DX系、GQ-1626AWX-DX系、GQ-1628AWX-DX型、GQH-□□43シリーズ、GQ-AW/GQH全機種
業務用給湯器 サブリモコン 防水形
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3、OQB-C4701WZS、OQB-C4701WZFF、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFFメーカー商品コード707279
給湯器 浴室サブリモコン 防水形
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷寝室の隣や階上のシャワールームからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室やお台所に足を運ぶ必要がありません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×21×120メーカー商品コード703171
ガス給湯器 台所/浴室リモコン
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷対応機種GQ-□□27AWX-FFA-DX BL、GQ-1627AWXD-F-DX BLメーカー商品コード707751
ガス給湯器 シンプルリモコン 台所/浴室リモコン
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズリモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×18×120、浴室:200×19×100メーカー商品コード706256
エコジョーズリモコン RC-G001EW-1マルチセット
ノーリツ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷無線LAN対応高機能リモコン。自宅でも、離れた場所でも、家族の入浴を「見まもり」 家の中から 専用アプリで給湯器を操作できます。 入浴前の準備もアプリで簡単操作 外出先から 外出先からリモコン操作 同居者の見まもりに リビングからアプリで入浴者の状況を確認 離れて暮す家族の見まもりに 離れて暮す家族の給湯器使用状況を翌朝に通知対応機種GTH-C2452シリーズ、GTH-C□□50シリーズメーカー商品コード709328
16V型地上デジタルハイビジョン液晶防水テレビ
ノーリツ¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷バスタイムにエンターテインメントを。 すべてをかなえる浴室テレビ。 地上デジタル・BS・110度CSの3波受信可能 地上デジタル放送に加え、BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを搭載。スポーツ中継やドラマなど、さまざまな番組をお楽しみいただけます。 HDMI外部入力端子対応 HDMI端子に外部機器を接続すると、浴室内でもさまざまなコンテンツが視聴できます。 ※壁面へのコンセントの設置や配線工事が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×27.4×254メーカー商品コード709500
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から90日以内出荷3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付付属品壁取付用金具・木ネジ高さ(mm)190奥行(mm)580電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 一般地 手洗無
INAX(LIXIL)¥53,980税込¥59,3781セット3日以内出荷便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
BF-W方式 SS給排気トップ200型
ノーリツ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から13日以内出荷対応機種GBSQ-820D・821D・825D-KR・620D・621D・622D/GBS-6EDD用寸法L4(mm)80~180(壁厚)
給排気トップ FF-102A
ノーリツ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304穴径(Φmm)120(壁穴)材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF
給排気トップ FF-101A
ノーリツ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304穴径(Φmm)120(壁穴)材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
屋外用排気トップ
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷長さ(mm)328外径(Φmm)91・140対応機種OTQ-4706Fタイプ、OTQ-3706Fタイプ、OTX-H4707SAFMV、OTX-H4717Yタイプ、OTX-4717Yタイプ、OTX-3717Yタイプ、OQB-4706Fタイプ、OQB-3706Fタイプ、OX-H4715Yタイプ、OX-4716Yタイプ、OX-3716Yタイプ
200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター
アイリスオーヤマ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの寸法(mm)約450×520×79色ブラック質量(g)9500電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)4000口数2口電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)保証期間お買い上げ日より1年間モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)電源プラグ2極 設置極付250V20Aタイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26
















































![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)