19ページ目: 住設機器

特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

5,627件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッシュマン FM6TFシリーズ ミナミサワ

    フラッシュマン FM6TFシリーズ

    ミナミサワ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    快適を選ぶ。機能を選ぶ。デザインを選ぶ。 新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
    付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm/40mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃色シルバー質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)グリーン購入法適合待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ パロマ

    ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ

    パロマ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
    グリーン購入法適合
  • 給湯器 PH-1615Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型 パロマ

    給湯器 PH-1615Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型

    パロマ
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ガス給湯器 オートストップタイプ
    タイプ屋外型給湯専用能力16号設置形態屋外壁掛/PS標準設置型グリーン購入法適合
  • ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL ノーリツ

    ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL

    ノーリツ
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    5日以内出荷
    出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐを搭載したガス給湯器です 給湯専用
    シリーズGQ-WEシリーズヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1使用期間(年)(設計上の標準)10RoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号給湯タイプ設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)標準ガス消費電量(kW)給湯33.4給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合
  • 非水洗トイレ 壁掛小便器 アサヒ衛陶

    非水洗トイレ 壁掛小便器

    アサヒ衛陶(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    水のない場所でも使用できるトイレです。
    用途水のない場所でも使用できるトイレです。仕様壁掛小便器色ホワイト(W)タイプ非水洗トイレ
  • ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)

    GAONA(ガオナ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    7日以内出荷
    洋風便座対応の取替用フタ付き前割便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
    用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前割(U型)サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり
  • ガオナ 前丸便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前丸便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)

    GAONA(ガオナ)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    7日以内出荷
    洋風便器の取替用フタ付き前丸便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
    用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前丸サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり
  • 水切りプレート ステンレス製 TOSTEM(LIXIL)

    水切りプレート ステンレス製

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    セット内容本体×1材質ステンレス、樹脂(縁部)色ステンレス素地
  • 水切りメッシュ TOSTEM(LIXIL)

    水切りメッシュ

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体×1材質ステンレス色ステンレス素地寸法(幅W×奥行D)(mm)300×445
  • 吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430) シンコー

    吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430)

    シンコー
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
    用途厨房など材質SUS430、No.4仕上幅(mm)(棚受けブラケット)40耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
  • 吊戸棚(片面ガラス戸)(SUS430) シンコー

    吊戸棚(片面ガラス戸)(SUS430)

    シンコー
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
    用途厨房など材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
  • 側板 レンジフードファン用 三菱電機

    側板 レンジフードファン用

    三菱電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    7日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×320×15
  • セクショナルキッチン GKシリーズ 流し台 SUNWAVE(LIXIL)

    セクショナルキッチン GKシリーズ 流し台

    SUNWAVE(LIXIL)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    5日以内出荷
  • ファイヤーグリスフィルター 両面2連体チャンバー フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 両面2連体チャンバー

    フカガワ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
    フィルター4
  • ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー

    フカガワ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
    フィルター3
  • 金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ SUNWAVE(LIXIL)

    金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ

    SUNWAVE(LIXIL)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)(50/60Hz)38/40風量切換なし換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
  • 照明カバー INAX(LIXIL)

    照明カバー

    INAX(LIXIL)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • レンジフード スタンダード SNSRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード SNSRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・オープンキッチン。キッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。
    付属品ミニ電球1個(40W口金E17)仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン質量(kg)27.5間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-
  • レンジフード BL認定品 BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード BL認定品 BFRSシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・オイルパネル。レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・梁対応。梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応。天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。
    付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/100、(中)48/49、(弱)29/28ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/45、(中)34/32、(弱)24/23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/485、(中)300/270、(弱)195/175、【100Pa】(強)420/425、(中)-/-、(弱)-/-
  • 瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)

    瞬間式電気温水器

    STIEBEL(スティーベル)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    4日以内出荷
    30℃~60℃まで一度刻みの温度設定機能に、設定温度に達するまでの捨て水を少なくするエコ機能「自動流量調整機能」を搭載。温度ムラとランニングコストを低減できる一石二鳥の商品です。 安心モードで最大温度を43℃に設定することが可能。 自動流量コントロールによって、上記温度設定が可能。よって、流量が変化をしても、出湯温度は一定レベルを保つことができる。 6機種のヒーター容量で異なるラインナップをご用意し、サイズは全て同じ(420W×370H×117D)のコンパクト設計。 ダイヤルひとつで簡単温度設定。 無接点式サイリスタを使用し、電源のON/OFF音なし。 ウオーターハンマー現象に耐えうる設計(30Barにも耐えられます)。 水泡(バブル)に対しても、瞬時に電源を落とし、ヒーターを保護。故障につながることがない。
    用途シャワー、手洗い、食器洗浄、業務用エコキュートなどの貯湯のバックアップ用として接続口3/4 NPT水圧(給水側)最大10bar
  • 瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)

    瞬間式電気温水器

    STIEBEL(スティーベル)(4件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
    用途手洗い質量(kg)1.4電圧(V)単相200定格電流(A)21.55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82ヒーター容量(kW)4.3流量(L/min)(最低)2.6接続口G3/8水圧(給水側)最大10bar漏電ブレーカ30A
  • 貯湯式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)

    貯湯式電気温水器

    STIEBEL(スティーベル)(3件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    4日以内出荷
    汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
    用途手洗い、給湯室(飲用不可)接続口径(給水・出湯)G1/2電圧(V)単相100定格電流(A)9表示部通電表示ランプ付材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)ヒーター容量(W)900沸上げ温度(℃)30~60漏電ブレーカ15A
  • 天井埋込形 バス換気乾燥機 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形 バス換気乾燥機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    4日以内出荷
    浴室天井に埋込む本体に衣類乾燥・予備暖房・涼風・換気・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 乾燥(急速、標準、ゆっくり)、予備暖房(強・弱)、涼風(強・弱)、換気(強・弱)、24時間連続換気の5種運転モード。 風向きは、乾燥、予備暖房、涼風各モードにてワイド、スポット時にそれぞれ5段階に変更可能、スイング3段階に変更可能(換気、24時間連続換気は除く。) 排気2方向選択。 100V高出力ヒーター(1.3kWUB1.25坪対応)。 ワイヤレスリモコン 入りタイマー予約機能付。 フィルターチェックお知らせ機能付。 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
    仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気、24時間換気質量(kg)5.2色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)急速乾燥(50/60Hz):1330/1380、標準乾燥(50/60Hz):1180/1140、予備暖房(強)(50/60Hz):1330/1380、予備暖房(弱)(50/60Hz):1180/1140、涼風(強)(50/60Hz):23/23、涼風(弱)(50/60Hz):19/18、換気(強)(50/60Hz):23/23、換気(弱)(50/60Hz):19/18、24時間連続換気(50/60Hz):19/18安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)適合場所浴室騒音値(dB)急速乾燥(50/60Hz):46/49、標準乾燥(50/60Hz):39/36.5、予備暖房(強)(50/60Hz):46/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):39/36.5、涼風(強)(50/60Hz):39/36.5、涼風(弱)(50/60Hz):32/29、換気(強)(50/60Hz):39/36、換気(弱)(50/60Hz):32/29、24時間連続換気(50/60Hz):32/29ヒーター容量(kW)1.3kWヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:152運転時間急速乾燥、標準乾燥、予備暖房:最大8時間ゆっくり乾燥、換気、涼風:最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速乾燥(50/60Hz):45/50、標準乾燥(50/60Hz):35/30、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):35/30、涼風(弱)(50/60Hz):20/20、換気(強)(50/60Hz):105/95、換気(弱)(50/60Hz):75/60、24時間連続換気(50/60Hz):75/60換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環急速乾燥(50/60Hz):130/140、標準乾燥(50/60Hz):90/80、予備暖房(強)(50/60Hz):130/145、予備暖房(弱)(50/60Hz):95/85、涼風(強)(50/60Hz):90/80、涼風(弱)(50/60Hz):65/55、換気(強)(50/60Hz):-/-、換気(弱)(50/60Hz):-/-、24時間連続換気(50/60Hz):-/-
  • 天井埋込形 バス換気乾燥機 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形 バス換気乾燥機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    3日以内出荷
    浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖くなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。 100V高出力(1.3kWUB1.25坪対応)。 電線先付けでも据付工事可能。 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期には、ワイヤードリモコンの液晶部に「点検」と「」が表示されます。) フィルターチェックお知らせ機能付
    仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、浴室乾燥、換気、涼風、24時間換気質量(kg)6.6色マンセル値N9.3消費電力(W)乾燥(自動・タイマー):1250/1250、予備暖房:1300/1320、涼風:25.5/28.5、換気(強):25.5/28.5、換気(弱):19.5/18、24時間連続換気:19.5/18安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A、4A)適合場所浴室騒音値(dB)乾燥(自動・タイマー):43/44、予備暖房:43/44、涼風:43/44、換気(強):43/43、換気(弱):28.5/27、24時間連続換気:28.5/27ヒーター容量(kW)1.3kWヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:518、吹出し:217運転時間乾燥(急速)、予備暖房:最大6時間乾燥(ゆっくり):最大10時間涼風、換気(強・弱):最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥(自動・タイマー):70/70、予備暖房:-、涼風:70/70、換気(強):155/155、換気(弱):115/101、24時間連続換気:115/101換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥(自動・タイマー):135/140、予備暖房:180/185、涼風:135/140、換気(強):60/60、換気(弱):-、24時間連続換気:-
  • 壁取付形 バス換気乾燥機 Panasonic(パナソニック)

    壁取付形 バス換気乾燥機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷
    適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません) 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。) 2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
    仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)適合場所浴室ヒーター容量(kW)2.4kWヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
  • 前丸便座用座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前丸便座用座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SAN-EI製PW903の補修用座。
    材質ABS 樹脂形状前丸フタの有無便フタ:なし
  • レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー(金属製) 東芝キヤリア

    レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー(金属製)

    東芝キヤリア
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
    適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1、VFR-36F、VFR-37F、VFR-36FP、VFR-37FP、VFR-36FM、VFR-36FU、VFR-36V、VFR-37V、VFR-36VP、VFR-37VP、VFR-36VM、VFR-36VU材質(カバー)鋼板t0.8、(側板)鋼板t0.8表面処理(カバー)アクリル塗装、(側板)アクリル塗装色調(カバー)マンセル2.5Y7/1、(側板)マンセル2.5Y7/1
  • 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前割便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。
    用途トイレ用付属品取付工具材質ABS樹脂形状前割色ホワイトサイズ小サイズ用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×550×65フタの有無便フタ:なし
  • PE管バンドΦ10 (10個入り) ノーリツ

    PE管バンドΦ10 (10個入り)

    ノーリツ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    循環アダプター及びPE管継手と樹脂管との接続部を締め付け固定するバンド
  • Φ80排気トップセット ノーリツ

    Φ80排気トップセット

    ノーリツ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    適合機種GT-1644SAWXS-F-1、GQ-2420WZD-F-2
  • レンジフードファン用 / 壁スイッチ 三菱電機

    レンジフードファン用 / 壁スイッチ

    三菱電機
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    92日以内出荷
    レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
  • エアータオルPW-T10A 東京エレクトロン

    エアータオルPW-T10A

    東京エレクトロン
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。 トップクラスの低騒音(55dB)です。
    用途手洗い後の乾燥に仕様壁面取付型トラスコ品番817-3857セット内容取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本幅(mm)300質量(kg)7.7色ホワイト高さ(mm)670材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)189電源(V)100消費電力(W)995騒音値(dB)55風速(m/s)110
  • 便ふた組品 TOTO

    便ふた組品

    TOTO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 防露式密結形ロータンク TOTO

    防露式密結形ロータンク

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
  • カラリ床用すき間調整材 TOTO

    カラリ床用すき間調整材

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    50mm未満の隙間を調整します。 すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
  • 普通便座用便ふた組品(レギュラー) TCH944 TOTO

    普通便座用便ふた組品(レギュラー) TCH944

    TOTO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    色ホワイト対応機種TC300
  • 普通便座用便座組品(エロンゲート) TCH796シリーズ TOTO

    普通便座用便座組品(エロンゲート) TCH796シリーズ

    TOTO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    形状前丸色ホワイトサイズ大型(エロンゲート)対応機種TC290フタの有無便フタ:なし
  • 腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) TOTO

    腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ)

    TOTO(5件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌タイプ床排水洗浄水量(L)大:8、小:6排水芯(mm)200
  • 床置床排水大便器 TOTO

    床置床排水大便器

    TOTO
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別寒冷地用タイプ床排水排水芯(mm)200

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

住設機器