16ページ目: 住設機器

特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

5,627件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ クリナップ

    洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ

    クリナップ
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    リーズナブルなのに、機能が充実 予算に合わせて多彩に選べます。 お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。 シャワー付き洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
    高さ(mm)750奥行(mm)560容量(L)6(陶器ボール)間口(mm)500コンセント個数1個付総高さ(mm)1800使用地区一般地色(扉)ホワイトミラー形状1面鏡(LED5.4W)扉形式【化粧台】左片開き水栓タイプシングルレバー水栓
  • 洗面化粧台BGA(間口750mm)1面鏡タイプ クリナップ

    洗面化粧台BGA(間口750mm)1面鏡タイプ

    クリナップ
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    3日以内出荷
    シンプルな美しさを追求した洗面化粧台 奥行50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりとまとめております。 見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面所を彩ります。
    仕様【点検口】底板高さ(mm)800奥行(mm)500容量(L)15(人工大理石ボール)間口(mm)750コンセント個数1個付総高さ(mm)1850使用地区一般地色(扉)モノホワイトミラー形状1面鏡(LED11.2W)扉形式【化粧台】開き扉水栓タイプ節湯C1シャワー付きシングルレバー水栓
  • 石油温水暖房専用熱源機 屋内設置形 OH ノーリツ

    石油温水暖房専用熱源機 屋内設置形 OH

    ノーリツ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ガス給湯器(給湯専用)屋外壁掛形 エコジョーズ GQ ノーリツ

    ガス給湯器(給湯専用)屋外壁掛形 エコジョーズ GQ

    ノーリツ
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    タイプエコジョーズタイプ種類給湯専用リモコン別売設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)グリーン購入法適合
  • ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 GQ ノーリツ

    ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 GQ

    ノーリツ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    4日以内出荷
    タイプ従来エコタイプ種類給湯専用
  • ガス給湯器(高温水供給式)PS標準設置前方排気延長形 GQ ノーリツ

    ガス給湯器(高温水供給式)PS標準設置前方排気延長形 GQ

    ノーリツ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    仕様追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、ターボ給湯タイプ従来エコタイプ種類高温水供給式ガスの種類13Aリモコン別売設置形態PS扉内設置形(PS標準設置前方排気延長形)グリーン購入法適合号数16号
  • ガスバランス形ふろがま(シャワー付)浴室内設置バランス形 GBSQ ノーリツ

    ガスバランス形ふろがま(シャワー付)浴室内設置バランス形 GBSQ

    ノーリツ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    タイプ従来エコタイプ種類バランス形ふろがま設置形態浴室内設置バランス形
  • ガスバランス形ふろがま(ふろ専用)浴室内設置バランス形 GBS ノーリツ

    ガスバランス形ふろがま(ふろ専用)浴室内設置バランス形 GBS

    ノーリツ
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様点検お知らせタイプ従来エコタイプ種類バランス形ふろがま設置形態浴室内設置バランス形グリーン購入法適合号数6.5号シャワー
  • キッチンパーツ ステンレス水切棚1段 イースタン工業

    キッチンパーツ ステンレス水切棚1段

    イースタン工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    11日以内出荷
    1段の水切り棚です。
  • キッチンパーツ カレドシリーズ用サイドパネル イースタン工業

    キッチンパーツ カレドシリーズ用サイドパネル

    イースタン工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    11日以内出荷
    カレドシリーズ用のサイドパネルです。
    色白のみ
  • 加熱機器 3口ガス+グリル イースタン工業

    加熱機器 3口ガス+グリル

    イースタン工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    11日以内出荷
    (株)パロマの3口ガス+グリルです。
    口数3口
  • 加熱機器 1口IHヒーター イースタン工業

    加熱機器 1口IHヒーター

    イースタン工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    11日以内出荷
    三化工業(株)の1口IHヒーターです。
    口数1口
  • L型ダクト イースタン工業

    L型ダクト

    イースタン工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    11日以内出荷
    富士工業販売(株)のL型ダクト
  • レンジフード用横幕板 イースタン工業

    レンジフード用横幕板

    イースタン工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    11日以内出荷
    富士工業販売(株)のレンジフード用横幕板です。
  • シロッコファン+深型レンジフード BDR-3HL/3HM イースタン工業

    シロッコファン+深型レンジフード BDR-3HL/3HM

    イースタン工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    11日以内出荷
    富士工業販売(株)のシロッコファン+レンジフード+深型レンジフードです。
  • 16V型浴室テレビ ツインバード

    16V型浴室テレビ

    ツインバード
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
    セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源LED視野角実測視野角:上下左右各約80°電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ16V型画素数W1920×H1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当年間消費電力量(kWh/年)40音声出力実用:1.0W+1.0Wチューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
  • 厨房用送風機ビルトインシロッコファン FUJIOH(富士工業)

    厨房用送風機ビルトインシロッコファン

    FUJIOH(富士工業)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    9日以内出荷
    大風量域の静圧が優れています。 一方向からのメンテナンスが可能です。 ドレン皿の左右反転が可能です。 一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
    周波数(Hz)50/60電源(V)三相200極数(P)4
  • インパスレールD400LRセット ハウステック

    インパスレールD400LRセット

    ハウステック
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    6日以内出荷
    適合キャビネットシンプルスライドタイプ用材質鋼板(SPCC)寸法(mm)400×36.5色クリーム
  • 防熱ミニキッチン用 (KM908/1058/1208/1508) ハウステック

    防熱ミニキッチン用 (KM908/1058/1208/1508)

    ハウステック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    適合適合:ミニキッチン用(KM 908/1058/1208/1508)材質ステンレス寸法(mm)456.5×456.5×370色シルバー
  • 開き扉用ダンパー(1個) ハウステック

    開き扉用ダンパー(1個)

    ハウステック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    開き扉にダンパー機能を追加できます。扉1枚に1個取付して下さい。
    適合開き扉全機種(但しコーナーキャビ・吊戸棚を除く)材質金属製寸法(mm)19.5×18.5×79色シルバー
  • 脱衣室暖房機 日立

    脱衣室暖房機

    日立
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)タイプ屋内壁掛形電源(V)単相交流100(50/60Hz)消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)本体質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)適合床面積~1.5坪までコード長さ(cm)約250(VCT2.0mm×2芯)待機電力(W)0.5切タイマー(1・2・3時間)、人感オート
  • 浴室暖房専用機 日立

    浴室暖房専用機

    日立
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)タイプ屋内壁掛形電源(V)単相交流100(50/60Hz)消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)本体質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)適合床面積~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法)コード長さ(cm)約120(VCT2.0mm×3芯)待機電力(W)0.5切タイマー(1・2・3時間)、人感オート
  • 洗浄便座 サンウォッシュ リモコンタイプ アサヒ衛陶

    洗浄便座 サンウォッシュ リモコンタイプ

    アサヒ衛陶
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    3日以内出荷
    リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
  • 洗浄便座 サンウォッシュ 袖付きタイプ アサヒ衛陶

    洗浄便座 サンウォッシュ 袖付きタイプ

    アサヒ衛陶
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    3日以内出荷
    リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
  • システムキッチン ラルチェⅢシリーズ イースタン工業

    システムキッチン ラルチェⅢシリーズ

    イースタン工業
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    11日以内出荷
    スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の2口ガスのグリル付き加熱機器が取り付けられます。
    付属品4本差し包丁差し仕様底板:アルミ貼り材質(本体)白化粧穴径(Φmm)38(水栓)ハンドルアルミラインハンドル材質(天板)ステンレスSUS443CT
  • 浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(90cm幅) 三菱電機

    浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(90cm幅)

    三菱電機
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×900×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅) 三菱電機

    浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅)

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 浅形レンジフードファン / 大風量タイプ 三菱電機

    浅形レンジフードファン / 大風量タイプ

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)

    三菱電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付 ハーフェレ

    フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付

    ハーフェレ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷
    スライドバスケット、DISPENSA JUNIORⅢ用のバスケット、
    用途キッチン材質ギャラリーレール:スチール、底板:合板仕上クローム/白
  • スマート収納システム まな板立て ハーフェレ

    スマート収納システム まな板立て

    ハーフェレ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    8日以内出荷
    引き出し内部を整理するためのスマート収納システムのボトルトレーです。別途、引き出しの丸サイドレール、丸ディバイダーレールをご用意ください、普段はシンク下に収納、使用時は取り出してカウンター上に簡単に移動
    用途キッチンの引き出し材質SUS304、エストラマー仕上電解研磨、ライトグレー
  • 包丁トレー ハーフェレ

    包丁トレー

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    開口300mm以上引き出しにセットできる包丁差しです。
    用途キッチンの引き出し仕様包丁5本収納材質トレー:プラスチック、脚ゴム:CRスポンジ取付トレー:白、脚ゴム:黒仕上トレー:白、脚ゴム:黒
  • シューズラック メタリック色 ハーフェレ

    シューズラック メタリック色

    ハーフェレ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    壁面にネジ止めするシューズラックです。靴2足用
    用途クローゼット、玄関収納材質スチールワイヤー幅(mm)420取付壁面にネジ止めタイプ靴2足用仕上粉体塗装メタリック色
  • キッチンシンク タイプ900 ハーフェレ

    キッチンシンク タイプ900

    ハーフェレ
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    8日以内出荷
    キッチン向けのスクエアオーバーシンクです。
    用途キッチンなどセット内容キッチンシンク 1 個、取付固定金具一式ステンレス製目皿 1 個排水溝用フタ 1 個ステンレス製カゴ 1 個排水トラップ 1 個防臭キャップ 1 個回転板 1 個ジャバラホース (2" ホース 800mm ナット付) 1 個材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2間口W×奥行D×高さH(mm)820×510×200
  • ダストボックス One2Four ダストボックス H275mm ハーフェレ

    ダストボックス One2Four ダストボックス H275mm

    ハーフェレ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    8日以内出荷
    ダストボックス502.90.930用の交換容器です。
    用途キッチン仕様取手2個付材質PP仕上グレー
  • アンダーシンクスライド ハーフェレ

    アンダーシンクスライド

    ハーフェレ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷
    シンク下に最適なスライド式の収納、
    用途キッチン、壁面収納など仕様左右兼用材質スチール取付側板にネジ止め仕上クロームメッキ調整機能しっかりと溶接されたバスケット持出長さ(mm)335
  • アルテ化粧台用 1面鏡 Janis(ジャニス工業)

    アルテ化粧台用 1面鏡

    Janis(ジャニス工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    アルテ化粧台用の1面鏡 間口600mm
    タイプくもり止め無し間口(mm)600
  • 瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP) STIEBEL(スティーベル)

    瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP)

    STIEBEL(スティーベル)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    欠品中
    100Vのコンセントプラグ(3Pプラグ付)、専用エアレーター、エアレーターハウジング付き。シンク下に設置可能なコンパクトサイズ。待機電力不要の瞬間式電気温水器(100Vタイプ)。コンセント付きで既築の施設にも導入可能です。手のひらサイズで省スペース。付属のエアレーターを水栓の先端に取り付けて、メッシュストリーム状にデザインされた水流で流量を制御します。少ない流量(1.0~1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯を可能にしました。上記により低いヒーター容量でも水温を約15℃あげてキープできるため、いつでも「冷たくない」温度で、湯切れの心配なく快適に手洗いできます。エアレーターは2種類付属されていますので現場の水圧に合わせてお選びください。サイズは共通です。洗面混合水栓は別売品です。付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です(詳細は取付説明書を確認ください)。不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。
    用途老健施設や病院等の洗面台下質量(kg)1.5電流(A)13.6電源(V)単相100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82ヒーター容量(kW)1.36接続口G1/2ブレーカー容量20A(漏電)許容圧力(MPa)1号数0.8最低流量(L/min)1.0
  • Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ60cm イースタン工業

    Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ60cm

    イースタン工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    11日以内出荷
    奥行き約37cm、高さ60cmの左+下部不燃材付き吊戸棚です。
    材質(本体)白化粧標準装備品耐震ラッチ位置(不燃位置)左+下
  • Comfy series(コンフィシリーズ) 吊戸棚 イースタン工業

    Comfy series(コンフィシリーズ) 吊戸棚

    イースタン工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    11日以内出荷
    奥行き約37cm、高さ50cmの吊戸棚です。
    材質(本体)白化粧標準装備品耐震ラッチ

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

住設機器