絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ノーリツ(1,564)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- リンナイ(318)
- TOTO(210)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- 三菱電機(144)
- ハーフェレ(140)
- INAX(LIXIL)(130)
- パロマ(120)
- SUNWAVE(LIXIL)(97)
- 日本イトミック(55)
- ハウステック(41)
- 高須産業(29)
- ミナミサワ(24)
- カクダイ(22)
- タカラスタンダード(22)
- クリナップ(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- パーパス(14)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

前丸便座
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷から翌々日出荷スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱 ソフト閉止材質ポリプロピレン形状前丸サイズ兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×570×70機能ワンタッチ着脱、ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
手すりバー用反射防止シート
ミナミサワ¥499税込¥5491個5日以内出荷センサー本体の手前に手すりバーがある場合、センサーがバーに反応し、水が流れないなどの誤動作することがあります。 反射防止シートを手すりバーに貼り付けることで誤動作を防ぎます。タイプ手すりバー用反射防止シート![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790741-260625-02.jpg)
ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W
三菱電機¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)650電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)6.8![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790750-260625-02.jpg)
ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)1150電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)11.6
レンジフード 組立式フードボックス 幅700mm
高須産業¥35,980~税込¥39,578~1台10日以内出荷25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)700質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
レンジフード 平型(ターボファン)
ノーリツ¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から11日以内出荷排気を5方向から選択でき、現場で排気方向を変更可能。付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、塞ぎ板ファンターボファン
レンジフード ブーツ型(シロッコファン) 前幕板200mm
ノーリツ¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から11日以内出荷安定した排気性能のシロッコファン付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、前幕板(H200)ファンシロッコファン
レンジフード 平型(シロッコファン)
ノーリツ¥43,980~税込¥48,378~1台11日以内出荷低い天井や梁などで、設置が制限される場合にも対応するシロッコファンタイプ。付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、壁取付金具ファンシロッコファン
シリコーン吸盤歯ブラシホルダー タワー 5連 ホワイト
山崎実業¥1,000税込¥1,1001個13日以内出荷材質シリコーンゴム色ホワイト質量(g)40備考※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。寸法(cm)13×2.3×6耐熱温度(℃)250使用箇所光沢のある平らな油染みしない面で吸着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー))耐荷重(g)250(ホルダー部1つあたり:50)内寸(cm)【ホルダー部】0.7×1奥行き(cm)【収納】1.5
シリコーン吸盤歯ブラシホルダー タワー ブラック
山崎実業¥600税込¥6601個13日以内出荷材質シリコーンゴム色ブラック質量(g)15備考※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。寸法(cm)5.2×2.3×6耐熱温度(℃)250使用箇所光沢のある平らな油染みしない面で吸着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー))耐荷重(g)50内寸(cm)【ホルダー部】0.7×1奥行き(cm)【収納】1.5
排水栓 CRU SET-V
ノーリツ¥279税込¥3071個4日以内出荷冬場の凍結などの予防の際に給湯機器内の水を抜くための栓です。付属品Oリング1個入材質ポリフェリネンサルファイド樹脂寸法(mm)長さ36 直径9
パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ(便フタなし)
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1台10日以内出荷タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷から10日以内出荷タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ
INAX(LIXIL)¥92,980~税込¥102,278~1台5日以内出荷から20日以内出荷タイプ便座:大型共用主な機能スローダウン便座、脱臭、キレイ便座温水貯蔵方式貯湯式![プロペラ換気扇タイプ WEP-603AW 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900437-260108-02.jpg)
プロペラ換気扇タイプ WEP-603AW
渡辺製作所[住設機器]¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷長年愛され続けているプロペラ換気扇フードです。【ファン・排気タイプ】。プロペラファン(25cm金属換気扇が同梱)。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:プロペラファン(25cm金属換気扇が同梱)●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅600×奥行595×高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト![浅型レンジフード WFT-601AK 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900096-260108-02.jpg)
浅型レンジフード WFT-601AK
渡辺製作所[住設機器]¥44,980税込¥49,4781台8日以内出荷排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。排気方向を現場で変更可能です。【ファン・排気タイプ】。ターボファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:ターボファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)13外形寸法(mm)幅600×奥行580×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック![深型レンジフード WES-903SI(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900769-260108-02.jpg)
深型レンジフード WES-903SI(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥61,980税込¥68,1781台8日以内出荷据付・操作の簡単な定番の深型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行595×総高さ700照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー![前幕板 WPMF3-63W 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898310-260108-02.jpg)
前幕板 WPMF3-63W
渡辺製作所[住設機器]¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷前幕板(W600・H300)、ホワイト(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ300色(本体)ホワイト
ウォール隠せるトイレ壁収納 タワー 石こうボード壁対応 ホワイト
山崎実業¥5,300税込¥5,8301個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 / クギ×12 / キャップ×4) / 木ネジ×4材質【本体】スチール(粉体塗装)【ローラー部】POM樹脂【緩衝材】ポリエステル【クッション】シリコーンゴム【取り付けベース】ABS樹脂色ホワイト質量(g)2410耐荷重(kg)天板:1 / 収納部:2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×15.7×14.6使用場所【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁内寸(cm)【天板】60×13【収納部】59.8×12.6×12.8(有効内寸・ローラー部含まず)
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ
日本イトミック¥86,980税込¥95,6781台8日以内出荷密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
ガス給湯器ふろ自動スイッチ付サブリモコン
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷リビングルームなどに設置して、「おふろ沸かし」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
瞬間式リモコン操作式温水洗浄便座
フローバル¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。簡単取付取外し。便座は抗菌対応。夜行ライト。省エネ基準達成(目標基準値2012年)用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:1,275W(温水使用時)。重量:3.8kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整。便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー。節電モード。カラー:ホワイト。瞬間式(洗浄水温水方式)。抗菌便座
温水洗浄便座(リモコン)
フローバル¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:360W。重量:4.4kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)。便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー。カラー:ホワイト。貯湯式
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号









![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790741-260625-02.jpg)
![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790750-260625-02.jpg)












![プロペラ換気扇タイプ WEP-603AW 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900437-260108-02.jpg)
![浅型レンジフード WFT-601AK 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900096-260108-02.jpg)
![深型レンジフード WES-903SI(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900769-260108-02.jpg)
![前幕板 WPMF3-63W 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898310-260108-02.jpg)







![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)