絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ノーリツ(1,717)
- リンナイ(804)
- INAX(LIXIL)(367)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- TOTO(286)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- イースタン工業(153)
- 三菱電機(152)
- パロマ(145)
- ハーフェレ(140)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- ワンド(マイセット)(111)
- クリナップ(106)
- タカラスタンダード(89)
- アイオ産業(67)
- ハウステック(63)
- 日本イトミック(55)
- アサヒ衛陶(53)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ホットウォーターディスペンサー
日本イトミック¥159,800~税込¥175,780~1台ほか15日以内出荷ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)99色(本体)ステンレス調(シルバー)
ガス給湯器ふろ自動スイッチ付サブリモコン
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷リビングルームなどに設置して、「おふろ沸かし」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
温水洗浄便座(リモコン)
フローバル¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:360W。重量:4.4kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)。便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー。カラー:ホワイト。貯湯式
IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。3口IHグリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。・温度設定による焼き物調理。・カラッとおいしく揚げ物調理。(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
24V型浴室テレビ
ツインバード¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷ツインバードの「24V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。セット内容mini B-CASカード( 赤 )、電源ボックス、チューナーボックス、防水リモコン、単 4 電池( リモコン用 )、リモコンホルダー、両面テープ( リモコンホルダー用 )、信号接続ケーブル 5.0 m、コントロール接続ケーブル 5.0m、アース線 1.0m、据付板、モニター固定ストッパー、アンテナ分波器、据付板取付けネジ、取扱説明書( 保証書付 )、工事説明書質量(g)モニター:約 6.0 kg( 据付板含まず )、電源ボックス:約 700、チューナーボックス:約1,500、リモコン:約 85( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)27 ( 待機時 2.4 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約 580 × 27 × 395 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス:約 70 × 220 × 74 ( 突起部含まず )、チューナーボックス:約 190 × 285 × 74 ( コネクター等突起含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )入力HDMI端子コネクタ ( Aタイプ ) ×2、アンテナ:地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5 W+2.5 W ( 1kHz,4~8Ω ) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源使用:LED視野角実測:左右 約85°、上下 約 80°保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ24V型画素数W 1920 × H 1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当受信方式可能放送:地上デジタル ( ISDB-T, 90~770MHz )、CATV パススルー対応 ( VHF 1~12 / UHF 13~62 / CATV C13~C63ch )、BS/110度CS デジタル( ISDB-S / 1032~2071MHz )無線準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEE802.11b IEEE802.11a、使用周波数範囲:2.412GHz~2.472Ghz/1~13ch 5.180GHz~5.240GHz/36,38,40,42,44,46,48ch、伝送方式:DSSS,OFDM年間消費電力量(kWh/年)65使用湿度(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+ 40 / 90を最大とする )音声出力実用:1.0 W + 1.0 W保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40/90を最大とする )![ガスコンロ台 バックガード無 マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24490737-250604-02.jpg)
ガスコンロ台 バックガード無
マルゼン[厨房機器]¥23,980~税込¥26,378~1台7日以内出荷使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として材質【すのこ】SUS430 (t0.8)【トップ】SUS430 (t1.0) NO.4仕上げ厚さ(mm)【バックガード】なし高さ(mm)650 / 【床からスノコ上まで】200 / 【バックガード】なしアジャスト-15~+25mm材質(脚)SUS304 (Φ38 パイプ脚)有効寸法(mm)【スノコ上】405
ビューティ・トワレ MSシリーズ 瞬間式 温水洗浄便座
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1台14日以内出荷美しさと使い心地を両立した最上位モデル。お掃除の手間なく、清潔に保てる機能が充実。地球にやさしい省エネ機能で、電気代は年間約2,700円。用途温水洗浄便座として。操作パネル壁リモコン型
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(収納棚付) ショートミラー
タカラスタンダード¥12,980~税込¥14,278~1セット5日以内出荷仕様LED:5W、コンセント1口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミラー】750×159×980対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 2面鏡 (ショートミラー)
タカラスタンダード¥26,980~税込¥29,678~1セット5日以内出荷仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口材質【セットミラーパネル】樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットミラーパネル】600×30×110【ミラー】600×175×920対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm
LIXIL¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。間口(mm)600扉形式扉タイプ
【サブライン SUBLINE】シンク本体 500-U(アンダーシンク)
BLANCO(ブランコ)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷どんなキッチンにもフィットするプレーンなデザイン。ずっとキレイに使えるタフな素材シンクは毎日使う場所だから、どうしても汚れやすく傷つきやすい。シルグラニットシンクは、他のシンクと比べてキズが付きにくく、熱や日差し、薬品にも強い素材です。ずっとキレイにお使いいただけます。天板はさまざまな色柄が選べるのに、シンクは選択肢が少ない、それが今までのキッチン選びでした。シルグラニットシンクは、シンプルでノイズレスなデザインとシックなカラーがポイント。 コーディネートも思う存分楽しめます。BLANCOが生まれたヨーロッパでは、昔から水は貴重な資源であり、水を貯めてつけおき洗いをするのはあたりまえで自然なことでした。水を貯められるということは、アイデア次第でもっと多用途に使えるということでもあります。材質シルグラニット(クォーツ80%+アクリル20%)質量(kg)6.9タイプアンダーマウント内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×190
暖房便座
INAX(LIXIL)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
親子便座
INAX(LIXIL)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から15日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様固定式形状前丸タイプ親子便座フタの有無便フタ:なし![コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84670217-240906-02.jpg)
コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火]
リンナイ¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷煮こぼれガード設計「ワンピーストップ」。バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。毎日のお手入れは、ごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。すべてのバーナーに温度センサーを搭載、Siセンサーコンロ。今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。コンロもグリルも、万一消し忘れたら自動で消火。万一、うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、片面焼グリルなら約20分で自動消火します。口数2口
防熱板(後壁用) RB-15B2
リンナイ¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
防熱板(後壁用) RB-60B2
リンナイ¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。![ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954510-240906-02.jpg)
ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A]
リンナイ¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
2口ビルトインIHデザインタイプ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】。・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの寸法(mm)320×510×76色ブラック質量(g)6300電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000ヒーター前:2300W 後:2000W電源コード3000Wモード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
マグネットボードスタンド
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷置いて、収納をプラス。簡単に組み立てできて、設置は置くだけ。マグネット小物がくっつく収納ボードスタンドです。お好みのマグネット小物でアレンジ自由。お好きな位置に付け。外しができ、配置も自由に変更できます。調和しやすいシンプルデザイン。白を基調として置き場所に。馴染みやすく、シンプルなデザインです。材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)10材質(ねじ部)ステンレス本体寸法(mm)奥行96材質(すべり止め)PE発泡体材質(脚)ABS樹脂
洗面化粧台BGAシリーズ (ミラーキャビネットのみ)
クリナップ¥16,980~税込¥18,678~1セット5日以内出荷シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
浴室換気乾燥暖房機用 純正リモコン
高須産業¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷から7日以内出荷浴室換気乾燥暖房機用リモコン。シンプルなデザインで見やすく、ボタンが大きく操作性が向上しました。複雑な操作を無くし、簡単操作なのでお年寄りにも配慮されております。消し忘れのない安心のタイマー設定入数1台
【オーダー】洗面化粧台 BGAシリーズ 間口750mm
クリナップ¥43,980税込¥48,3781セット6日以内出荷シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。奥行(mm)500間口(mm)750サービス分類オーダー・加工
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 3室換気 24h換気
ノーリツ¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)運転時:9.7タイプ24時間3室換気寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)473×683×210リモコン脱衣室リモコン付属暖房能力(kW)3.3
ガス湯沸器取付金物
ACE(エース)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷湯沸器の木部への取付けは火災防止上危険です。 本商品は火災の危険がなく、しかも、しっかりと簡単に取付けられます。材質SUS304
炊飯専用釜
リンナイ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷3合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。用途リンナイのコンロで自動炊飯。質量(kg)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×202×211










![ガスコンロ台 バックガード無 マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24490737-250604-02.jpg)













![コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84670217-240906-02.jpg)


![ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954510-240906-02.jpg)