絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 住設機器

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
5,730件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430) シンコー

    吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。 完成品にてお届けします。 中棚1段付属
    用途厨房など材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
  • 膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ 日本イトミック

    膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ

    日本イトミック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。
    シリーズBCH-Mシリーズ
  • ロータンク カクダイ

    ロータンク

    カクダイ(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
    用途トイレ
  • フラッシュマンリカバリー3 AC100Vタイプ ミナミサワ

    フラッシュマンリカバリー3 AC100Vタイプ

    ミナミサワ
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    既設のセンサー部に直接設置。設備を活かしてコスト低減。施工の手間軽減
    シルバー適合本体シリーズ名TOTO:US301C・US401C、INAX:AWU802・AWU505機能洗浄:前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間を設定可能、設備保護洗浄:最終使用から24時間ごとに洗浄、凍結防止機能:外気が低温になると気温に応じて間欠吐水し、凍結を防止使用電源(V)AC100(50/60Hz、蓋内の既設電源を利用)外装ステンレスプレート洗浄水量(L)淀掛け洗浄:約1.5~2.3(標準)、約2~3.4(長め)洗浄方式淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄適合水圧(MPa)最低水圧0.05(動水圧)、最高水圧0.75(静水圧)
  • ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン

    ハンドドライヤー(ECOD)

    ソウイジャパン
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    簡単に設置可能な家庭用のハンドドライヤー。手を差し入れるだけで自動的に作動するセンサー式を採用し、接触を最小限に抑えることで、感染症対策や清潔感を求められる環境に適しています。開始から3秒後、45℃の温風を出して手に残った水滴を一気に乾燥させます。45℃という温度は高すぎず、低すぎず、肌を過度に乾燥させない温度で、水滴だけを乾燥しやすい温度に設定しています。ペーパータオル不要のため、ゴミ削減や補充作業の手間を減らせる点も大きな魅力です。シンプルで無駄のないデザインは、公共施設や飲食店、オフィスの洗面空間にも自然に馴染みます。また、操作が直感的で誰でも使いやすく、小さなお子さまから高齢の方まで安心して利用可能。「衛生面・省コスト・利便性」を同時に叶えたい施設運営者におすすめのハンドドライヤーです。
    定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)700
  • 14 GG用便ふた TOTO

    14 GG用便ふた

    TOTO
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)

    シャワートイレKBシリーズ(便フタなし)

    INAX(LIXIL)
    62,980税込69,278
    1台
    10日以内出荷
    タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
  • LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL)

    LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    日々の使い勝手を考えた機能で快適、しかもエコ。スタンダードな洗面化粧台です。
  • ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(収納棚付) タカラスタンダード

    ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(収納棚付)

    タカラスタンダード
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    仕様LED:5W、コンセント1口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミラー】600×159×1130対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
  • ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 2面鏡 タカラスタンダード

    ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 2面鏡

    タカラスタンダード
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットミラーパネル】600×30×210【ミラー】600×175×920対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
  • 普通便座(固定) INAX(LIXIL)

    普通便座(固定)

    INAX(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様固定式形状前丸フタの有無便フタ:あり
  • 洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネット クリナップ

    洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネット

    クリナップ
    6,398税込7,038
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネット
    高さ(mm)410奥行(mm)320
  • リモコン リンナイ

    リモコン

    リンナイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    リモコン
  • LIXIL シャワートイレRTシリーズ INAX(LIXIL)

    LIXIL シャワートイレRTシリーズ

    INAX(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状先丸質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60温度(℃)(温水)32~40定格消費電力(W)350安全装置温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ :1.2(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式操作パネル壁リモコン型快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)吐水量(L/min)(おしり)0.27~0.57、(ビデ)0.45~0.65脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)0.05(流動時)、0.75(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
  • ガステーブルコンロ グリルレスタイプ2口 パロマ

    ガステーブルコンロ グリルレスタイプ2口

    パロマ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    グリルレス2口標準
    (フェイス)ニュートラルグレー口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×458×180色(天板)ニュートラルグレーグリーン購入法適合
  • ホテル向けシャワートイレUシリーズ INAX(LIXIL)

    ホテル向けシャワートイレUシリーズ

    INAX(LIXIL)
    75,980税込83,578
    1個
    14日以内出荷から18日以内出荷
    ユニットバス空間に合わせやすいシンプルなシルエット。バスルーム内に設置できるシャワートイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状先丸質量(kg)約4.5周波数(Hz)50/60安全装置高温感知スイッチ(サーミスタ)電源コード(m)有効長さ:5.3(アースコード付)給水方式水道直結式操作パネル袖リモコン型給水圧力(MPa)0.05(流動時)、0.75(静止時)温水貯蔵方式給水・給湯混合式
  • 包丁トレー オークス

    包丁トレー

    オークス
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    間口300mm以上の引き出しにセットできる包丁トレーです。刃渡り240mmまでの包丁が5本収納できます。引き出しの奥行きに合わせて小物入れの位置を調節可能。ブルム社のタンデムボックスの引き出し形状に合わせたデザイン。
    材質本体・小物入れ:ABS樹脂、包丁ガード:ポリエチレン、脚ゴム:CRスポンジ間口W×奥行D×高さH(mm)198×372~472×45
  • ガス給湯器 浴室リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 浴室リモコン

    ノーリツ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 引出し用包丁差し ハーフェレ

    引出し用包丁差し

    ハーフェレ
    3,490税込3,839
    1個
    8日以内出荷
    引出し前板の裏面に取付けて包丁をコンパクトに収納 包丁がすぐに取り出せる位置で、安全に包丁を収納するロック機能付 包丁の長さに合わせて包丁載せを左右に移動可能 包丁差し部分は脱着でき、左右の切り替えが可能 簡単に分解して水洗い可能 キャビネット幅 750・900 mm用の前板裏面に取り付ける包丁差しです。
    用途キッチンの引き出しセット内容取付ねじ材質プラスチック取付引出し前板裏面にネジ止め仕上ライトグレー
  • Comfy series(コンフィシリーズ) キッチンパーツ 防熱板 イースタン工業

    Comfy series(コンフィシリーズ) キッチンパーツ 防熱板

    イースタン工業
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷
    消防法に対応するための防熱板です。取付ビスはお客様でご用意ください。
    質量(kg)約1間口(mm)508間口×高さ(mm)508×290
  • Comfy series(コンフィシリーズ) 薄型流し台 CY 壁出し水栓タイプ イースタン工業

    Comfy series(コンフィシリーズ) 薄型流し台 CY 壁出し水栓タイプ

    イースタン工業
    31,980税込35,178
    1台
    11日以内出荷
    高さが80cmで奥行きが46cmタイプの薄型流し台です。
    用途壁出し水栓用の薄型流し台です。付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
  • ビルトインコンロ コンパクトタイプ(1口) ホーロートップ グリルなし ノーリツ

    ビルトインコンロ コンパクトタイプ(1口) ホーロートップ グリルなし

    ノーリツ
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    1口のコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート
    付属品なし仕様グリルなし、上面操作コンロ(トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし電源乾電池(単2・1.5V×2個)幅(cm)(トッププレート)33口数1口材質(トッププレート)ホーロートッププレート
  • ミドル吊戸棚 すみれ クリナップ

    ミドル吊戸棚 すみれ

    クリナップ
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
    取手ABS樹脂(グレー色)材質(キャビネット)木製
  • 流し台 すみれ クリナップ

    流し台 すみれ

    クリナップ(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
    材質(天板)ステンレス(NSSC180)取手ABS樹脂(グレー色)材質(キャビネット)木製
  • コンロオプション  炊飯専用鍋 パロマ

    コンロオプション 炊飯専用鍋

    パロマ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    コンロの炊飯機能が使える専用鍋 コンパクトな3合炊き
    炊飯容量1合~3合
  • シャワートイレ RWシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ RWシリーズ

    INAX(LIXIL)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×541×104
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用

    ミナミサワ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)1~40(水温)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用周囲温度(℃)1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa洗浄水量(L)約1.5~2.3(淀掛け洗浄/標準)、約2~3.4(淀掛け洗浄/眺め)設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)約2(0.1MPa/出荷時設定で1回あたり)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • ガス給湯器 高温水供給式(オート)専用オプション ふろアダプタSLP型 リンナイ

    ガス給湯器 高温水供給式(オート)専用オプション ふろアダプタSLP型

    リンナイ
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
  • ステンレスプレスシンク  ベーシックシンク トヨウラ

    ステンレスプレスシンク ベーシックシンク

    トヨウラ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
    付属品防滴キャップ
  • 普通便座(便フタなし・固定) INAX(LIXIL)

    普通便座(便フタなし・固定)

    INAX(LIXIL)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性抜群。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:なし
  • レンジフードファン用 / 排気アタッチメント 三菱電機

    レンジフードファン用 / 排気アタッチメント

    三菱電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
    ダクト径(Φmm)150
  • キッチンフード 三菱電機

    キッチンフード

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
    材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
  • 浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー 三菱電機

    浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    取付用木ネジ付属。鋼板板厚0.8mm
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×145
  • 電気温水器固定脚セット INAX(LIXIL)

    電気温水器固定脚セット

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    当日出荷
    カウンター下に設置する場合に使用します。
  • スローダウン機構付暖房便座(標準) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付暖房便座(標準)

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    材質PP樹脂形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)128省エネ基準達成率(%)110適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO

    普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)

    TOTO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状前丸サイズ標準(レギュラー)フタの有無便フタ:あり
  • 調理台(C型・N型) ニッサンハロー

    調理台(C型・N型)

    ニッサンハロー(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
    ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温水洗浄便座 瞬間式 東芝

    温水洗浄便座 瞬間式

    東芝
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    お湯切れの心配がなく、水道水圧の低いご家庭でも安定した水勢で洗浄できる瞬間式の温水洗浄便座です。通常のおしり洗浄に加えて集中洗浄モードを搭載。水の飛び散りを抑えながらパワフルに洗浄します。本体にほこりがつきにくいように、フルカバーの便座フタを採用。取っ手付きで開閉がしやすい仕様です。
    仕様【吐水方式】水ポンプにより吐水質量(kg)約4.5パステルアイボリー消費電力(W)1250(温水ヒーター1200、便座ヒーター50)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×530×128安全装置サーモスタット、温度ヒューズヒーター【温水ヒーター】セラミックヒーターメモリー機能〇 温水温度・水勢・ノズル位置など調整方式水温:3段階+切、水勢い:おしりビデ各5段階、便座:3段階+切使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75省エネ基準達成率(%)160(目標)洗浄水量(L)おしり:0.31~0.46/分、ビデ:0.3~0.42/分(水ポンプの回転数を変えて水勢調節)
  • 18 GG用便ふた TOTO

    18 GG用便ふた

    TOTO
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

住設機器