絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ノーリツ(1,717)
- リンナイ(804)
- INAX(LIXIL)(367)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- TOTO(286)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- イースタン工業(153)
- 三菱電機(151)
- パロマ(144)
- ハーフェレ(140)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- ワンド(マイセット)(111)
- クリナップ(106)
- タカラスタンダード(88)
- アイオ産業(67)
- ハウステック(63)
- 日本イトミック(55)
- アサヒ衛陶(53)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
7ページ目: 住設機器
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

フラッシュマン(小便器用自動洗浄器)
ミナミサワ(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)質量(g)550タイプ新設・改装タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×150
コーナーウォールキャビネット
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。材質HIPS樹脂寸法(mm)285×128×850
ガス給湯器用リモコン
ノーリツ(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から4日以内出荷リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)用途給湯専用
レンジフード部材 スライド横幕板
ノーリツ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から13日以内出荷奥行(mm)375対応機種NFG6・7・9S20M、NFG6・7・9S21M、NFG6・7・9S22M、NFG6・7・9S23M
卓上コンパクトレンジフード ホワイト/グレー 卓上レンジフード コンパクトレンジフード 小型換気扇 卓上換気扇 焼肉 煙吸引 ニオイ対策 消臭 油煙対策
ディーエーピーネットワーク¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷卓上で使えるコンパクトなレンジフードで、焼肉やホットプレート調理時の煙・ニオイ・油をしっかり吸引。アルミ+ポリマーフィルターの2層構造で空気をキャッチし、部屋への広がりを軽減します。強弱2段階の風量調整が可能で、フィルターやオイルタンクは丸洗いでき繰り返し使用できます。用途焼肉やホットプレート調理時の煙・ニオイ・油の吸引に。キッチンでの補助換気に。室内での煙や湯気の拡散防止に。材質ABS樹脂質量(g)1.3定格電力(W)12出力電圧12V1A設定方式スピード/2段階風速(m/s)約4.2回転数強3600rpm/弱3200rpm入力電圧AC100~240V(50/60Hz)0.3A MAXオイルタンク容量(mL)約50騒音レベル(dB)約63
レンジフード ブーツ型(プロペラファン)
ノーリツ¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から11日以内出荷オイルガード塗装の換気扇を取り換えるだでけで、お手入れ性がアップ。付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセットファンプロペラファン
18-8丸型平底シンクセット
SUGICO(スギコ)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
18-8バーシンク 穴明
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)419×314×H127槽寸法(mm)353×248×H126
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(収納棚付)(ショートミラー)
タカラスタンダード¥11,980~税込¥13,178~1セット4日以内出荷から5日以内出荷仕様LED:5W、コンセント1口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミラー】600×159×980対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
親子便座
INAX(LIXIL)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から15日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様固定式形状前丸タイプ親子便座フタの有無便フタ:なし![ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954528-240906-02.jpg)
ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス]
リンナイ(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
洗面化粧台 Lシリーズ 1面ミラーキャビネット 間口750
住実¥15,400~税込¥16,940~1台8日以内出荷毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレーを4つ装備しています。※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。仕様60Wタイプ、電球形LED照明、トレー×4高さ(mm)1025奥行(mm)190間口(mm)750コンセント2個
トラップ着脱式ストール小便器(床排水)
INAX(LIXIL)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から8日以内出荷男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用排水方式床排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4排水芯(mm)220(180)洗浄方式スプレッダー洗浄
IHクッキングヒーター
YAMAZEN(山善)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)3.9色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電力(W)加熱:300~400温度(℃)揚げ物:150~200口数2口電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
開き戸タイプ用包丁差しキッズロック
オークス¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷開き戸の内側に取り付けできる包丁差し。ロック機能付きなので万が一、小さなお子様が触っても安心。刃渡り22cmまでの包丁を4本まで収納できます。材質ポリスチレン間口W×奥行D×高さH(mm)240×56.4×252.7
業務用給湯器メインリモコン
ノーリツ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。 上限80℃出湯が可能対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-3211(10)シリーズメーカー商品コード702986
ガス給湯器 オートストップなしタイプ 台所リモコン
ノーリツ¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BLメーカー商品コード702094
ガス給湯器 オートストップタイプ 台所リモコン
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1626W-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BLメーカー商品コード702151
Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CM 壁出し水栓タイプ
イースタン工業¥26,980~税込¥29,678~1台11日以内出荷高さが80cm奥行き55cm標準タイプの全槽壁出し水栓流し台です。用途壁出し水栓用の流し台です。付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0
日本イトミック¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応仕様号数換算:2.9号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプ
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。タイプシングルレバー混合水栓(グースネック)種類(排水栓)ポップアップ排水栓間口(mm)600
バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 壁排水高さ155-120mm
Janis(ジャニス工業)¥45,980~税込¥50,578~1セットほか3日以内出荷【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。セット内容便器/タンク/便座洗浄水量(L)大6.0/小5.0排水芯(mm)壁排水高さ120~155洗浄方式サイクロン洗浄





















![ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954528-240906-02.jpg)