絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(1,444)
  • TOEX(LIXIL)(700)
  • TOSTEM(LIXIL)(591)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
  • シンコール(577)
  • トレード(544)
  • ハイテクウッドプラス(540)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(530)
  • エスロン(491)
  • タカショー(433)
  • サンポール(404)
  • アイホン(401)
  • オーティス(349)
  • 萩原(323)
  • 東リ(320)
  • YKK AP(300)
  • フクビ化学(293)
  • 新日軽(LIXIL)(280)
  • ヨドコウ(267)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトバルブ 110W 岩崎電気

    LEDライトバルブ 110W

    岩崎電気
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    水銀灯400W相当の明るさ
    用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
  • LEDアプローチライト(昼白色タイプ、器具本体) 岩崎電気

    LEDアプローチライト(昼白色タイプ、器具本体)

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    光源色昼白色タイプ
  • LEDアプローチライト(昼白色タイプ、SET) 岩崎電気

    LEDアプローチライト(昼白色タイプ、SET)

    岩崎電気
    52,980税込58,278
    1セット
    欠品中
    周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V)97.4、(242V)93.9設置場所屋外・屋内用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)定格光束(Lm)770
  • ユニスフラット 2灯用 全周配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 全周配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7.8ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能調光形
  • ユニスフラット 2灯用 全周配光 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 全周配光

    岩崎電気
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    339,800税込373,780
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)8.4ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能調光形
  • ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光

    岩崎電気
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7.6ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 1灯用 全周配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 全周配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5.8ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能調光形
  • ユニスフラット 1灯用 全周配光 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 全周配光

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)6.1ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能調光形
  • ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光

    岩崎電気
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5.3ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能非調光形
  • ユニススティック トール 岩崎電気

    ユニススティック トール

    岩崎電気
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ101.6×150質量(kg)8.5ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】ポリカーボネート(透明)
  • ユニススティック ショート 岩崎電気

    ユニススティック ショート

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明質量(kg)5ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】ポリカーボネート(透明)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア