絞り込み
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,442)
- TOEX(LIXIL)(704)
- TOSTEM(LIXIL)(592)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- シンコール(521)
- エスロン(492)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(402)
- オーティス(349)
- 東リ(319)
- 萩原(319)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(283)
- ヨドコウ(266)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(11)
グリーン購入法適合(3)

ダイロートン トラバーチン
DAIKEN(旧:大建工業)(29件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(18枚)当日出荷から14日以内出荷用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法
遮音シート 940SS
DAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工幅(mm)940厚さ(mm)1.2質量(kg)19タイプ遮音シート長さ(m)10基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
ダイロートン ワイド直張
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,598~税込¥6,158~1箱(8枚)14日以内出荷直張りだから施工が容易、高い吸音性も魅力の天井材用途天井材~ダイロートン(施設向け)~ワイド直張長さ(mm)910幅(mm)455
ダイケンボード木質調質天井材 しずかW
DAIKEN(旧:大建工業)(21件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(18枚)当日出荷から14日以内出荷しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 008
遮音シート 455H
DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。材質特殊非加硫ゴム幅(mm)455厚さ(mm)2.8質量(kg)11.5長さ(m)6面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
吸音ウール 455H
DAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(6枚)当日出荷防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。長さ(mm)1215幅(mm)415厚さ(mm)50寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
吸ホル養生ボード
DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481ケース(5枚)当日出荷空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。厚さ(mm)6寸法(mm)910×1820基材インシュレーションボードエコマーク認定認定表面通気性撥水剤塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 013
防音用施工部材 気密遮音コーキングN
DAIKEN(旧:大建工業)¥1,798税込¥1,9781箱(1本)14日以内出荷肉やせしにくく弾力性を保つので、隙間充填用として最適。また、無溶剤タイプなので作業環境も向上します。用途防音建材・音響製品 ~ 住宅向け/天井・壁・床下地材 ~ 気密遮音コーキングN容量(GB)GB0904
粘着遮音シート 100N
DAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱(2巻)当日出荷音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。幅(mm)100厚さ(mm)2.8質量(kg)3.2長さ(m)10材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
ダイロートン トラバーチン 縁形状B
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,698税込¥4,0681箱(18枚)14日以内出荷幅広く使える人気の天井材。用途天井材~ダイロートン(施設向け)~トラバーチン長さ(mm)606幅(mm)303
ダイライトMS
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,598~税込¥6,158~1箱(1枚)14日以内出荷から37日以内出荷地震や火災に強い耐震ボード 高い耐震・防火性能に加えて、腐りにくく、白蟻にも強さを発揮。丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめです。用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ ダイライトMS長さ(mm)3030厚さ(mm)9
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,998~税込¥4,398~1箱(2本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
ダイロートン リブ15mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(18枚)14日以内出荷やわらかな印象の、深さ6mmのリブデザイン。用途天井材~ダイロートン(施設向け)~リブ15mm
クリアトーン9(パターン柄)
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,198~税込¥5,718~1ケース(18枚)4日以内出荷から8日以内出荷音を聞きとりやすくする天井材。不快な生活音や室内の音の響きを和らげます。材質ロックウール吸音板厚さ(mm)9寸法(mm)303×606エコマーク認定認定加工四辺本実加工、面取り加工表面ピン穴加工、エンボス模様、アクリル系エマルション塗料認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817エコマーク認定番号08 123 013
造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)当日出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)19厚さ(mm)19
段差見切り12T アルミ仕様
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,498税込¥7,1481箱(2本)5日以内出荷から7日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途段差見切り付属品位置決め用両面テープ長さ(mm)1950厚さ(mm)1.5寸法(mm)13.3×25×1950基材アルミ表面アルマイト処理適合ビスΦ3.5タッピングビス(同梱)
粘着遮音シート 940N
DAIKEN(旧:大建工業)¥37,980税込¥41,7781本10日以内出荷音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。幅(mm)940厚さ(mm)2.8質量(kg)30長さ(m)10材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
造作部材 床見切(6T段差タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,698税込¥8,4681箱(1本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)28.5厚さ(mm)9![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64387358-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,598~税込¥7,258~1箱(2本)5日以内出荷から9日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート![造作部材 ハピア 見切[縦用] DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64379990-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 見切[縦用]
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,998~税込¥3,298~1箱(2本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 気密回り縁用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)34幅(mm)19厚さ(mm)19
造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥4,198~税込¥4,618~1箱(2本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900幅(mm)30厚さ(mm)7リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376149-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向け
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,698税込¥7,3681箱(2本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
ここち和座 敷き込みタイプ 彩園 880角
DAIKEN(旧:大建工業)¥16,980~税込¥18,678~1箱(2枚)ほか14日以内出荷2色の緯糸で編んだ、彩り豊かな畳おもてです。 フロアーと同じ12mm厚品で下地の落とし込みが不要です。従来の半畳ヘリなし畳よりもリーズナブルにモダンな和空間をお楽しみいただけます。用途畳~インテリア畳~ここち和座 敷き込みタイプ 彩園
吸音ウール 303
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,998税込¥4,3981箱(6枚)4日以内出荷防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。長さ(mm)1215幅(mm)265厚さ(mm)50寸法(mm)265×1215色ホワイト基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
床見切り12T 継手タイプ シート仕様
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,998~税込¥7,698~1箱(1本)4日以内出荷から6日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途床見切り、後付けタイプ基材ABS樹脂表面オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄
DAIKEN(旧:大建工業)¥16,980税込¥18,6781箱(24枚)5日以内出荷豊かな木目の表情が魅力の床暖房対応リフォーム用床材 既存の床や床暖房システムの上から張れるのでリフォームに最適。傷や汚れ、日焼けに強く、毎日のお手入れも簡単です。用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用リフォーム用床材 ~ イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)3
造作部材 床見切(6T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,698税込¥7,3681箱(1本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)25厚さ(mm)9
イエリアフロア3T用クシ目ゴテ
DAIKEN(旧:大建工業)¥739税込¥8131箱(1枚)5日以内出荷用途・使用面積に合わせて選べる3タイプ。用途フローリング・床材 ~ 床用施工・メンテナンス部材 ~ 直床ボンド
ビルボード 西日本用
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,798~税込¥8,578~1箱(4枚)ほか14日以内出荷雨音や熱の伝わりを低減する屋根下地材 屋根下地に使用することで、金属屋根に響く雨音を低減すると共に、断熱効果により屋内への熱の伝わりをやわらげます。用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 屋根・カーペット下地材 ~ ビルボード長さ(mm)1820幅(mm)910![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64389878-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板)
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,698~税込¥10,668~1箱(2本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)21基材MDF基材+合板表面オレフィンシート
造作部材 ハピア タイル見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,998~税込¥9,898~1箱(4本)5日以内出荷から11日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)30厚さ(mm)12基材MDF表面オレフィンシート
...
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器





























![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64387358-240412-02.jpg)
![造作部材 ハピア 見切[縦用] DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64379990-240412-02.jpg)


リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376149-240412-02.jpg)








![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64389878-240412-02.jpg)