絞り込み
ブランド
- NSP
- モノタロウ(10)
- Panasonic(パナソニック)(1,172)
- ハイテクウッドプラス(539)
- DAIKEN(旧:大建工業)(443)
- エスロン(412)
- オーティス(349)
- 萩原(254)
- アイホン(251)
- 東リ(231)
- ホームテイスト(192)
- 明和グラビア(181)
- TOSTEM(LIXIL)(167)
- ニッサチェイン(130)
- サンキン(127)
- サンゲツ(127)
- エスコ(126)
- コンドーテック(120)
- リリカラ(117)
- ユニベール(114)
- AICA(アイカ工業)(107)
- ブランドをもっと見る

NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き)
NSP¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。 【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。 【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28質量(kg)本体:1質量(g)受光器:約130(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~50電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可範囲(mm)0セット可能:±10精度(mm)1.5以内、検出:±1.5電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー)バッテリー容量(Ah)12800オートパワーオフ約30分防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時)検出範囲(m)1~50受光幅(mm)本体:100(-50~50)
NSP型枠(45mm)コンパネ枠用ビス
NSP¥359税込¥3951袋(100個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のコンパネ枠に使用するビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)用途コンパネ枠の角パイプをコンパネに固定するビス。材質ユニクロメッキ長さ(mm)12厚さ(mm)型枠:45径(mm)2.3
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器