カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- Panasonic(パナソニック)(1,172)
- ハイテクウッドプラス(539)
- DAIKEN(旧:大建工業)(443)
- エスロン(412)
- オーティス(349)
- 萩原(258)
- アイホン(252)
- 東リ(231)
- ホームテイスト(191)
- 明和グラビア(179)
- TOSTEM(LIXIL)(167)
- ニッサチェイン(130)
- サンキン(127)
- サンゲツ(127)
- エスコ(123)
- コンドーテック(119)
- リリカラ(117)
- ユニベール(114)
- AICA(アイカ工業)(107)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
27ページ目: 建材・エクステリア
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式
ナプコインテリア¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から6日以内出荷ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)色クリームホワイト高さ(mm)1500タイプ無地シリーズフルーレ特性防炎
仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行250mm
ウッドワン¥1,798~税込¥1,978~1枚6日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途カゴ・タオル置きに厚さ(mm)20色ホワイト奥行(mm)250
重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
田中金属製作所(金属屋根部品)¥379~税込¥417~1本当日出荷から7日以内出荷Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。種別剣先:5/16下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9板厚(mm)2.3板幅(mm)29
抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ
城東テクノ¥11,980~税込¥13,178~1セット5日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)色ホワイト高さ(mm)2200
アメリカンフェンス用ジョイント金具
ダイマツ¥749税込¥8241個当日出荷フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと単管(直径31.8・42.7・48.6mm)を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント 金具です。 お互いのフェンスのパイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、どなたでも簡単にフェンスを連結させることができます。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。材質メッキ色シルバー質量(g)約90
タイルカーペット TG-5000
東リ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781ケース(16枚)当日出荷から4日以内出荷使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です仕様染法:後染め 一部原着形状レベルループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)21加工フッ素樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号試験番号:E2210072ゲージ46032ステッチ14全厚(mm)6
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口
平押えライトウッド
光モール¥669税込¥7361本当日出荷壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ
TOEX(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ材質アルミ形材
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ
TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。セット内容フェンス本体1枚材質アルミ形材
人工芝 接着剤 タフグルー 500g
メモリーターフ¥5,798税込¥6,3781本(500g)翌々日出荷主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー500gは防草シートの重ね部分や狭小地の接着に最適。 ・ジョイントmは約3m(巾15cmターポリンシート使用時)用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約3成分一液性ウレタン系樹脂
スタイルシェード本体 W2030
TOSTEM(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷から7日以内出荷夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)2030強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア
ホームテイスト(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用! しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適厚さ(mm)8質量(kg)約2.9サイズXL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約200×300
ツーウェイベランダスリッパラック プレート
山崎実業(1件のレビュー)¥2,700税込¥2,9701個当日出荷雨や風を避けてベランダスリッパを室内の窓や扉に吸盤で付けて簡単収納!付属の木ネジで壁にも取り付けられます。ベランダの外側に取り付けても便利です。付属品吸盤(PVC)×4 木ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン色ホワイト質量(g)約460耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×5×12.5内寸(cm)ホルダー部:約W24×D3.7
遮音シート 片面不織布
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。材質オレフィン径ゴム 不織布寸法(mm)約1.5×1000×1250耐熱温度(℃)60アズワン品番64-5072-23RoHS指令(10物質対応)対応
型枠用部材 セパレーター専用工具
TRUSCO¥3,098税込¥3,4081袋(10本)当日出荷型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
型枠用部材 セパレーター専用工具
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット(10本)当日出荷型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222ねじ径W3/8
壁紙が貼れる両面テープ
リンテックコマース(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷壁紙の上から貼れて、のりが残らず、はがしやすい!。今、貼ってある壁紙の上から重ねて貼れる「両面テープ」です。使用後は、のりが残らずはがすことができます。賃貸物件のリフォームやちょっとした模様替えに最適なテープです。壁紙だけでなく、ポスター・カレンダー・写真などにも使用でき、壁紙の上から貼れます。用途壁紙ののりのかわりとして簡易的に作業ができる。材質粘着剤:アクリル系粘着剤、基材:ポリエステル、はくり紙:紙縦(cm)5横(cm)700
ペット壁保護シート 強粘着タイプ
リンテックコマース¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から翌々日出荷壁紙の上から貼れる「強粘着」タイプのシートです。わんぱくなネコちゃんのひっかきにも負けないくらいしっかり貼りつく強力ガードタイプです。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。表面についた汚れを拭き取ることができるので、お子様のイタズラ対策にも最適です。やんちゃなペットからしっかりと壁紙のキズ・汚れをガードしたい方にお薦めです。用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。材質塩化ビニール、アクリル系粘着剤、保護フィルム耐熱温度(℃)60横(cm)100
軒樋
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷から6日以内出荷シンプルな箱型形状が、軒先ライと美しく調和。 豊富なバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。 勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。 水勾配なしでも排水スムーズ。 吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネイト吊具。長さ(mm)3600サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
モザイクタイルシール
Dream Sticker¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。 タイルの周りに陰影があるアンティークタイルのような雰囲気の色目です。用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1色スノー
浅間ガラリ 片流れ スプルース
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥29,980~税込¥32,978~1箱(80本)ほか3日以内出荷木製の片流れタイプです材質木製品(スプルース)色スプルース寸法(長さ)3尺
インターホン1局用子機
アイホン¥10,980税込¥12,0781台当日出荷仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。色エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
クリアターフYS
ワタナベ工業¥829税込¥9121枚当日出荷毛足の長いスケルトンタイプの人工芝で、素足で踏んでもやわらかくて心地よいです。用途屋上、ベランダ、プールサイド材質ポリエチレン樹脂(老化防止剤、静電気防止剤、抗菌剤配合)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)約25mm質量(g)290幅×長さ(mm)300×3002018年トラスコ掲載ページ9 0618
親子式インターホン室内子機
アイホン(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
ガラス飛散防止フィルム
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷はじめてフィルムを貼る方におススメ! 表面樹脂コーティング 防災フィルム フィルムに傷がつきにくい! 透明度が高い! ガラスの飛び散りを防ぐフィルム 食器棚・小窓・鏡・キャビネット用 楽しいイラストの貼り方辞典付 【いままでのとここがちがう!】 キズがつきにくい・・・樹脂でコートしてあるキズがつきにくいフィルムです! 施工時・施工後の拭き掃除でもキズがつきにくいので長期間キレイなままご使用いただけます。 透明感バツグン・・・透明度アップ! 透明度が高いフィルムです。だ・か・ら貼っても違和感を感じません。 フィルムを貼るとくもりそうで・・・と、二の足をふんでいた方にピッタリ!です。 キレイに貼れる・・・あせらずにフィルムに水をた~っぷり吹きかけて貼りつければキレイに貼れます。付属品スプレー原液、貼りつけ用ヘラ厚さ(μm)50寸法(長さL×幅W)(mm)460X1000
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器