特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,226件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アメリカンフェンス SF9060 不二貿易

    アメリカンフェンス SF9060

    不二貿易
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ガレージやお庭に!衝撃に強いアメリカンフェンス!90×60cm。無骨で無機質なカッコよさを演出するインダストリアルなデザインの外構アイテムです。スチールを編み込んでいるので衝撃に強いメリットがあります。別売りの支柱やパーツと組み合わせて自身で簡単に組み立てができます。スチールには溶融亜鉛メッキ仕上を施しており、屋外の使用でも変形や変色などに強い耐候性・耐食性があります。フェンスに合わせる支柱は90cm、120cm、150cmがあります。(別売り:CD56254.56255.56256)。フェンスをつなぐジョイントパーツ、ドア用の回転ヒンジやドアラッチの3つのパーツを組み合わせると様々な使い方が可能です。(別売り:56257.56258.56259)。植物を絡ませてグリーンフェンスにしてみたり、ペットを遊ばせるためのスペースに扉付きの柵を作ったり、お部屋のパーテーションとしてなど様々な使い方ができます。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×32×600
  • お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm YAMAZEN(山善)

    お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm

    YAMAZEN(山善)
    3,698税込4,068
    1ロール
    5日以内出荷
    園芸ハサミでカット可能。芝丈が短いのでゴミがからまりにくく、お手入れ簡単。芝刈り後のような清々しさ。底の穴で水はけが良く、水が溜まりにくい。固定U字ピン(別売)で簡単設置。
    用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット ロールタイプ ロール式 ガーデン ガーデニング ベランダ バルコニー テラス お庭 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート サッカー場 ゴルフ場 野球場 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 DIY材質ポリエチレン、ポリプロピレン、SBRラテックスグリーン種類人工芝寸法(cm)芝丈:1.2幅(m)1
  • バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業

    バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800

    カイダーベースボード工業
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
    長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
  • 窓貼りシート/メッシュタイプ 明和グラビア

    窓貼りシート/メッシュタイプ

    明和グラビア
    799税込879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ペア・網入りガラスにもご使用いただけるメッシュタイプの窓飾りシートです。UVカット82%で気になる視線や日差しを和らげます
    用途傷の保護 汚れ防止 遮熱 省エネ 屋外からの目隠しW特性UVカット82%・吸盤効果・ペア・網入り
  • アルミエ型エッジ HOJO

    アルミエ型エッジ

    HOJO
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
    材質アルミ
  • 生のりパックカベ紙 アサヒペン

    生のりパックカベ紙

    アサヒペン
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    のり付け不要!。貼り直し&位置合わせもラクラク。カベ紙をはがしてから貼るタイプ。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
    用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応
  • ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト

    ふわふわシャギーラグ 円形200cm

    ホームテイスト
    5,498税込6,048
    1枚
    3日以内出荷
    装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)3内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×2.5
  • 一般壁紙 VWALL 消臭+汚れ防止 リリカラ

    一般壁紙 VWALL 消臭+汚れ防止

    リリカラ
    569税込626
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ソフトコーンM1000 アンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 アンカーセット

    サンセルフ
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
    用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVCオレンジ高さ(mm)1000
  • フローリング補修シート WAKI(和気産業)

    フローリング補修シート

    WAKI(和気産業)
    729税込802
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。15cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
    用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙長さ(mm)約900幅(mm)約149
  • ステンレス バンド足 たて付きT足 オーティス

    ステンレス バンド足 たて付きT足

    オーティス
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シルバー材種貝:3.0×25mm、足:2.5×19mm表面仕上げSUS304素地
  • 貼って剥がせるガラス用遮熱シート(ZERO SHEET) ZERO

    貼って剥がせるガラス用遮熱シート(ZERO SHEET)

    ZERO
    13,980税込15,378
    1セット(2枚)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    貼って剥がせる窓ガラス用遮熱シート。粘着剤(ノリ)が付いていない、水だけでガラスに密着する自己吸着効果のあるシートです。貼付後はシート全面でガラスに密着して剥がれませんが、不要になれば簡単に剥がせます。〈紫外線の侵入を約99%カット〉シミ、ソバカスなどからだへの影響を防ぎ、壁、フローリング、カーペット、カーテン、家具、商品やカタログなどの日焼けや劣化を防ぎます。〈近赤外線の侵入を約70%カット〉肌を刺すようなジリジリ感や太陽熱の侵入を抑えます。窓際の温度上昇を押えますので冷房機器使用量が減り約20%の省エネ効果が期待できます。〈飛散防止効果〉台風などの飛来物による窓ガラスの飛散防止。厚さ3mmの透明板ガラスに貼付、180cmの高さから1040gの鉄球をガラス中央部へ自然落下させてもガラスにひび割れ、破損が発生しなかった。〈結露軽減効果〉ZEROSEET施工ガラスには表面に薄っすらと水滴が付着している程度で、結露発生量では約20%の軽減効果があった。きれいに剥がすことが出来るので、賃貸物件でも安心して使用することができます。推奨できるガラス/透明板ガラス、透明複層ガラス(但し2m2未満)、網入りガラス(但し1m2未満)などの平らな面
    用途紫外線カット、近赤外線カット、ガラスの飛散防止、結露軽減効果材質シート/軟質塩化ビニール、透明保護フィルム/PETフィルム透明耐熱温度(℃)60
  • Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用 TRUSCO

    Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
  • たてとい用金具 オーティス

    たてとい用金具

    オーティス
    179税込197
    1本
    当日出荷
    用途60サイズたてといの固定用に使用します材質新茶寸法L(mm)24適合サイズたてとい60材種0.8×18、3.0×13
  • リノベウオールシート 明和グラビア

    リノベウオールシート

    明和グラビア
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    貼るだけで簡単リメイク。 貼ってはがせるので、賃貸住宅で使用可能。
    用途壁紙、装飾シート
  • 玄関模様替えシート 明和グラビア

    玄関模様替えシート

    明和グラビア
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ベランダ・玄関等の模様替え用。 表面の耐久性があり、屋外でも屋内でもご使用可能
    用途ベランダ・玄関模様替えシート材質塩化ビニル樹脂,特殊ガラス樹脂幅(cm)91.5
  • 小窓用タックカーテン コトン ユニベール

    小窓用タックカーテン コトン

    ユニベール
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    つっぱり棒に通すだけでキレイなカーテンのヒダが作れるオリジナルタックカーテン!。上部は表面にタックを取って縫製してあり、裏面につっぱり棒を通す穴が空いているので、。つっぱり棒を穴に通すだけで簡単にご使用いただけます。幅60cmまでの窓に取り付け可能で小窓・縦長窓にぴったり。窓枠につっぱるので設置高さも自由自在、壁も傷つけません。カーテンフックの取り付けも可能でカーテンレールにも使用いただけます。
    機能断熱27%、保温26%、省ネエ効果
  • 水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ 日大工業

    水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ

    日大工業
    8,598税込9,458
    1枚
    欠品中
    水害防止パネル「備えあれ板」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
    用途水害防止パネル「備えあれ板」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に。付属品固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本トラスコ品番336-9395材質ポリエチレン幅(mm)700高さ(mm)500奥行(mm)400
  • 路盤紙(一般品) AOI

    路盤紙(一般品)

    AOI
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。コンクリートの打設締固め時に破れません。
    用途コンクリート打設時の下地に。トラスコ品番257-1820材質クラフト紙幅(mm)1000長さ(m)50横(mm)76.5
  • 積みモルタル 電気硝子建材

    積みモルタル

    電気硝子建材
    3,500税込3,850
    1袋
    3日以内出荷
    ガラスブロック標準施工に適した砂・セメントの量を工場で調合し、袋詰めしたガラスブロック施工専用積みモルタルです。
    用途水を加えて練り混ぜるだけで、安定した耐久性が得られます。標準使用量(GB積みモルタル1袋(25kg))145×145×95のガラスブロックの場合:22個、190×190×95のガラスブロックの場合:16個内容量(kg)25
  • マンテルチェーン スチール TRUSCO

    マンテルチェーン スチール

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷
    チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂 入隅ジョイナー ニチレイマグネット

    樹脂 入隅ジョイナー

    ニチレイマグネット
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの入隅処理用ジョイナーです。樹脂製入隅ジョイナー
    用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂長さ(mm)2730形状入隅
  • パックセパBタイプ 新日本工業

    パックセパBタイプ

    新日本工業
    279税込307
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のBタイプです。 Pコンは別売です。
    用途両面打放し用材質(本体)ねじ径W5/16
  • 厚さ約10mm 道路柄つながるジョイントマット9枚セット ユノックス

    厚さ約10mm 道路柄つながるジョイントマット9枚セット

    ユノックス(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(9枚)
    当日出荷
    衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
    セット内容ジョイントマット9枚set材質ポリエチレン樹脂道路柄寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約315×315×10(1枚)総質量(kg)約0.6
  • 極厚約14mm 約30cmジョイントマット8枚セット ユノックス

    極厚約14mm 約30cmジョイントマット8枚セット

    ユノックス
    1,198税込1,318
    1セット(8枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
    セット内容ジョイントマット8枚set材質ポリエチレン樹脂寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約320×320×14(1枚)総質量(kg)約1
  • い草便利ござ 萩原

    い草便利ござ

    萩原
    7,598税込8,358
    1セット
    3日以内出荷
    サイズが一畳で持ち運びがラクな便利ござ。 中庭のガーデニングや日曜大工、ひと汗かいてちょっと一休み。 お花見や行楽、海水浴、キャンプ、運動会、バーベキューなど海や山のアウトドアでも使用できます。 中庭のガーデニングや日曜大工、ひと汗かいてちょっと一休み。 お花見や行楽、海水浴、キャンプ、運動会、バーベキューなど海や山のアウトドアでも使用できます。 夏の寝苦しい時期にい草の湿度調整作用で快適に! 布団の上に敷けば、い草の調湿機能と、い草の香りのリラックス効果で気持ちよく眠れます。 シーツ以外にもラグマットやピクニックシートとしても使えます。
    仕様【ホットカーペット・床暖房】非対応混率(%)い草100機能抗カビ・抗菌・消臭滑り止め効果なし洗濯方法不可
  • 貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原

    貼ってはがせる ウッド調フロアタイル

    萩原
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    フィルムをはがして何度でもはがせる、木目調フロアタイル。 床の上から貼るだけでお部屋をイメージチェンジできます。 賃貸や新築の床への汚れや傷の防止にも。 カッターで簡単にカットできます。 キッチンや洗面所など水周りにも使えて、粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。
    用途簡単リフォーム材質表面:PVC中材:PVC裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂透明保護フィルム厚さ(mm)3寸法(mm)914×152×3(約1畳分)機能ホットカーペット・床暖房非対応滑り止め効果あり洗濯方法不可
  • 仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行450mm ウッドワン

    仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行450mm

    ウッドワン
    3,298税込3,628
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
    用途大きな箱などもゆとりをもって収納、たたんだ服も厚さ(mm)20奥行(mm)450
  • 仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm ウッドワン

    仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm

    ウッドワン
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
    用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20奥行(mm)300
  • アメリカンフェンス ドアロック金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス ドアロック金具 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー板厚(mm)3.5
  • キャナル ユニベール

    キャナル

    ユニベール
    3,698税込4,068
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    2級遮光のあるドレープカーテンです。〈br〉形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。〈br〉人気色の4色展開!サイズも豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!〈br〉アジャスターフック(Aフック)、同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
    用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
  • ユニクロ鉄Sマンテル ニッサチェイン

    ユニクロ鉄Sマンテル

    ニッサチェイン
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ TOEX(LIXIL)

    ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ

    TOEX(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
    セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ材質アルミ形材
  • シールタイプの粘着ふすま紙 リンテックコマース

    シールタイプの粘着ふすま紙

    リンテックコマース(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    枠をはずさず、今のふすま紙の上から重ねて貼れる。※シールのように裏紙をはがして貼るタイプのふすま紙。糊が点状になっているので、ベタッと貼りつかず、あおりがきく貼りやすいタイプ
    用途ふすま紙幅(cm)94長さ(cm)200
  • のりなしタイプ 鳥の子ふすま紙 リンテックコマース

    のりなしタイプ 鳥の子ふすま紙

    リンテックコマース(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    プロ仕様の「のりで貼る」ふすま紙です。※本格派の方に最適な”のりなし”ふすま紙
    材質二層抄き合わせ和紙幅(cm)95長さ(cm)180
  • 大型のきとい V200 止り(左) エスロン

    大型のきとい V200 止り(左)

    エスロン
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類止りシリーズV200
  • 大型のきとい V200 じょうご エスロン

    大型のきとい V200 じょうご

    エスロン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途大型・非住宅用適合VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ200種類集水器シリーズV200
  • KSガッツ 国元商会

    KSガッツ

    国元商会
    34,980税込38,478
    1セット(100個)
    当日出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
    種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
  • アルカーポ4型波板止めフックセット 新日軽(LIXIL)

    アルカーポ4型波板止めフックセット

    新日軽(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷
    セット内容本体(H8NETC723)×10
  • アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善)

    アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
    用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア