中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-10三木プーリ99日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6モーター(W)60電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】2.9出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])135/163減速比率45301
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3
耐水インバータエクセン税込¥538,780¥489,800