絞り込み
出力(kW)
- 2.2
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 1.5(1)
- 22(23)
電源
- 三相(105)
- 交流(2)
- 直流(1)
取付方式
- その他(1)
- フェイスマウント形(4)
- フランジ取付(43)
- 中空軸(2)
- 脚取付(63)
減速比
- 3(14)
- 5(30)
- 7.5(6)
- 10(30)
- 12.5(6)
- 15(32)
- 20(31)
- 25(24)
- 30(29)
- 40(24)
- 45(9)
- 50(24)
- 60(26)
- 80(22)
- 100(22)
- 120(13)
- 160(7)
- 200(10)
- 240(5)
- 300(5)
- 減速比をもっと見る
定格電圧(V)
- AC200/220(34)
- AC400/440(5)
- AC200/220/400/440(2)
- AC200/220/230(7)
- AC380/400/440(1)
- AC220/230(1)
- AC200/200/220/400/400/440(2)
- AC400/400/440/460(6)
- AC200(41)
- AC220(18)
- AC400(29)
- AC440(12)
ブランド
- 住友重機械工業(5)
- 三菱電機(48)
- シグマー技研(4)
- 日立産機システム(29)
- エスコ(2)
- 東芝(4)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- ニッセイ(6)
- ニデックテクノモータ(3)
- 富士変速機(6)
- 富士電機(4)
- 椿本チエイン(5)
住友重機械工業・三菱電機・シグマー技研・日立産機システム・エスコ・東芝・シンフォニアテクノロジー・ニッセイ・ニデックテクノモータ・富士変速機・富士電機・椿本チエイン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(10)
- 以上(13)
- 以上(13)
- 以上(14)
価格
- 10,000-50,000円(2)
- 50,000-100,000円(36)
- 100,000円以上(91)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
モーター(原動機) :「2.2kw」の検索結果
モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(29件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷から4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(3件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷から4日以内出荷種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(4件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷から4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から6日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(2件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷から4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
エスコ¥108,400税込¥119,2401個翌日出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-22A型式SF-PR質量(kg)29種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号100L
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形
三菱電機(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極
ニデックテクノモータ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から6日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極
ニデックテクノモータ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷から7日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(1件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷から6日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(3件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(1件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷から39日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋外型 2P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から6日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モータ 屋外 脚取付 全閉外扇形
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷色マンセルN7取付方式脚取付電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz)電源三相準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000連続使用S1回転方向軸端より見て反時計方向(CCW)外被構造全閉外扇形耐熱クラス120 (E)保護方式IP44クラスIE3極数(P)4端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー
脚取付 全閉外扇屋外型 6P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥91,980税込¥101,1781台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋外型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷から6日以内出荷種類汎用モーター外被構造全閉外扇型
脚取付 全閉外扇屋内型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P
東芝¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷から10日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥74,980~税込¥82,478~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋外型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥91,980税込¥101,1781台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥96,980税込¥106,6781台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55