絞り込み
出力(kW)
- 0.0008(7)
- 0.0009(13)
- 0.0012(11)
- 0.0017(8)
- 0.002(8)
- 0.0025(8)
- 0.0035(9)
- 0.0055(10)
- 0.015(6)
- 0.025(8)
- 0.04(10)
- 0.05(10)
- 0.06(10)
- 0.09(7)
- 0.1(172)
- 0.2(209)
- 0.4(192)
- 0.75(21)
- 1.5(12)
- 2.2(6)
- 出力(kW)をもっと見る
定格電圧(V)
- 7.2(7)
- AC200/220(165)
- AC380/400/400/440(141)
- AC380/400/440(2)
- AC110/115(4)
- AC220/230/240(2)
- AC100(32)
- AC200(20)
- AC220(2)
- DC6(27)
- DC7.2(14)
- DC12(123)
- DC15(1)
- DC24(275)
減速比
ブランド
- ニッセイ(362)
- スリーピース(221)
- ツカサ電工(125)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- 澤村電気工業(19)
- 椿本チエイン(13)
- シグマー技研(12)
- 三菱電機(10)
- オリエンタルモーター(8)
- GB[制御機器](7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 富士変速機(4)
- MYACTUATOR(4)
- 住友重機械工業(1)
- 三木プーリ(1)
- 日本電産コパル(1)
- NISSEI(1)
- STL(1)
ニッセイ・スリーピース・ツカサ電工・TAMIYA(タミヤ)・澤村電気工業・椿本チエイン・シグマー技研・三菱電機・オリエンタルモーター・GB[制御機器]・Panasonic(パナソニック)・富士変速機・MYACTUATOR・住友重機械工業・三木プーリ・日本電産コパル・NISSEI・STL
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む

DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ
スリーピース¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプ
ツカサ電工¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ
ツカサ電工¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から40日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-22D-FUタイプ
ツカサ電工¥7,998~税込¥8,798~1台9日以内出荷から12日以内出荷モータータイプブラシレスモータ定格電流(mA)380RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ
ツカサ電工¥8,998~税込¥9,898~1台10日以内出荷から47日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ TG- 01 G-FU タイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から9日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ TG- 01 F-FU タイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
AO-8019 タミヤギヤードモーター 380K36
TAMIYA(タミヤ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8008 タミヤギヤードモーター 3633K75
TAMIYA(タミヤ)¥5,698税込¥6,2681個欠品中ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。ブレーキブレーキ無極数4保護構造全閉外扇形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
DCギヤードモータ TG-05K-LGタイプ
ツカサ電工¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)160RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05J-AMDタイプ
ツカサ電工¥4,798~税込¥5,278~1台5日以内出荷から23日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)120RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から17日以内出荷タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。モータータイプギヤードモータ
一体型遊星ギヤモータ(X6-8)
MYACTUATOR¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷遊星ギア方式のサーボモータです。遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。変速機における減速などに使用されています。microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、RS485とCANバスによる通信に対応しています。減速するギア比は8:1で、トルクは4.5N・mです。仕様【極ペア数】14質量(g)490最大トルク(N・m)8定格電流(A)3.6最大電流(A)7.2入力電圧(V)48定格出力(W)135通信方式CAN:1M、RS485:115200/500K/1M/2.5Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.1効率0.78定格トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・cm2)6.8バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)1.04アキシアル荷重(kN)0.775ギア比0.334027777777778定格回転速度(r.p.m)310エンコーダ信号【入力】16ビット【出力】14ビット![DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626717-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/10)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])830 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比10/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/20) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626708-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/20)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])415 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比20/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/50) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626690-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/50)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])166 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比50/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/63) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616479-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/63)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])132 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比63/1
DCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付)
スリーピース¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-2732F-KSタイプ
スリーピース¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KHタイプ
スリーピース¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-KWタイプ
スリーピース¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ
スリーピース¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷から10日以内出荷径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NC-IMタイプ
スリーピース¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ
スリーピース¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-KJタイプ
スリーピース¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ
スリーピース¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷から11日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932J-KHタイプ
スリーピース¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R
ニッセイ¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側






















![DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626717-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/20) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626708-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/50) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626690-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/63) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616479-251222-02.jpg)














![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)