絞り込み
出力(kW)
- 0.1(4)
- 0.2(5)
- 0.4(5)
定格電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC200(2)
減速比
- 5(10)
- 10(10)
- 15(9)
- 20(10)
- 25(9)
- 30(10)
- 40(10)
- 50(10)
- 60(10)
- 80(9)
- 100(10)
- 120(9)
- 160(10)
- 200(9)
- 300(4)
- 360(4)
- 450(4)
- 600(3)
- 700(3)
- 1200(3)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- フランジ取付(6)
- 脚取付(6)
電源
- 三相(7)
ブランド
- シグマー技研
- ニッセイ(362)
- スリーピース(221)
- ツカサ電工(125)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- 澤村電気工業(19)
- 椿本チエイン(13)
- 三菱電機(10)
- オリエンタルモーター(8)
- GB[制御機器](7)
- MYACTUATOR(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 富士変速機(4)
- 住友重機械工業(1)
- 三木プーリ(1)
- 日本電産コパル(1)
- NISSEI(1)
- STL(1)
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(4)
0.2(5)
0.4(5)

三相SG-P1ギアモーター
シグマー技研¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.4/h変速機タイプギアモーター
三相SG-P1ギアモーター
シグマー技研¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から3日以内出荷平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.2/h変速機タイプギアモーター














![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)