絞り込み
出力(kW)
- 0.0009(13)
- 0.0012(11)
- 0.0017(8)
- 0.002(8)
- 0.0035(9)
- 0.0055(10)
- 0.025(13)
- 0.04(25)
- 0.05(10)
- 0.06(25)
- 0.09(18)
- 0.1(252)
- 0.2(315)
- 0.4(301)
- 0.75(72)
- 1.5(55)
- 2.2(47)
- 3.7(26)
- 5.5(17)
- 7.5(14)
- 出力(kW)をもっと見る
ブランド
- ニッセイ(366)
- スリーピース(221)
- ツカサ電工(125)
- 富士変速機(112)
- 三菱電機(95)
- シグマー技研(55)
- 住友重機械工業(32)
- 椿本チエイン(24)
- 三木プーリ(22)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- RS PRO(20)
- 澤村電気工業(19)
- オリエンタルモーター(9)
- 富士電機(7)
- GB[制御機器](7)
- 日東電工[モーター](6)
- 長谷川鉄工所(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MYACTUATOR(4)
- ブランドをもっと見る
定格電圧(V)
- 7.2(7)
- AC100/200(5)
- AC200/220(307)
- AC200/220/400/440(2)
- AC380/400/400/440(141)
- AC380/400/440/460(4)
- AC380/400/415(4)
- AC380/400/440(2)
- AC110/115(4)
- AC220/230/240(3)
- AC200/200/220/400/400/440(2)
- AC100(41)
- AC200(51)
- AC220(6)
- AC400(2)
- DC6(27)
- DC7.2(14)
- DC12(123)
- DC24(275)
- DC90(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
減速比
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L
ニッセイ¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥84,980~税込¥93,478~1台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L
ニッセイ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K22N
ニッセイ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N
ニッセイ¥46,980~税込¥51,678~1台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R
ニッセイ¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L
ニッセイ¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ
スリーピース¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732D-IALタイプ
スリーピース¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から6日以内出荷寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-IAタイプ
スリーピース¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ
スリーピース¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
スリーピース¥3,490~税込¥3,839~1個4日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-IAタイプ
スリーピース¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)155種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
スリーピース(1件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個3日以内出荷から5日以内出荷用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
DCギヤードモータ TG-85C-BEタイプ
ツカサ電工¥8,998~税込¥9,898~1台34日以内出荷から42日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47F-VGタイプ
ツカサ電工¥2,798~税込¥3,078~1台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47F-LGタイプ
ツカサ電工¥2,798~税込¥3,078~1台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-LGタイプ
ツカサ電工¥3,500~税込¥3,850~1台8日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21Q-JMタイプ
ツカサ電工¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ
ツカサ電工¥8,998~税込¥9,898~1台10日以内出荷から47日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-201B-EUタイプ
ツカサ電工¥4,798税込¥5,2781台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-06E-KUタイプ
ツカサ電工¥3,998税込¥4,3981台10日以内出荷から68日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-06D-KUタイプ
ツカサ電工¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷から10日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応







































![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)