絞り込み
出力(kW)
- 0.1(11)
- 0.2(19)
- 0.4(18)
- 0.75(5)
- 1.5(3)
- 2.2(4)
- 3.7(4)
定格電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC200(2)
減速比
- 5(44)
- 10(48)
- 15(44)
- 20(49)
- 25(40)
- 30(49)
- 40(49)
- 50(49)
- 60(45)
- 80(48)
- 100(38)
- 120(41)
- 160(38)
- 200(41)
- 300(23)
- 360(23)
- 450(23)
- 600(15)
- 700(15)
- 1200(15)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- フランジ取付(30)
- 脚取付(25)
電源
- 三相(34)
- 単相(8)
ブランド
- シグマー技研
- ニッセイ(366)
- スリーピース(221)
- ツカサ電工(125)
- 富士変速機(112)
- 三菱電機(95)
- 住友重機械工業(32)
- 椿本チエイン(24)
- 三木プーリ(22)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- 澤村電気工業(19)
- RS PRO(19)
- オリエンタルモーター(9)
- 富士電機(7)
- GB[制御機器](7)
- 日東電工[モーター](6)
- 長谷川鉄工所(5)
- MYACTUATOR(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(11)
0.2(19)
0.4(18)
0.75(5)
1.5(3)
2.2(4)
3.7(4)

三相SG-P1ギアモーター
シグマー技研¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.4/h変速機タイプギアモーター