絞り込み
出力(kW)
定格電圧(V)
減速比
安全率
1.0・1.4
ブランド
ニッセイ・スリーピース・ツカサ電工・富士変速機・三菱電機・シグマー技研・住友重機械工業・椿本チエイン・三木プーリ・TAMIYA(タミヤ)・澤村電気工業・RS PRO・オリエンタルモーター・富士電機・GB[制御機器]・日東電工[モーター]・長谷川鉄工所・Panasonic(パナソニック)・MYACTUATOR・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,165件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • ギアモータ NISSEI

    ギアモータ

    NISSEI
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機

    GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200相数三相
  • GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機

    GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸

    三菱電機
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    取付方式脚取付電圧(V)200電源三相
  • GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付・屋外 三菱電機

    GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付・屋外

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • GM-S形 ギヤードモータ 脚取付・屋外 ブレーキ付 三菱電機

    GM-S形 ギヤードモータ 脚取付・屋外 ブレーキ付

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    12日以内出荷から53日以内出荷
  • K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    K2シリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)70
  • K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    K2シリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)80
  • K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    K2シリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)90
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32H ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32H

    ニッセイ
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    取付脚取付電源三相モーター容量(kW)0.75(1HP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L28N ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L28N

    ニッセイ
    82,980税込91,278
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S30S ニッセイ

    ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S30S

    ニッセイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-47F-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-47F-EUタイプ

    ツカサ電工
    4,998税込5,498
    1台
    12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-06E-BMタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-06E-BMタイプ

    ツカサ電工
    8,998税込9,898
    1台
    34日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01G-RUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01G-RUタイプ

    ツカサ電工
    4,498税込4,948
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイポイドモートル TAシリーズ 安全キャップ 椿本チエイン

    ハイポイドモートル TAシリーズ 安全キャップ

    椿本チエイン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン樹脂製
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷から17日以内出荷
    タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    モータータイプギヤードモータ
  • 椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR 椿本チエイン

    椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR

    椿本チエイン
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    ウォームギヤ。・静粛性・セルフロック性。・一段減速で高い減速比を得られ、長手寸法を抑えた直交軸ギヤモータです。・静粛性、セルフロック性、堅牢な歯車構造など優れた特長を備えています。。。直交軸・高減速比。・ウォームギヤを使用しているクローゼモータは直交軸・高減速比で、装置レイアウトのスペースセービングを実現します。・CSMA・CSMRシリーズは1段ウォームギヤで減速比1/60まで、HCMA・HCMRシリーズでは1段目ヘリカルギヤと2段目ウォームギヤとの組合せにより最大減速比1/300までを直交軸タイプで実現しました。。。コンパクト。・CSMAシリーズではシンプルな構造によりモータの長手方向のコンパクト化を実現、HCMAシリーズでは1段目にヘリカルギヤを採用し、ウォームギヤの出力軸と入力軸とのオフセット量を低減、高さ方向のコンパクト化を実現しました。。。静粛運転。・ウォームギヤなので、他の歯車機構に比べ非常になめらかで静粛な運転です。・ブレーキは静音タイプを使用しており、吸引時の耳障りな金属音がありません。。。優れた停止位置精度。・他の歯車機構に比べてバックラッシが小さく、優れた停止位置精度が期待できます。。。高効率。・減速比=1/10~1/60において、低減速比域(1/10~1/30)ではCSMA・CSMRシリーズで、高減速比域(1/40~1/60)ではHCMA・HCMRシリーズで高効率を実現しました。。。衝撃に強い。・他の歯車機構に比べてウォームギヤは歯元強度が大きく、耐衝撃性に優れています。
    極数4モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)据付方式標準据付
  • 椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル 椿本チエイン

    椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル

    椿本チエイン
    78,980税込86,878
    1個
    16日以内出荷
    DCブラシレスモータとは。・「DCブラシレスモータ」は、ロータに永久磁石を採用し、コンパクトで高効率を実現したモータです。・専用のドライバから電源供給と回転指令を受けてモータを駆動する仕組みとなっており、モータの回転速度をセンサで検知してフィードバック制御をしているため、速度制御に優れています。・変速範囲が広くコンパクトで、高トルク、省エネ。さらに制御やメンテナンスも簡単で低コスト。・インバータ駆動とサーボモータのメリットを両立した、信頼性のあるモータです。。。多彩な運転を実現する専用ドライバ。・従来のインダクションモータとは異なり、DCブラシレスハイポイドモートルには端子箱がありません。・DCブラシレスハイポイドモータのケーブルをドライバに接続することで、電源供給、運転制御を行う仕組みです。。。優れた速度制御。・モータに内蔵したホールICにより、回転速度を検出し、ドライバへフィードバックをすることで負荷変動時も安定した運転速度を実現します。。。ねばり強いトルク。・つばきのハイポイドギヤと組み合わせることで、モータ本来の脱調しないねばり強いトルクを最大限に発揮します。。。広い可変速範囲。・モータ回転速度範囲100~2500r/min。・低速から高速まで幅広い変速が可能なため、回転速度によって減速比を変更していた装置もこれ1台で対応が可能です。。。コンパクト。・高効率なため損失が少なく、モータの小形化、冷却ファンをなくすことが可能となり、よりコンパクト化を実現します。・インダクションモータと比較して、モータ部全長38%コンパクト化。。。高効率。・DCブラシレスモータはロータに永久磁石を使用しており、インダクションモータのようにステータに誘導電流を流す必要がなく、摺動部がないことから、モータ単体レベルではIE4相当の効率を実現しています。。。モータ内部に温度センサを搭載し、焼損防止。・モータ内部に温度センサを内蔵し、巻線温度の常時監視により、モータの焼損保護を実現。・起動頻度が多い用途でも、安心してご使用いただけます。。。通信機能による予知保全、遠隔監視を実現。・通信機能を搭載しており、モータの過熱、過負荷などを素早く検知し、モータを停止させることが可能です。
    極数10周波数(Hz)0~250電圧(V)0~240定格S1(連続)冷却方式自力形(IC411)相数三相耐熱クラス130(B)定格回転速度(min-1[r.p.m])2500
  • 椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)

    椿本チエイン
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【EWM(R)・EWJM(R)シリーズ】。。高精度でコンパクト、コスト性にも優れたシリーズ。。。基本の脚取付でコストとメンテナンス性のバランスの取れた最適な設計と豊富なバリエーションで装置のコンパクト化を可能にします。。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2のタイプ。。。脚取付タイプ。。。小形~中形サイズ(25~100)
    極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)
  • 椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR 椿本チエイン

    椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR

    椿本チエイン
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    ヘリカルギヤ。・低騒音・高効率で取付が容易な平行軸ギヤモータ。・軽量・小型化を実現し、機能も充実。もちろん、静粛性および高効率・イージーメンテナンスには、つばきの最先端テクノロジーが随所に活かされています。。。低騒音・長寿命。・つばきギヤモートルは、長年の実績が物語る低騒音設計と加工技術による低騒音・長寿命の減速部を継承しました。。。小形・軽量。・アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量化を実現しました。。。ワイドバリエーション。・幅広いモータ出力と、減速比1/5~1/200までをラインナップし、様々なアプリケーションにフィットします。。。環境にフィット。・静電粉体焼付塗装を採用し塗装品質を向上させると共に、シンナーを使わないので揮発性有機化合物の排出量を削減しました(三相0.75kW-1/75以下)。・製品梱包についても環境面への配慮より木材・ボルト類を廃止し段ボールとフィルム巻き付け方式としてお客様での産業廃棄物処理の削減を実現しました。(質量30kg以下の製品に適用)。。。使いやすさ。・形番に枠番を表示しました。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・ギヤケース取付面のネジ穴を用い出力軸側からボルトで容易に固定できるフェイスマウントも標準で用意しています。。。インバータモータ付(オプション:0.1kW~0.4kWのみ)。・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの連続運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。。。豊富なオプション対応。・つばき独自の様々なオプションを取り揃え、環境対応・食品・製パンなど多くの業界に対応します。
    極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
  • 椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル用ドライバ 椿本チエイン

    椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル用ドライバ

    椿本チエイン
    48,980税込53,878
    1個
    16日以内出荷
    DCブラシレスモータとは。・「DCブラシレスモータ」は、ロータに永久磁石を採用し、コンパクトで高効率を実現したモータです。・専用のドライバから電源供給と回転指令を受けてモータを駆動する仕組みとなっており、モータの回転速度をセンサで検知してフィードバック制御をしているため、速度制御に優れています。・変速範囲が広くコンパクトで、高トルク、省エネ。さらに制御やメンテナンスも簡単で低コスト。・インバータ駆動とサーボモータのメリットを両立した、信頼性のあるモータです。。。多彩な運転を実現する専用ドライバ。・従来のインダクションモータとは異なり、DCブラシレスハイポイドモートルには端子箱がありません。・DCブラシレスハイポイドモータのケーブルをドライバに接続することで、電源供給、運転制御を行う仕組みです。。。優れた速度制御。・モータに内蔵したホールICにより、回転速度を検出し、ドライバへフィードバックをすることで負荷変動時も安定した運転速度を実現します。。。ねばり強いトルク。・つばきのハイポイドギヤと組み合わせることで、モータ本来の脱調しないねばり強いトルクを最大限に発揮します。。。広い可変速範囲。・モータ回転速度範囲100~2500r/min。・低速から高速まで幅広い変速が可能なため、回転速度によって減速比を変更していた装置もこれ1台で対応が可能です。。。コンパクト。・高効率なため損失が少なく、モータの小形化、冷却ファンをなくすことが可能となり、よりコンパクト化を実現します。・インダクションモータと比較して、モータ部全長38%コンパクト化。。。高効率。・DCブラシレスモータはロータに永久磁石を使用しており、インダクションモータのようにステータに誘導電流を流す必要がなく、摺動部がないことから、モータ単体レベルではIE4相当の効率を実現しています。。。モータ内部に温度センサを搭載し、焼損防止。・モータ内部に温度センサを内蔵し、巻線温度の常時監視により、モータの焼損保護を実現。・起動頻度が多い用途でも、安心してご使用いただけます。。。通信機能による予知保全、遠隔監視を実現。・通信機能を搭載しており、モータの過熱、過負荷などを素早く検知し、モータを停止させることが可能です。
    その他【速度指令設定】通信パラメータ、アナログ入力、ボリウム制御方式正弦波制御電源電圧【単相/三相】200~240V周波数許容変動±5%出力変動率(%)【速度】±0.5電源周波数(Hz)50/60抵抗回生抵抗対応仕様許容電圧変動±10%速度制御範囲100~2500 r/min (短時間3000)トルク制限1.7加減速時間(ms)100~10000
  • 椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)

    椿本チエイン
    159,800税込175,780
    1個
    21日以内出荷から36日以内出荷
    ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】。。軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。。。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2タイプ。。。小形~中形サイズ(25~200)
    極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速
  • 椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR 椿本チエイン

    椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR

    椿本チエイン
    139,800税込153,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    ハイポイドギヤ。・ハイポイドギヤ・直交軸形減速機でスペースセービング。・ひとつでマルチに対応。・コンパクト設計。・起動効率と運動効率に優れ、スペースセービング性を究極まで追求しています。・高さ寸法を抑えたコンパクトボディは、あらゆる設置取付に自在に対応します。。。高効率。・ウォームに比べ滑りが少なく、高効率です。・同一出力であれば消費動力が少なくてすみ、経済的なドライブです。。。低騒音。・ギヤモートルで磨きあげた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。。。使いやすさ。・グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。・取付方向も自由で制限がありません。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・中空軸形はトルクアームや軸端カバーもオプションとして用意しています。。。インバータモータ付 (オプション:0.1kW~0.4kWのみ)。・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。。。コンパクト。・ハイポイドモートルは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。
    極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
  • 一体型遊星ギヤモータ(X8-90) MYACTUATOR

    一体型遊星ギヤモータ(X8-90)

    MYACTUATOR
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    遊星ギア方式のサーボモータです。 遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。 変速機における減速などに使用されています。 microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、CANバスによる通信を行います。 減速するギア比は18:1で、トルクは25N・mです。
    仕様【極ペア数】21質量(g)850最大トルク(N・m)90定格電流(A)10最大電流(A)30入力電圧(V)48定格出力(W)500通信方式CAN:1Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.65効率0.8定格トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・cm2)26バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)2.8アキシアル荷重(kN)2.8ギア比0.750694444444444定格回転速度(r.p.m)130エンコーダ信号【入力】14ビット【出力】14ビット
  • 一体型遊星ギヤモータ(X4-24) MYACTUATOR

    一体型遊星ギヤモータ(X4-24)

    MYACTUATOR
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    遊星ギア方式のサーボモータです。 遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。 変速機における減速などに使用されています。 microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、CANバスによる通信を行います。 減速するギア比は36:1で、トルクは9N・mです。
    仕様【極ペア数】14質量(g)380最大トルク(N・m)24定格電流(A)3.5最大電流(A)10入力電圧(V)48定格出力(W)150通信方式CAN:1Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.87効率0.75定格トルク(N・m)9慣性モーメント(kg・cm2)6.8バックラッシュ15arc-minラジアル荷重(kN)1.9アキシアル荷重(kN)1.9ギア比1.50069444444444定格回転速度(r.p.m)100エンコーダ信号【入力】14ビット【出力】14ビット
  • 一体型遊星ギヤモータ(X10-40) MYACTUATOR

    一体型遊星ギヤモータ(X10-40)

    MYACTUATOR
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    遊星ギア方式のサーボモータです。遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。変速機における減速などに使用されています。microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、RS485とCANバスによる通信に対応しています。減速するギア比は7:1で、トルクは15N・mです。
    仕様【極ペア数】21質量(g)1150最大トルク(N・m)40定格電流(A)6.5最大電流(A)15入力電圧(V)48定格出力(W)265通信方式CAN:1M、RS485:115200/500K/1M/2.5Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.62効率0.82定格トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・cm2)39.7バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)2.25アキシアル荷重(kN)1.625ギア比0.292361111111111定格回転速度(r.p.m)165エンコーダ信号【入力】16ビット【出力】14ビット
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/250) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/250)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])33 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/800gf.cm、瞬間許容/2400gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比250/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/36) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/36)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比36/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/5) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/5)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1660 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比5/1
  • DCギヤードモーター(75:1 221rpm) TAMIYA(タミヤ)

    DCギヤードモーター(75:1 221rpm)

    TAMIYA(タミヤ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    タミヤのロボティクスシリーズの製品で、ロボット製作向けのギヤ付きモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品で減速比の異なる製品も選べます。ギヤヘッドやモーター本体、マウントの単売製品もあります。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1質量(g)270電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])221最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】12(6.32A/185rpm)ギヤ比3.12569444444444
  • DCギヤードモーター(300:1 60rpm) TAMIYA(タミヤ)

    DCギヤードモーター(300:1 60rpm)

    TAMIYA(タミヤ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたギアードモーターです。 380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])60最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】20ギヤ比300:1
  • DCギヤードモーター(36:1 196rpm) TAMIYA(タミヤ)

    DCギヤードモーター(36:1 196rpm)

    TAMIYA(タミヤ)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(36:1)されたギアードモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 36:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1質量(g)200電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])196消費電流(A)【無不可時】0.214最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】1.8(1.3A/170rpm)ギヤ比1.50069444444444
  • DCギヤードモーター(75:1 242rpm) TAMIYA(タミヤ)

    DCギヤードモーター(75:1 242rpm)

    TAMIYA(タミヤ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。 380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1質量(g)180電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])242消費電流(A)【無不可時】0.67最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】5.0(4.05A/202rpm)ギヤ比75:1
  • DCギヤードモーター(300:1 23rpm) TAMIYA(タミヤ)

    DCギヤードモーター(300:1 23rpm)

    TAMIYA(タミヤ)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(300:1)されたギアードモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])23最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】14.9ギヤ比300:1
  • DCギヤードモーター(75:1 94rpm) TAMIYA(タミヤ)

    DCギヤードモーター(75:1 94rpm)

    TAMIYA(タミヤ)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    タミヤのロボティクスシリーズの製品で、ロボット製作向けのギヤ付きモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品で減速比の異なる製品も選べます。ギヤヘッドやモーター本体、マウントの単売製品もあります。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたギアードモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])94最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】3.7ギヤ比3.12569444444444
  • DCギヤードモーター(300:1 55rpm) TAMIYA(タミヤ)

    DCギヤードモーター(300:1 55rpm)

    TAMIYA(タミヤ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(300:1)されたギアードモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])55最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】48ギヤ比12.5006944444444
  • 超小型精密ギヤモータ(栄42B長軸型 DC5V) STL

    超小型精密ギヤモータ(栄42B長軸型 DC5V)

    STL
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ
    用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他付属品防塵カバー、ネジその他【定格トルク】400(最大1400)gcm/5V外形寸法(mm)12×10×24軸径×軸長(mm)Φ3×10使用電圧(V)【使用電圧】DC0.7~7.4別売付属品専用エンコーダ板:EP-1618 / 専用出力ギヤ:PG12057-30M消費電流(mA)70~210回転数45~150rpm、減速比1/134寿命CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上適正電圧(V)【推奨電圧】DC1.5~6 / 定格5
  • アルタックスNEO 住友重機械工業

    アルタックスNEO

    住友重機械工業
    44,980税込49,478
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途同心軸でかつ業界最小のフランジ寸法を実現しており、また取付方向の制限が無いため、用途に合わせた自由な設計が可能です。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りモーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
ギヤードモーター