絞り込み
ブランド
  • 住友重機械工業(1)
出力(kW)
  • 0.006(1)
  • 0.015(1)
  • 0.025(1)
  • 0.04(1)
  • 0.06(1)
  • 0.09(1)
定格電圧(V)
  • AC220
  • AC100/115(19)
  • AC200/230(3)
  • AC200/220(4)
  • AC100/110(2)
  • AC200/220/230(23)
  • AC220/240(1)
  • AC380/400/415(5)
  • AC220/230(21)
  • AC110/115(6)
  • AC220/230/240(2)
  • AC380/380/400/400/415/415/440/440(1)
  • AC200/200/220/220/230(2)
  • AC200/200/260(1)
  • AC100(79)
  • AC115(2)
  • AC200(69)
  • AC380(1)
  • DC24(1)
電源
  • 単相(1)
取付方式
  • フランジ取付(1)
フランジ取付
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.006(1)
0.015(1)
0.025(1)
0.04(1)
0.06(1)
0.09(1)
アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業アステロ インダクションモーター 端子箱付住友重機械工業
7,400税込8,140特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
インダクションモーター