絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター(1)
出力(kW)
  • 0.15
  • 0.0008(1)
  • 0.001(5)
  • 0.0025(1)
  • 0.003(5)
  • 0.005(2)
  • 0.006(17)
  • 0.01(1)
  • 0.015(18)
  • 0.025(20)
  • 0.04(22)
  • 0.06(15)
  • 0.09(16)
  • 0.1(1)
  • 0.2(5)
定格電圧(V)
  • AC100/115(1)
  • AC200/220/230(1)
  • AC220/230(1)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
電源
  • 三相(1)
  • 単相(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.001(5)
0.003(5)
0.005(2)
0.006(17)
0.015(18)
0.025(20)
0.04(22)
0.06(15)
0.09(16)
0.2(5)
インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mmオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
種類インダクションモーター極数2モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフト
インダクションモーター