絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター(21)
  • エスコ(9)
  • SPG(8)
  • 住友重機械工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(1)
減速比
  • 10
  • 3(34)
  • 5(48)
  • 6(35)
  • 7.5(37)
  • 9(34)
  • 12.5(35)
  • 15(55)
  • 18(33)
  • 25(36)
  • 30(56)
  • 36(38)
  • 50(54)
  • 60(36)
  • 75(36)
  • 90(34)
  • 100(56)
  • 120(34)
  • 150(36)
  • 180(36)
取付角寸法(mm)
  • 60(4)
  • 70(5)
  • 80(9)
  • 90(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減速比から絞り込む
5(48)
7.5(37)
10
15(55)
30(56)
36(38)
50(54)
100(56)
150(36)
180(36)
減速比をもっと見る
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
5,800税込6,380
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーターコンビ用ギヤヘッド単体オリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
中間ギヤヘッド オリエンタルモーター中間ギヤヘッドオリエンタルモーター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーターギヤヘッド 5GEオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 中間ギヤヘッド住友重機械工業
5,900税込6,490
1個
当日出荷から8日以内出荷
御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2
K2用GVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターK2用GVシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
AO-8043 タミヤギヤヘッド K10 TAMIYA(タミヤ)AO-8043 タミヤギヤヘッド K10TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比10:1
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mmオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類平行軸
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mmオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
インダクションモーターギヤヘッド 60W SPGインダクションモーターギヤヘッド 60WSPG
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 直行ギヤヘッド住友重機械工業
12,200税込13,420特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
中間ギヤヘッド オリエンタルモーター中間ギヤヘッドオリエンタルモーター
7,198税込7,918
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm オリエンタルモーター中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mmオリエンタルモーター
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mmオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
インダクションモーターギヤヘッド 6W SPGインダクションモーターギヤヘッド 6WSPG(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm オリエンタルモーター中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mmオリエンタルモーター
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mmオリエンタルモーター
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
取付角寸法104モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)104材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
新Gシリーズ 中間ギヤヘッド Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ 中間ギヤヘッドPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1台
翌日出荷
取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm オリエンタルモーター中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mmオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
11,900税込13,090
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類高トルク・ボールベアリング
ブラシレスギヤヘッド Panasonic(パナソニック)ブラシレスギヤヘッドPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
61日以内出荷
仕様ヒンジなし、該当ファミリー/シリーズ:MINAS-BL GPシリーズ軸受種類玉軸受適合モーターモータの品番からご確認ください。
JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJBシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷
取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
中空軸フラットギヤ単体 オリエンタルモーター中空軸フラットギヤ単体オリエンタルモーター
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
取付角寸法104材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
1/10   ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/10 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
10,700税込11,770
1個
8日以内出荷
仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-10寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:3.97、60Hz:3.18(許容トルクは60Wの値です。)
1/10   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/10 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-10寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.74、60Hz:1.43
1/ 10  ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/ 10 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
仕様15W用エスコ品番EA968CW-10寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.06、60Hz:0.99
1/ 10  ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/ 10 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CV-10寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.42、60Hz:0.34
60・90W用 中間ギヤヘッド エスコ60・90W用 中間ギヤヘッドエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
仕様60・90W用エスコ品番EA968CS-60
6W用 中間ギヤヘッド エスコ6W用 中間ギヤヘッドエスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CS-6
40W用 中間ギヤヘッド エスコ40W用 中間ギヤヘッドエスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
仕様40W用エスコ品番EA968CS-40
25W用 中間ギヤヘッド エスコ25W用 中間ギヤヘッドエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CS-25
15W用 中間ギヤヘッド エスコ15W用 中間ギヤヘッドエスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
仕様15W用エスコ品番EA968CS-15
インダクションモーターギヤヘッド 15W SPGインダクションモーターギヤヘッド 15WSPG(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター中間ギヤヘッド SPGインダクションモーター中間ギヤヘッドSPG
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
モータータイプギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 15W B1 SPGインダクションモーターギヤヘッド 15W B1SPG
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド