絞り込み
減速比
  • 10
  • 5(48)
  • 6(33)
  • 7.5(36)
  • 9(35)
  • 12.5(34)
  • 15(57)
  • 18(33)
  • 20(34)
  • 25(35)
  • 30(58)
  • 36(38)
  • 50(56)
  • 60(35)
  • 75(34)
  • 90(34)
  • 100(56)
  • 120(34)
  • 150(35)
  • 180(34)
取付角寸法(mm)
  • 60(4)
  • 70(5)
  • 80(8)
  • 90(12)
ブランド
  • オリエンタルモーター(24)
  • エスコ(8)
  • SPG(8)
  • 住友重機械工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TAMIYA(タミヤ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減速比から絞り込む
5(48)
7.5(36)
10
15(57)
30(58)
36(38)
50(56)
60(35)
100(56)
150(35)
減速比をもっと見る
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    5,800税込6,380
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    コンビ用ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーター

    ギヤヘッド 5GE

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

    中間ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
    付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
  • アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 中間ギヤヘッド

    住友重機械工業
    5,900税込6,490
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
    モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2
  • 平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm オリエンタルモーター

    平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類平行軸
  • K2用GVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    K2用GVシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • ギアヘッド SPG

    ギアヘッド

    SPG
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm オリエンタルモーター

    平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
  • 平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm オリエンタルモーター

    平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm

    オリエンタルモーター
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    取付角寸法104モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)104材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
  • AO-8043 タミヤギヤヘッド K10 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8043 タミヤギヤヘッド K10

    TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比10:1
  • アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 直行ギヤヘッド

    住友重機械工業
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
  • 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

    中間ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    7,198税込7,918
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
    付属品取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
  • 中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • 中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • インダクションモーターギヤヘッド 60W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 60W

    SPG
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中空軸フラットギヤ単体 オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤ単体

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    取付角寸法104材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • 新Gシリーズ 中間ギヤヘッド Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 中間ギヤヘッド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1台
    翌日出荷
    取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド
  • 平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm オリエンタルモーター

    平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W

    SPG(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーター中間ギヤヘッド SPG

    インダクションモーター中間ギヤヘッド

    SPG
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W B1 SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W B1

    SPG
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 6W

    SPG(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    コンビ用ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    21,980税込24,178
    1台
    15日以内出荷
    付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、平行キー回転方向モーターと逆方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    28,980税込31,878
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キータイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中空軸フラットギヤ単体 オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤ単体

    オリエンタルモーター
    41,980税込46,178
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    回転速度はモーターの同期回転速度 (50 Hz: 1500 r/min、60 Hz: 1800 r/min) を基準に減速比で割って計算しています。実際の回転速度は負荷の大きさに応じて2~20%少ない値を示します。 過熱保護装置 (サーマルプロテクタ) は内蔵していません。
    回転方向モーターと逆方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアヘッド SPG

    ギアヘッド

    SPG
    11,900税込13,090
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類高トルク・ボールベアリング
  • ギアヘッド SPG

    ギアヘッド

    SPG
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • 1/10   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/10 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-10寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.74、60Hz:1.43
  • 1/ 10  ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 10 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    仕様15W用エスコ品番EA968CW-10寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.06、60Hz:0.99
  • 1/ 10  ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 10 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    仕様6W用エスコ品番EA968CV-10寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.42、60Hz:0.34
  • 60・90W用 中間ギヤヘッド エスコ

    60・90W用 中間ギヤヘッド

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    仕様60・90W用エスコ品番EA968CS-60
  • 6W用 中間ギヤヘッド エスコ

    6W用 中間ギヤヘッド

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    仕様6W用エスコ品番EA968CS-6
  • 40W用 中間ギヤヘッド エスコ

    40W用 中間ギヤヘッド

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    翌日出荷
    仕様40W用エスコ品番EA968CS-40
  • 25W用 中間ギヤヘッド エスコ

    25W用 中間ギヤヘッド

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CS-25
  • 15W用 中間ギヤヘッド エスコ

    15W用 中間ギヤヘッド

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    仕様15W用エスコ品番EA968CS-15
ギヤヘッド