スピードコントロールモータとは、モーターの速度を制御するためのスピードコントローラーやモーターとコントローラーがセットになったユニットのことです。速度制御回路や速度設定器などが組み込まれたコントローラーはモーターを操作する際に便利なアイテム。防じん・防水にも対応するスピードコントロールタイプのモーターもあり、水が跳ねる場所での作業に適したタイプなど幅広いアイテムが充実しています。コンデンサ接続キットやケーブルセットなども取り扱っており、コネクタ付きコードを併用することで遠隔操作も可能です。お使いの機器と組み合わせて使用することができます。
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体

    オリエンタルモーター
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
  • パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーター

    パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形

    オリエンタルモーター
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
    種類スピードコントロールモーターモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切シャフト時間定格連続
  • US2シリーズ スピードコントローラー オリエンタルモーター

    US2シリーズ スピードコントローラー

    オリエンタルモーター
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)

    住友重機械工業(2件のレビュー)
    ¥8,500~税込¥9,350~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)70コンデンサの種類内蔵
  • パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーター

    パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形

    オリエンタルモーター
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:。コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:。配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m)
    種類スピードコントロールモーターシャフト形状歯切シャフト時間定格連続
  • スピードコントロールモーター ユニット用モーター オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーター ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    種類ステッピングモーター
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター 用モーター オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター 用モーター

    オリエンタルモーター
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類スピードコントロールモーター
  • スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体) SPG

    スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)

    SPG
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーター ワールドKシリーズ オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーター ワールドKシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    7日以内出荷から14日以内出荷
    種類スピードコントロールモーター
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    種類スピードコントロールモーター
  • パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ オリエンタルモーター

    パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    24日以内出荷から26日以内出荷
    種類スピードコントロールモーターシャフト形状丸シャフト
  • コントロールモータ:MY3000シリーズ azbil(旧:山武)

    コントロールモータ:MY3000シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    ● 電動アクチュエータ用コントロールモータ:調節弁・ダンパなどの開度制御に使用 ● 高精度位置制御:制御信号に応じた正確な回転・位置決めが可能 ● 調節弁との高い親和性:アズビル製調節弁・操作器と組み合わせ実績多数 ● 堅牢・長寿命設計:連続運転・高頻度動作に対応
    用途● 調節弁駆動:流量・圧力・温度制御用バルブの開度制御 ● ダンパ制御:空調用ダンパの開閉・比例制御 ● 自動制御設備:ビル空調、プラント制御、産業設備 ● 既設操作器の更新:空気式から電動式への置き換え
  • コントロールモータ:ECMシリーズ azbil(旧:山武)

    コントロールモータ:ECMシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    ● 電動式モジュトロールモータとして、弁・ダンパを比例制御可能 ● 高い繰返し精度と安定したポジション制御で温度制御性に優れる ● 空気源不要のため、エア設備がない現場でも使用可能 ● アズビル調節計・バーナ制御機器との親和性が高い設計
    用途● 工業炉・加熱炉・乾燥炉における燃焼用ガス量・風量制御 ● バーナ用ガス弁/エアダンパの開度制御 ● 温度調節計(SDC、Cシリーズ、NX)との組合せ制御 ● 空圧式操作器からの電動化更新(省エネ・省設備)
  • スピードコントロールモーター用コントローラー エスコ

    スピードコントロールモーター用コントローラー

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1台
    翌日出荷
    仕様【速度変動率】5%適合モーター出力(W)インダクション19-90、レバーシブル15-40、E・S15-90速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
  • スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPG

    スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)

    SPG
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)3.53起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPG

    スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)

    SPG
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)2.93起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
  • DSCユニット ACモーター オリエンタルモーター

    DSCユニット ACモーター

    オリエンタルモーター
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    シリーズDSCD
  • AC100V・25W スピードコントロールモーター エスコ

    AC100V・25W スピードコントロールモーター

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    翌日出荷
    仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-25種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.11
  • リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ オリエンタルモーター

    リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    18日以内出荷から36日以内出荷
    種類シンクロナスモーター周波数(Hz)60/60シャフト形状GN歯切り
  • モーター Minimo

    モーター

    Minimo
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    5日以内出荷
    機械装着に特化した高トルクモーターです。
    用途自動機搭載によりバリ取り機など専用機械のスピンドルモーターとして最適です。トラスコ品番611-1840
  • 01シリーズ スピンドル接続コード Minimo

    01シリーズ スピンドル接続コード

    Minimo
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1パック
    9日以内出荷から10日以内出荷
  • ハイトルクモジュトロールモータ:HM azbil(旧:山武)

    ハイトルクモジュトロールモータ:HM

    azbil(旧:山武)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    21日以内出荷から47日以内出荷
    ● 産業機械向けの堅牢な駆動用モータで、連続運転に対応 ● アクチュエータ(弁・機構部)と組み合わせて使用する前提設計 ● 安定したトルク特性により位置決め・開度制御が可能 ● アズビル制御機器(調節計・ECM系)との親和性が高い
    用途● 調節弁・ダンパ・機構部の駆動 ● 工作機械・産業装置の開閉・位置制御 ● 燃焼設備・加熱設備の操作端(風量・燃料制御) ● 電動化更新案件(空圧 → 電動)
  • ハイトルクモジュトロールモータ:HM用クランクアーム azbil(旧:山武)

    ハイトルクモジュトロールモータ:HM用クランクアーム

    azbil(旧:山武)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    ハイトルクモジュトロールモータ:HM用クランクアーム。用途に応じたラインナップを用意。
  • ACスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ACスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    10日以内出荷
    質量(kg)モーター部:2.6、回路部:0.45電圧電圧 / 周波数 / 電流 / 消費電力:単相200 V / 50 Hz / 0.6 A / 100 W、単相200 V / 60 Hz / 0.6 A / 100 Wタイプシャフト/ギヤ:丸シャフト取付角寸法90 mmモータータイプインダクションモーター許容トルク(N・m)(モーター軸)単相200 V / 50 Hz, 設定回転速度90 r/min: 57、単相200 V / 60 Hz, 設定回転速度90 r/min: 57、単相200 V / 50 Hz, 設定回転速度1200 r/min: 270、単相200 V / 60 Hz, 設定回転速度1200 r/min: 180機能スピードコントロール最大出力40 W回転速度設定方法:回路フロント面のボリューム起動トルク(N・m)(モーター軸)単相200 V / 50 Hz: 110、単相200 V / 60 Hz: 110RoHS指令(10物質対応)対応距離最大延長:モーター~回路間: 4.75 m時間定格連続速度制御範囲50 Hz: 90-1400 r/min、60 Hz: 90-1700 r/min
  • スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPG

    スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)

    SPG
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)3.97起動トルク(N・m)0.604適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPG

    スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)

    SPG
    ¥42,900~税込¥47,190~
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)3.45起動トルク(N・m)0.604適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPG

    スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)

    SPG
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.3適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPG

    スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)

    SPG
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)2.87起動トルク(N・m)0.32適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPG

    スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)

    SPG
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)3.53起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPG

    スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)

    SPG
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)2.93起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPG

    スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)

    SPG
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPG

    スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)

    SPG
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPG

    スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)

    SPG
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.16適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター