絞り込み
出力(kW)
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
「出力(kW)」から絞り込む

スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷質量(kg)1.12起動トルク(N・m)0.08適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷質量(kg)1.35起動トルク(N・m)0.1適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)
SPG¥9,598~税込¥10,558~1台5日以内出荷質量(kg)1.12起動トルク(N・m)0.075適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥9,798~税込¥10,778~1台5日以内出荷質量(kg)1.12起動トルク(N・m)0.075適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥9,698税込¥10,6681台5日以内出荷質量(kg)0.76起動トルク(N・m)0.045適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷質量(kg)1起動トルク(N・m)0.05適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)
SPG¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷質量(kg)0.76起動トルク(N・m)0.04適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥8,798~税込¥9,678~1台5日以内出荷から8日以内出荷質量(kg)0.76起動トルク(N・m)0.04適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)
SPG(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)
SPG¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷から27日以内出荷起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)
SPG¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)
SPG¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷起動トルク(N・m)0.11適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)
SPG¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷起動トルク(N・m)0.075適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)
SPG¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷から16日以内出荷起動トルク(N・m)0.04適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)
SPG¥8,598~税込¥9,458~1台5日以内出荷から7日以内出荷適合ギヤヘッド90-1400/90-1700RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用
リューター(日本精密機械工作)¥699,800税込¥769,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 チャック能力は最大20mmまで把握できます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000チャック径(Φmm)最大20外径(mm)132
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用
リューター(日本精密機械工作)¥689,800税込¥758,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000チャック径(Φmm)最大12外径(mm)132
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用
リューター(日本精密機械工作)¥499,800税込¥549,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110
モーターユニット(ハイスピード精密加工用)
リューター(日本精密機械工作)¥449,800税込¥494,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 コンパクト高出力モーターです。 コントローラーは、単独で使用出来るパワーサプライ仕様と機械組込用の電源ユニットタイプがあります。 ユキワ精工製YCCコレットを使用し、高精度です。用途バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。トラスコ品番124-7056適合機種ELC-64C、ELC-D64Cセット内容コレットチャック6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm、エアーフィルターレギュレーター、エアチューブ5m、チャック取外し金具全長(mm)215.8質量(kg)3.7最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~35000回転速度(min-1[r.p.m])5000~35000チャック径(Φmm)最大7.0外径(mm)70アズワン品番64-8501-74
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用機械組込みタイプ
リューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,9781台22日以内出荷電源ユニットです。用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。トラスコ品番124-8552適合機種HSM-3400、HSM-3400-NT50U、HSM-3400-B50セット内容モーターコード5m幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVAアズワン品番64-8557-59
モーターコントロールユニット デジタル
アズワン¥118,000税込¥129,8001個翌々日出荷繰り返し動作のプログラム制御が可能です。正/逆反転運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。タイプ正/逆反転制御タイプ種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター)アズワン品番4-795-03
モーターコントロールユニット デジタル
アズワン¥111,500税込¥122,6501個翌々日出荷繰り返し動作のプログラム制御が可能です。角度指定運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。タイプ角度制御タイプ種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター)アズワン品番4-795-02
モーターコントロールユニット デジタル スピード制御タイプ
アズワン¥51,900税込¥57,0901個当日出荷回転数を1rpmから1,800rpmまで正確に可変制御でき、機構特性に合わせたモーター制御設定(励磁電流や加減速時間等)が可能な上級者向けのユニットです。1~1,800rpmまでの広範囲の制御が可能です。タイプデジタル制御種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.2A(専用ACアダプタ)アズワン品番4-795-01
AC100V・90W スピードコントロールモーター
エスコ¥32,600税込¥35,8601個翌日出荷仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-90種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.55
AC100V・ 6W スピードコントロールモーター
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-6種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.048(50/60Hz)90rpm:0.03(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.04
AC100V・40W スピードコントロールモーター
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-40種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.18
AC100V・25W スピードコントロールモーター
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-25種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.11
AC100V・15W スピードコントロールモーター
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-15種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.075



































![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)