絞り込み
区分
- B型(2)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3)
- BRAND(8)
- JEIO TECH(8)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- TRUSCO(7)
- ケニス(6)
- コスモスビード(9)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(15)
- ニッソーファイン(10)
- フロン工業(11)
- 三商(23)
- 富士ゲル産業(9)
- 山仁薬品(10)
- 新光化成(35)
- 日本理化学器械(NRK)(82)
- 東洋リビング(22)
- ブランドをもっと見る

オートドライデシケーター
アズワン¥58,200~税込¥64,020~1台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30外寸法・奥行(mm)345
ユニットデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥12,200~税込¥13,420~1台当日出荷から翌々日出荷上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。外寸法(mm)250×250×250棚板耐荷重(kg)5/段材質トメ金:ステンレス(SUS303)色スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
小型真空デシケーター
アズワン¥19,200~税込¥21,120~1個当日出荷小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。許容真空度(Pa)約133材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、( 1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
成形真空デシケーター
アズワン¥18,400~税込¥20,240~1個当日出荷使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5棚板耐荷重(kg)5材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)推奨ポンプ(2-944-02) ドライ真空ポンプGM-20D、(2-928-01)油回転真空ポンプAVRI-30、(2-924-01) 油回転真空ポンプAVRD-60
塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOWシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791缶当日出荷塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。★大きめの粒度品かつ球状品です。形状球状:A形寸法(mm)3~5主成分二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)アズワン品番2-9393-22
デシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥23,700税込¥26,0701台欠品中圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。間口(mm)258×458内寸幅(mm)285内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485内寸高さ(mm)485外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525外寸法・幅(mm)300外寸法・奥行(mm)345外寸法・高さ(mm)525棚板耐荷重(kg)2/枚付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)色透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(ゴム足)天然ゴムアズワン品番1-001-01棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
真空ポリカデシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥20,200~税込¥22,220~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9
ミニ真空容器
アズワン¥22,200~税込¥24,420~1個当日出荷小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)到達真空度約0.067MPa(ゲージ圧・ハンドポンプ使用)除湿方式真空バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
デシケータ用棚板
アズワン¥3,760~税込¥4,136~1枚当日出荷適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W外寸法(mm)490×460
真空ポリカデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥26,800~税込¥29,480~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。許容真空度(Pa)約133付属品磁製プレート×1枚材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)外径(Φmm)(金属コック) 9除湿方式真空真空ゲージありコック外径(Φmm)9
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥115,000~税込¥126,500~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ
アズワン¥5,690~税込¥6,259~1パック(100個)ほか当日出荷電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。材質(フィルム)PE、PET
成形真空デシケーター 360×390×385mm
アズワン¥106,000税込¥116,6001個欠品中ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。許容真空度(Pa)約133(1Torr)容量(L)最大32内寸法(mm)308×310×308幅(mm)360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385奥行(mm)390高さ(mm)385耐荷重本体/約50kg、棚板部/約5kg棚板耐荷重(kg)5付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22材質ポリカーボネート質量(kg)約13耐荷重(kg)本体/約50棚段数5外寸法(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308棚段数(段)5アズワン品番1-5811-11除湿方式真空バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり推奨ポンプ1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22
スペースドライ
アズワン¥44,000税込¥48,4001台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。内寸法(mm)300×300×440外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法・幅(mm)310外寸法・奥行(mm)359外寸法・高さ(mm)450消費電力(W)3付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440アズワン品番1-5489-11除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
乾燥器用シリカゲルカード
アズワン¥6,590税込¥7,2491パック(3枚)当日出荷シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)アズワン品番1-5386-11
真空デシケーター(アクリル)
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。許容真空度(Pa)約133容量(L)7内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚仕様コンセント無材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)材質(パッキング)シリコンゴム Φ8バルブ径(Φmm)大:14、小:8扉開閉方式パチン錠式真空計(MPa)0~0.1MPaアズワン品番1-070-01除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
デシケーター
アズワン¥29,100税込¥32,0101台当日出荷フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。内寸法(mm)485×275×285外寸法(mm)500×345×335棚板耐荷重(kg)2/枚付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)4.85(棚板込み)材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)板厚(mm)2.5材質(棚板)アクリル荷重(kg)棚板:2取付ピッチ(mm)底1段目:50、その他の間隔:30(最小棚板間隔20)材質(ゴム足)天然ゴムアズワン品番1-007-01棚板寸法(mm)456×270×5t総耐荷重(kg)10
アクリル小型真空容器
アズワン(1件のレビュー)¥56,900~税込¥62,590~1個当日出荷天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。許容真空度(Pa)約133(1Torr)付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)使用周囲温度(℃)5~40材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
シリカゲル&乾燥器
アズワン¥16,500税込¥18,1501セット当日出荷シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.9アズワン品番1-5386-01タイマー(自動オフ)最大約3時間
オートドライデシケーター(遮光タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥65,400~税込¥71,940~1個当日出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。消費電力(W)3セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
デシケーター LH用予備棚板
アズワン¥1,590税込¥1,7491枚当日出荷デシケーター(LH)用予備棚板適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-001-02棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
ポリフィルムシリカゲル乾燥剤 QPシリーズ
アズワン¥12,400税込¥13,6401箱(1500個)翌々日出荷吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。仕様塩化コバルト含有率: 0.1%未満寸法(mm)70×55アズワン品番1-6658-01
ガス置換デシケーターBG
アズワン¥91,200~税込¥100,320~1台当日出荷ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。内寸法(mm)494×460×715外寸法(mm)574×520×765付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム質量(kg)18材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)棚板間隔(mm)40棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460除湿方式ガス置換
オートドライデシケーターZEAL MD ZL-MDシリーズ
アズワン¥72,700~税込¥79,970~1台当日出荷新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。仕様扉パッキン:非マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無し(ゴム足)電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)150湿度制御方式デジタル制御
湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズ
アズワン¥13,600~税込¥14,960~1袋当日出荷密閉空間を所定の湿度に調湿します。材質液体調湿材と樹脂使用量(目安)1Lあたり2g
小型真空デシケーター
アズワン¥48,300税込¥53,1301個当日出荷小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。許容真空度(Pa)約133内寸法(mm)135×60×200種別135×60×200mm材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、 パッキン/NBRタイプ角200型外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応アズワン品番2-4920-09除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ1-4148-11 ドライ真空ポンプDTC-22、1-671-06 ドライ真空ポンプDA-20D
真空デシケーター
アズワン¥135,000~税込¥148,500~1個当日出荷から12日以内出荷一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。許容真空度(Pa)約133仕様スタンダード材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム耐荷重100kgバルブ径(Φmm)9真空計(MPa)0~-0.1除湿方式真空バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
真空盤
アズワン¥38,709~税込¥42,580~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)真空計(MPa)0~-0.1(大気圧からの減圧目安)除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
真空デシケーター
アズワン¥236,000~税込¥259,600~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)30内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)310×333×520棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個棚段数4棚板間隔(mm)85電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら