209件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル小型真空容器 アズワン

    アクリル小型真空容器

    アズワン(1件のレビュー)
    56,900税込62,590
    1個
    当日出荷
    天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
    許容真空度(Pa)約133(1Torr)付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)使用周囲温度(℃)5~40材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • 乾燥器用シリカゲルカード アズワン

    乾燥器用シリカゲルカード

    アズワン
    6,590税込7,249
    1パック(3枚)
    当日出荷
    シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
    仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)アズワン品番1-5386-11
  • 30gx12 乾燥剤 エスコ

    30gx12 乾燥剤

    エスコ(1件のレビュー)
    1,110税込1,221
    1セット(30g×12袋)
    翌日出荷
    脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
    用途防カビ、防湿にエスコ品番EA941A材質酸化カルシウム有効期間6/12ヶ月質量(g/袋)30
  • シリカゲル乾燥剤 アズワン

    シリカゲル乾燥剤

    アズワン(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1個(3000個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    吸湿が進むと青粒がピンク色に変色しますので、効果が確認できます。
    材質ポリフィルム・シリカゲル
  • 真空デシケーター(アクリル) アズワン

    真空デシケーター(アクリル)

    アズワン
    90,100税込99,110
    1台
    当日出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
    許容真空度(Pa)約133容量(L)7内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚仕様コンセント無材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)材質(パッキング)シリコンゴム Φ8バルブ径(Φmm)大:14、小:8扉開閉方式パチン錠式真空計(MPa)0~0.1MPaアズワン品番1-070-01除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • 酸素吸収剤 アズワン

    酸素吸収剤

    アズワン(2件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1セットほか
    当日出荷
    酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
  • シリカゲル&乾燥器 アズワン

    シリカゲル&乾燥器

    アズワン
    16,500税込18,150
    1セット
    当日出荷
    シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
    セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.9アズワン品番1-5386-01タイマー(自動オフ)最大約3時間
  • シリカゲルシート TGK(東京硝子器械)

    シリカゲルシート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1ケース(12個×5シート)
    当日出荷
    工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
    TGK品番405-57-06-82寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69区分A型シリカゲル質量(g)5/袋吸湿率(相対湿度50%)25
  • ニッソードライ(透湿遮水フィルム) ニッソー樹脂

    ニッソードライ(透湿遮水フィルム)

    ニッソー樹脂
    3,898税込4,288
    1ケース(10個)
    当日出荷
    最大吸湿量が自重の200%です。 低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
    用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包 除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など 防湿:倉庫内の長期防湿保管 化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など 衣類、美術品の保存・保管 吸湿により変化する光学用向け樹脂板 調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など材質塩化マグネシウム寸法(mm)115×138質量(g)50アズワン品番1-3122-01
  • クレイ系乾燥剤不織布1斗缶 テクナード

    クレイ系乾燥剤不織布1斗缶

    テクナード(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(1000g×10個)ほか
    8日以内出荷
    原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材! 「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。 FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
  • ポリカデシケーターミニ サンプラテック

    ポリカデシケーターミニ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
    許容真空度(kPa)-100有効口径(Φmm)140除湿方式真空
  • 真空ポリカデシケーター用 オプション サンプラテック

    真空ポリカデシケーター用 オプション

    サンプラテック(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
    材質PC型番95001
  • デシケーター用アクセサリー アズワン

    デシケーター用アクセサリー

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • デシケーター用中板 アズワン

    デシケーター用中板

    アズワン
    2,307税込2,538
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • デシケーター LH用予備棚板 アズワン

    デシケーター LH用予備棚板

    アズワン
    1,590税込1,749
    1枚
    当日出荷
    デシケーター(LH)用予備棚板
    適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-001-02棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
  • 防カビ・防湿剤 ハクバ写真産業

    防カビ・防湿剤

    ハクバ写真産業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(4個×3袋)
    翌日出荷
    防湿・防カビ・防虫効果のある酸化カルシウムが主成分の強力防カビ・防湿剤です。 活性炭を加えていますので防臭効果もあり、使用後は石灰肥料として再利用、土に戻すことができるエコロジー商品です。
    材質酸化カルシウム、防カビ剤、活性炭など
  • サンプラ(R) ミニデシ サンプラテック

    サンプラ(R) ミニデシ

    サンプラテック(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
    内寸幅(mm)190内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110内寸高さ(mm)110外寸法・幅(mm)225外寸法・奥行(mm)208付属品シリカゲル50g(容器付き)材質ポリスチレン、AS色(本体)透明
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    35,800税込39,380
    1台
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • ポリカデシケーター サンプラテック

    ポリカデシケーター

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。
    仕様コック付(真鍮製)材質(本体)ポリカーボネート製外径(Φmm)外径9mmΦ活栓外径9mmΦ除湿方式真空バルブ1個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージなし
  • 306x486x138mm/11.0L ドライボックス エスコ

    306x486x138mm/11.0L ドライボックス

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 2段重ねると、-73と同じ高さになります。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
    仕様乾燥剤、湿度計付エスコ品番EA508TC-72材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計容量(L)11外寸(mm)306×486×138(H)本体質量(kg)1.12内寸(mm)251×403×100(H)
  • デシケーター DURAN DURAN

    デシケーター DURAN

    DURAN
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    吸入口外径(Φmm)8
  • オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    61,900税込68,090
    1個
    当日出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    消費電力(W)3セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • 真空ポリカデシケーター用Oリング アズワン

    真空ポリカデシケーター用Oリング

    アズワン
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(Oリング)ニトリルゴム
  • 真空デシケーター JEIO TECH

    真空デシケーター

    JEIO TECH
    67,980税込74,778
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
    一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
    仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、真空シール/シリコン真空ゲージ0~-0.1MPaノズル径(Φmm)9.5
  • 真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ゲージ付ポリカデシケーター

    サンプラテック
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    翌日出荷
    真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
    付属品磁製プレート仕様コック・ 真空ゲージ付材質PC活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
  • 吸放湿シート 適潤シート A4サイズ 浜井電球工業

    吸放湿シート 適潤シート A4サイズ

    浜井電球工業
    5,798税込6,378
    1袋
    当日出荷
    最適湿度に調整する材料「TEKIjuN」を配合したシートです。密閉された空間内の湿度変化を抑える製品となります。空気が乾燥すると自然に放湿するので長期間繰り返しご使用いただけます。軽量で薄く柔らか、自由な形状に裁断貼付、巻き付けや折り曲げてのご使用が可能。
    用途「密閉空間の調湿・結露対策」。タンス/押入れ。物置/コンテナ。キュービクル/配電盤。※密閉空間容量により効果が得られない場合がございます。付属品取扱説明書、使用開始日シールトラスコ品番685-2304長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.9容量(kg)15
  • デシケーター手提げ型 新光化成

    デシケーター手提げ型

    新光化成
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    材質透明アクリル摘要留金ロックタイプ
  • デシケーター用磁製中板 三商

    デシケーター用磁製中板

    三商
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ドライヤーン シートC ケニス

    ドライヤーン シートC

    ケニス
    1組(50枚)
    取扱停止中
    薄くて吸湿力の高い「塩化カルシウム」を使用したシート型乾燥剤です。 袋詰め乾燥剤のようにかさばらず、形が一定です。
    厚さ(mm)1寸法(mm)40×80入数10枚/袋×5
  • 連結デシケーター サカセ化学工業

    連結デシケーター

    サカセ化学工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。
    棚板数(枚)2
  • MVD-300用ねじ ブッシング加工 アズワン

    MVD-300用ねじ ブッシング加工

    アズワン
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    適合MVD-300
  • デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • 吸湿乾燥剤 スリーボンド

    吸湿乾燥剤

    スリーボンド
    18,980税込20,878
    1缶(30g×500個)
    当日出荷
    シリカゲルや塩カル系のように吸着性や潮解性を利用した抱水性乾燥剤と異なり、水分を化学的に取り込みます。
    用途自動車・家電・機械部品などの各種材料および設備機器の品質保持に。トラスコ品番374-8839材質乾燥剤白色質量(g)15kg
  • デシケーター用磁性中板 三商

    デシケーター用磁性中板

    三商
    609税込670
    1枚
    3日以内出荷
    タイプ磁性カトマン型
  • 真空デシケーター VXS アズワン

    真空デシケーター VXS

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    当日出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
    許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3内寸法(mm)110×110×110寸法(mm)150×150×150外寸法(mm)150×150×152付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)仕様※サイズは突起部除く。材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)質量(kg)3.7材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番1-5943-01除湿方式真空真空ゲージありパッキンシリコン推奨ポンプ(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22
  • 無酸素・乾燥保存用オプション アズワン

    無酸素・乾燥保存用オプション

    アズワン
    3,090税込3,399
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
  • ドライキーパー オートデシケーター サンプラテック

    ドライキーパー オートデシケーター

    サンプラテック(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
    内寸幅(mm)255有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428内寸高さ(mm)428本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617外寸法・幅(mm)312外寸法・奥行(mm)390外寸法・高さ(mm)617湿度設定範囲(%RH)30~40消費電力(W)9付属品棚板3枚仕様パッチン錠タイプ材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約7タイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜棚板調整ピッチ(mm)28
  • ミニデシケーター サンプラテック

    ミニデシケーター

    サンプラテック
    7,198税込7,918
    1個(1個)
    3日以内出荷
    開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。
    内寸(mm)190×175×110付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプ透明
  • シリカゲル乾燥剤 5個入 紀陽除虫菊

    シリカゲル乾燥剤 5個入

    紀陽除虫菊
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    お菓子・海苔・茶葉・パスタ・シリアル・調味料等、乾物類の食品の湿気を防ぎ、おいしさを保ちます。カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント・ペットフードなどの乾燥にもご使用いただけます。
    仕様使用量の目安:1Lの容器に対して1~2個材質シリカゲル寸法(mm)75×75×2
  • 吸湿くん規格袋 丸東

    吸湿くん規格袋

    丸東
    7,998税込8,798
    1パック(200枚)
    当日出荷
    吸湿くん(フィルムと乾燥剤を一体化した高機能フィルム)は、フィルム自体が湿気を吸湿しますので、乾燥剤フリーが可能です。 直進くん(まっすぐ袋が切れる機能)を付与していますので、はさみを使わずまっすぐ開封できます。 三方ジップ袋(ジップを付けて再封性を持たせた袋形態)は、再封性、保存性の必要な様々な内容物に最適です。 角落とし
    用途健康食品、電子部品、粉末品の吸湿に種別吸湿能力6/m2材質PET、アルミ箔、吸湿フィルム(ポリエチレン系)厚さ(mm)0.097±0.009アルミ地(消し面表)
保存/デシケーター
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
2ページ目: 保存/デシケーター 【通販モノタロウ】 研究関連用品・実験用必需品