絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- アズワン(69)
- 三商(23)
- 新光化成(20)
- サンプラテック(14)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- JEIO TECH(9)
- ケニス(6)
- ナリカ(5)
- TRUSCO(4)
- DURAN(4)
- EX-DRY(三和)(3)
- エスコ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 豊田化工(2)
- ナカバヤシ(2)
- パソリナ(2)
- ISOLAB(2)
- テクナード(2)
- 岡野製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

真空デシケーター
アズワン¥109,000税込¥119,9001台当日出荷から翌々日出荷許容真空度(Pa)約133内寸法(mm)210×210×210外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
ドライキーパー オートデシケーター
サンプラテック(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。内寸幅(mm)255有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428内寸高さ(mm)428本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617外寸法・幅(mm)312外寸法・奥行(mm)390外寸法・高さ(mm)617湿度設定範囲(%RH)30~40消費電力(W)9付属品棚板3枚仕様パッチン錠タイプ材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約7タイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜棚板調整ピッチ(mm)28
精密研磨用シリカスラリー
AKD¥4,598~税込¥5,058~1本(1kg)ほか5日以内出荷粒子径70-100nmの非常に細かいシリカ砥粒を分散させたスラリーです。シリコンウェハの研磨では、CMP効果により精密な表面状態を保ちながら大きな研磨レートで加工ができます。用途シリコンウェハ表面などの精密研磨適合粒子径:70-100nm,(D50)pH2025/11/13
小型真空容器
サンプラテック¥19,980~税込¥21,978~1個(1個)3日以内出荷携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式除湿方式真空バルブ2個(外径Φ6mm)真空ゲージなし作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
ミニデシケーター
サンプラテック¥6,998~税込¥7,698~1個(1個)3日以内出荷開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプスモーク内寸(mm)190×175×110
ピラニ真空計
岡野製作所¥119,800税込¥131,7801台(1台)8日以内出荷軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。寸法(mm)本体:96×96×46.7(突起含まず)、パネルカット:90×90付属品センサ、センサコード、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa質量(g)本体:350、センサ:約300使用温度範囲(℃)0~50(ACアダプタ含まず)電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )表示方式7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上機能0.5~9秒の範囲で設定可使用電源(V)DC12~24、ACアダプタ使用時:AC100~120(※ACアダプタはオプション)表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠保存環境常温センサケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ
A型シリカゲル
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781袋(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。トラスコ品番246-0137区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
SANSYO デシケーター
三商¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃許容真空度(Pa)133有効高さ(mm)185全高(mm)288材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296除湿方式真空真空ゲージあり内径(mm)239ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
真空デシケーター
アズワン¥135,000~税込¥148,500~1個当日出荷から翌々日出荷一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。許容真空度(Pa)約133仕様スタンダード材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム耐荷重100kgバルブ径(Φmm)9真空計(MPa)0~-0.1除湿方式真空バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
真空デシケーター
アズワン¥71,500~税込¥78,650~1個当日出荷ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適しています。許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8使用周囲温度(℃)5~35除湿方式真空真空ゲージありパッキンシリコン推奨ポンプ(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22
ドライデシケーター 横タイプ
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から33日以内出荷・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。内寸幅(mm)485有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285内寸高さ(mm)285幅(mm)530奥行(mm)345高さ(mm)335平均消費電力(W)3耐荷重(kg)2付属品シリカゲル皿1枚質量(kg)6.5タイプ横電源(V)AC80~240(50/60Hz)棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)2除湿方式電気分解棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
エコノミーデシケーター 横タイプ
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から33日以内出荷・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。内寸幅(mm)487有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287内寸高さ(mm)287幅(mm)500奥行(mm)345高さ(mm)335耐荷重(kg)2棚板数(枚)2材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
ポリカーボネートデシケーター 240型
三商¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から5日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。許容真空度(Pa)133内寸(mm)Φ約239有効内寸(mm)Φ185有効高さ(mm)185外寸(mm)Φ約296(蓋)全高(mm)288付属品中板1枚材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR内径(Φmm)239中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296除湿方式真空ノズル径(Φmm)8
パソリナデシケーター(非帯電タイプ)
パソリナ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷フラット扉採用で横並べ保管も可能です。付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]質量(kg)約4.6(棚板含む)内寸法(mm)340×344.5×387棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚外寸法(mm)350×350×400アズワン品番2-7917-01棚板寸法(mm)306×332×10t
ステンレスデシケーター
アズワン¥76,600税込¥84,2601台当日出荷付属品棚板:2枚、SUSトレー:1枚質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)キャスター無し内寸法(mm)310×330×420棚段数5棚板耐荷重(kg)約10外寸法(mm)350×350×450(ゴム足除く)材質(パッキン)ネオプレンゴムゴム足高さ20mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-055-01総耐荷重(kg)約30
ユニットデシケーター用 予備棚板
アズワン¥1,020税込¥1,1221枚当日出荷適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)アズワン品番1-023-05
真空デシケーター(ゲージ付)
JEIO TECH¥25,980~税込¥28,578~1個15日以内出荷高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質蓋・底/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、ロッカー/PP、真空シール/シリコンゴム活栓9.5mm真空ゲージ0~-0.1MPaRoHS指令(10物質対応)対応
卓上型デシケーター(オートタイプ)
サンプラテック¥34,980税込¥38,4781個(1個)3日以内出荷オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。付属品棚板×2 デジタル湿度計仕様棚耐荷重:4kgf/枚材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚)
MROCAT¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)5日以内出荷クローゼット・ベッドマットの下・靴箱など湿気が気になる場所に最適です。65x25cmの大判で、吸収量はたっぷり140ml(2枚)。附属のハンガーでクローゼットに吊るすだけ!。防ダニ加工でイヤなダニを寄せ付けにくい!。消臭効果付きで空間も爽やかに。吸湿状態がわかるお知らせシグナル付き。吸湿後は天日干しすれば何度でも繰り返し使え経済的です。ハサミでカットできます。用途クローゼットや押し入れなどの除湿に。付属品ハンガー付属(2本)仕様お知らせシグナル付き性能除湿・防ダニ・消臭材質(表裏) ポリエステル不織布(55g/m2)、(中材)B型シリカゲル(約260g)サイズ(cm)約65×25吸収量約140ml(2枚で)
簡易真空容器 VL-3
ナリカ¥5,300税込¥5,8301個4日以内出荷容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。容量(mL)1800仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)Φ160×144
小型真空ポット
ナリカ¥12,300~税込¥13,530~1個4日以内出荷から5日以内出荷低価格でお求めやすい小型真空デシケーターです。手軽に真空保存ができ、携帯用にも最適です。全高(mm)304有効高さ(mm)全体:225、ストレート部:187直径(mm)156有効内径(mm)Φ110
V-45型真空デシケーター
新光化成¥649,800税込¥714,7801台40日以内出荷セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
オートドライ・デシケーター
新光化成¥47,980~税込¥52,778~1台7日以内出荷湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。棚段数固定式
デシケーター
ISOLAB¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷DIN規格品。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上部にPP製のキャップが付いていて、持ち易い形状になっています。磁製中板付。
上口デシケーター
三商¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。材質硬質一級ガラス製材質(本体)一級硬質硝子
連結デシケーター
三商¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷独自の溝により縦・横に連結できます。。ツメ付スライド式ノブにより完全に開閉。内寸幅(mm)201内寸高さ(mm)212外寸法・幅(mm)247外寸法・高さ(mm)247付属品乾燥剤、棚板2枚本体AS樹脂
横型デシケーター
新光化成¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。付属品棚板×2、シリカゲル皿×1材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)465×290×265外寸法(mm)500×320×340棚板調整ピッチ(mm)90
縦型デシケーター
新光化成¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
オートドライデシケーター
新光化成¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)材質アクリル樹脂電源AC100V・50/60Hz・3W棚板調整ピッチ(mm)25
ポンプ内蔵真空デシケーター
アズワン¥346,000~税込¥380,600~1個当日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。仕様真空ゲージ装備、PMMA(アクリル)製棚板×2枚付材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり到達真空圧力(kPa)5.3(40Torr)
ポータブルデシケータ
アズワン¥40,900~税込¥44,990~1個当日出荷キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。仕様【扉】パッチン錠付




















































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)