絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,537件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペット充填器PP-25 ナリカ

    ピペット充填器PP-25

    ナリカ
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    4日以内出荷
    試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。
    型式PP-25色赤口径(Φmm)適合ピペット:6~9適合ピペット(mL)~25
  • トレフ 5mlチップ トレフ

    トレフ 5mlチップ

    トレフ
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(5mL×200本)
    5日以内出荷
    バージンポリプロピレン製。オートクレーブ可能。
    全長(mm)160容量(mL)5
  • ピペット・エイドXP 三商

    ピペット・エイドXP

    三商
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    5日以内出荷
    吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
    付属品スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ長さ(mm)140質量(g)235電源(V)110適合ピペット(mL)1~100電池8.4V NiCd電池(充電型)
  • Vero LTS電動ピペット Rainin

    Vero LTS電動ピペット

    Rainin
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    11日以内出荷から46日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。
    付属品USB-C電源アダプタ
  • 牛乳用先端メスピペット 三商

    牛乳用先端メスピペット

    三商
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(11mL)
    5日以内出荷
    容量(mL)11
  • フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ LABTAS+(ラボタス)

    フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ

    LABTAS+(ラボタス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10ラック×96本)
    9日以内出荷から13日以内出荷
    LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持して、エアゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。
    その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレン色クリアオートクレーブの可否ラック可能/フィルターチップ不可
  • 茶モールビュレット bt2シリーズ 宮原計量器

    茶モールビュレット bt2シリーズ

    宮原計量器
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
    色茶
  • 白モールビュレット bt1シリーズ 宮原計量器

    白モールビュレット bt1シリーズ

    宮原計量器
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    8日以内出荷
    経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
    色透明
  • 200μL ローリテンションチップ 112-715CLシリーズ WATSON

    200μL ローリテンションチップ 112-715CLシリーズ

    WATSON
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(1000本)
    6日以内出荷
    優れた撥水性。液切れチップ
  • パスツールピペット 綿栓無 250本入 CL2400シリーズ climbing(クライミング)

    パスツールピペット 綿栓無 250本入 CL2400シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(250本)
    6日以内出荷
    少量の液体を安全かつ迅速に移送および分注するのに適しています。綿栓は装着されていません。素材:ソーダライムガラス。未滅菌品
    仕様5インチ 150mm全長(inch)5(約150mm)アズワン品番69-1576-27
  • 電動ピペッター(スタンド付き) MMK SCIENTIFIC

    電動ピペッター(スタンド付き)

    MMK SCIENTIFIC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード
    付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1仕様スタンド付属:有り容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間操作方式電動
  • eVol専用交換用バッテリー トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    eVol専用交換用バッテリー

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    eVol XR 用交換バッテリーです。 eVol (旧タイプ)の交換用バッテリーとしても使用可能です。 交換方法:eVol本体裏面のネジを外し、コネクターで接続されたバッテリーを交換してください。
    仕様eVol用交換バッテリー、eVol用アクセサリー、eVol用交換部品コードEVOL REPLACEMENT BATTERYアズワン品番63-5596-89入数1個入
  • 電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具 ICOMES

    電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具

    ICOMES
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
    用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49色半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピペットホルダー2 リサーチ3neo用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットホルダー2 リサーチ3neo用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    4日以内出荷
    付属品壁架用テープ
  • 標本容器 PP製 TARSONS

    標本容器 PP製

    TARSONS
    ¥439~税込¥483~
    1個
    7日以内出荷
    US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製。
    材質容器:PP製、蓋:PP製
  • 壁掛けスタンド PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    壁掛けスタンド PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。壁などに取り付けるタイプのスタンドで、ノーズコーン部分を差し込んで本体を懸架します。
  • 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]

    駒込ピペット

    マルエム[理化学・容器]
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1組(10本)
    翌日出荷
    仕様目盛付き材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)入数10本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリメスピペット サンプラテック

    ポリメスピペット

    サンプラテック
    ¥619~税込¥681~
    1本(1本)
    3日以内出荷
    材質PP
  • フィンチップ Thermo Fisher Scientific

    フィンチップ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(100本)
    翌日出荷
    全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。チップの内外ともに均質で、疎水性・液切れの良いチップです。ポリプロピレン製で、ラックも含めてオートクレーブ可能です。
    仕様オートクレーブ滅菌:可長さ(mm)150容量(mL)1~10カラーコードレッド入数100本/袋
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
    長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本(1本)
    4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。
    タイプ700LT(交換針型ルアーチップタイプ)
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本(1本)
    4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
    長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
    長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
  • フィルターチップ ケニス

    フィルターチップ

    ケニス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(500本)ほか
    8日以内出荷
    高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
  • フィルターチップ ケニス

    フィルターチップ

    ケニス
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1袋(1000本)ほか
    8日以内出荷
    高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
    材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛有RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
  • ピペットスタンド(回転式) Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットスタンド(回転式)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個(1個)
    翌日出荷
    各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
    仕様対応ピペット:リファレンスR2・リサーチRプラス材質PP架数6大きさ185Φ×330mm
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1組(50本)
    3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
    仕様適合動物例:マウスタイプ噛切り防止チューブタイプ径(Φmm)先玉:2.0入数50本(5本/包×10)
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    ¥10,980税込¥12,078
    1組(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
    タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
  • ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディスポーザブル滅菌ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(200本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
    仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • チップ(目盛付) WATSON

    チップ(目盛付)

    WATSON
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(250本)
    4日以内出荷
    10μL の目盛付き(ショートタイプ)
    容量(mL)5規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛(mL)1ごと入数250本/袋
  • ダイヤモンドチップ EcoPack GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドチップ EcoPack

    GILSON(ギルソン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10000本)
    3日以内出荷
    大量使用の研究室などでの消耗品コストを抑えられます。
    材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―入数1000本×10袋
  • ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済) GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)

    GILSON(ギルソン)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1箱(960本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。
    材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌済入数96本×10ボックス
  • シリコンピペッター アラム

    シリコンピペッター

    アラム
    ¥3,198税込¥3,518
    1個(1個)
    4日以内出荷
    シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
    容量(mL)5口径(mm)接続口内径5
  • 目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated Pipetシリーズ Drummond Scientific Company

    目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated Pipetシリーズ

    Drummond Scientific Company
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(250個)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット。目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能。血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利。使用方法。▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。▼2吸引した液体を容器に吐出
    全長(mm)127精度±0.5%チューブ長さ(cm)吸引:約43
  • フットスイッチ 3Pプラグ対応 アズワン

    フットスイッチ 3Pプラグ対応

    アズワン
    ¥29,700税込¥32,670
    1個
    翌々日出荷
    接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
    仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF)全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8アズワン品番4-6364-01適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
  • 1200μL エクストラロングチップ WATSON

    1200μL エクストラロングチップ

    WATSON
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(960本)
    翌々日出荷
    システムラックにワンタッチで詰替え可能。
    材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-05入数96本×10プレート
  • ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(960本)
    当日出荷から4日以内出荷
    持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
    入数96本/トレイ×10
  • ディスポシリンジ ルアー 1袋 100本入 アズワン

    ディスポシリンジ ルアー 1袋 100本入

    アズワン
    ¥1,782~税込¥1,960~
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)規格DIN EN 20594-1準拠先端ルアー
  • オートビュレット ガラスコック アズワン

    オートビュレット ガラスコック

    アズワン
    ¥16,700~税込¥18,370~
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質ビュレット/硼珪酸ガラス規格ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    11日以内出荷
    ◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト