カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(191)
- 1~2未満(136)
- 2~3未満(113)
- 3~4未満(75)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(114)
- 6~7未満(6)
- 7~8未満(3)
- 10~20未満(185)
- 20~30未満(154)
- 30~40未満(30)
- 50~60未満(135)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(12)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(5)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(15)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(616)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(375)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(375)
- 大阪ケミカル(322)
- NICHIRYO(ニチリョー)(261)
- TGK(東京硝子器械)(240)
- 三商(201)
- アズワン(189)
- WATSON(170)
- ビーエム機器(146)
- QSP(135)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- GILSON(ギルソン)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(88)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ディスポフィーディングニードル
ケニス¥12,980税込¥14,2781組(50本)3日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。仕様適合動物例:マウスタイプ噛切り防止チューブタイプ径(Φmm)先玉:2.0入数50本(5本/包×10)
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥10,980税込¥12,0781組(100本)当日出荷から3日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
ディスポーザブル滅菌ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥28,980~税込¥31,878~1箱(200本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
チップ(目盛付)
WATSON¥3,998税込¥4,3981袋(250本)4日以内出荷10μL の目盛付き(ショートタイプ)容量(mL)5規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛(mL)1ごと入数250本/袋
ダイヤモンドチップ EcoPack
GILSON(ギルソン)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10000本)3日以内出荷大量使用の研究室などでの消耗品コストを抑えられます。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―入数1000本×10袋
ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)
GILSON(ギルソン)¥20,980~税込¥23,078~1箱(960本)3日以内出荷から4日以内出荷高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌済入数96本×10ボックス
シリコンピペッター
アラム¥3,198税込¥3,5181個(1個)4日以内出荷シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。容量(mL)5口径(mm)接続口内径5
目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated Pipetシリーズ
Drummond Scientific Company¥9,398~税込¥10,338~1箱(250個)5日以内出荷から33日以内出荷ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット。目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能。血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利。使用方法。▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。▼2吸引した液体を容器に吐出全長(mm)127精度±0.5%チューブ長さ(cm)吸引:約43
フットスイッチ 3Pプラグ対応
アズワン¥29,700税込¥32,6701個翌々日出荷接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF)全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8アズワン品番4-6364-01適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
1200μL エクストラロングチップ
WATSON¥11,980税込¥13,1781箱(960本)翌々日出荷システムラックにワンタッチで詰替え可能。材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-05入数96本×10プレート
epT.I.P.S. ラック Biopur 0030 075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981セット(480本)欠品中Eppendorf Biopurピペットチップにより生物学的に最高の純度を実現。PCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-free、およびbacterial DNA-freeを保証。医療、製薬、食品産業、分子生物学、細胞工学分野での利用に。それぞれの製造ロットを独立機関が継続的に検査長さ(mm)103色ダックグリーン容量(μL)50~1250アズワン品番65-0261-66
ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥36,980税込¥40,6781箱(960本)当日出荷から4日以内出荷持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。入数96本/トレイ×10
ディスポシリンジ ルアー 1袋 100本入
アズワン¥1,782~税込¥1,960~1袋(100本)翌々日出荷材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)規格DIN EN 20594-1準拠先端ルアー
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥54,980税込¥60,4781台11日以内出荷◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ
FastGene¥14,980~税込¥16,478~1箱(10ラック×96本)5日以内出荷高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。標準的な20μLフィルターチップ
手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズ
XQ Instruments¥149,800税込¥164,7801個52日以内出荷正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。
シリコンカラースポイト 5mL 5個入
神田ゴム化学¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷から12日以内出荷ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2O
S.G.E¥26,299~税込¥28,929~1本当日出荷から24日以内出荷高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2の精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素や水分を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
唾液採取セット 個包装 TFシリーズ
ユーケンサイエンス¥8,998~税込¥9,898~1個(100セット)ほか6日以内出荷から13日以内出荷ストロータイプが新登場!、ファネルの廃棄無し、唾液採取後のストローはチューブの中へファネル(漏斗)と違い唾液採取後はチューブへストローを入れて提出可能です。、ストローは一般的なストローより広口(10mm)なので採取が簡単です。、チューブは5.0mLチューブと15mL遠沈管から選べます。
SMART+スモールディスペンスカセット LN40cm
Thermo Fisher Scientific¥199,800税込¥219,7801セット63日以内出荷Multidrop Combi SMART+マイクロプレート試薬ディスペンサー用交換カセット
低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径2.0mm仕様
AUTONICS(オートニクス)¥189,800税込¥208,7801台12日以内出荷インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):2.0●電源:AC100~240V●セット内容/付属品:シリコン押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3919アズワン品番67-5663-20
キャプトロールⅢ
Drummond Scientific Company¥26,980税込¥29,6781式6日以内出荷ドラモンド社の目盛り付きマイクロピペット等のガラス毛細管ピペットを装着して、液体を安全かつ正確に吸引・吐出する器具 使用方法:毛細管を差し込んで、指当てを左(右)に1回転するごとに約20μL吸引(吐出)されます(ノブの回転による吸引分注です。ストロークではありません) 5~100μLの液体を採液可能 危険な細菌やRI試料、貴重な試料を安全に採液可能
ピペットチップ F1ClipTipピペット専用
Finn¥7,998~税込¥8,798~1箱(8ラック×96本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。
ロングスポイト1mL
グローバルサイエンス¥38,980税込¥42,8781箱(2000本)7日以内出荷細長いスポイトです。胴径:5Φ。長さ:230mm。仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:230mmアズワン品番65-9029-94
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥5,998税込¥6,5981箱(100本)6日以内出荷仕様●油脂基準用●長さ:75●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:両端切●コード番号:130-075アズワン品番65-8686-91
プロキープ タンパク質低吸着チューブ1.5mL バルクパック 500本入
WATSON¥11,980税込¥13,1781本(500本)翌々日出荷ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。仕様●本体全長:38.5mm●材質:ヴァージンポリプロピレンアズワン品番65-8770-38
Heathrow Scientific ピペットコントローラー
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781個当日出荷持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー。人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。指先で流量をコントロールするピペットコントローラー。1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応します。サンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれています。ポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<仕様●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mLアズワン品番65-4342-64
スポイト1mL(2号)
グローバルサイエンス¥24,980税込¥27,4781箱(2000本)10日以内出荷目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:155mm●10本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-89
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥7,198税込¥7,9181箱(100本)6日以内出荷仕様●日本薬局方●長さ:120●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:片封●コード番号:130-120アズワン品番65-8686-93