絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,539件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌) Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(10枚×96本)
    当日出荷
    Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
    仕様容量範囲:50-1000μL 長さ:71mm カラーコード:青色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去アズワン品番65-2757-16
  • Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Tip 00-AQAシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥6,299税込¥6,929
    1ケース(1000本)
    4日以内出荷
    液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
    仕様長さ:31.1mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-75
  • eLINE交換用バッテリーNiMH sartorius(ザルトリウス)

    eLINE交換用バッテリーNiMH

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    消耗品交換用
    仕様入数:1個アズワン品番62-3782-21
  • チップタブ 60mL 1パック 10セット入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    チップタブ 60mL 1パック 10セット入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥4,699税込¥5,169
    1パック(10セット)
    当日出荷
    仕様マルチチャンネルピペットでの液体吸引用リザーバー オートクレーブ可能 1セット=10個の容器およおび10個のふたアズワン品番61-0167-95
  • Reagent Reservoir Transparent, PET 50mL 滅菌済 個包装 50個入 NICHIRYO(ニチリョー)

    Reagent Reservoir Transparent, PET 50mL 滅菌済 個包装 50個入

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    試薬リザーバー見やすい透明色個包装
    仕様入数:1箱(50個入) 容量:50mL 目盛:なし 材質:ポリエチレンテレフタラート 外寸:W154×D56×H51mm オートクレーブ不可アズワン品番64-8002-35
  • ピペットマンセット GILSON(ギルソン)

    ピペットマンセット

    GILSON(ギルソン)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ピペットマン3本セットのお得なパッケージ
  • プラスチックパスツールピペット ケニス

    プラスチックパスツールピペット

    ケニス
    ¥8,498税込¥9,348
    1組(50本)
    翌日出荷
    メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。
    材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済包装個包装入数50本ピペットの種類パスツールピペット
  • Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
    校正証明書JCSS校正
  • Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥58,499~税込¥64,349~
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
    校正証明書JCSS校正
  • ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワン

    ホールピペット 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥12,960~税込¥14,256~
    1本
    9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
  • ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック

    SIBATA(柴田科学)
    ¥58,999税込¥64,899
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFEコック仕様のミクロビュレットです。
    種類白規格PTFEコック:TF-13
  • セロロジカルピペット ケニス

    セロロジカルピペット

    ケニス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(200本)ほか
    6日以内出荷
    双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
  • デジタルビューレット バイオトレート sartorius(ザルトリウス)

    デジタルビューレット バイオトレート

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    15日以内出荷
    耐薬品性に優れており、様々な液体に幅広く使用できます。 簡単に分解でき、清掃が容易です。また、流路は全てオートクレーブ可能です。 排出口は360°回転可能なので、ボトルやビュレット全体を回すことなく使用できます。 未使用のサンプルを装置から回収してボトルに戻すサンプル回収システムを搭載しているので、試薬などの損失を最小限に抑えられます。
  • フィルターチップ システムラック(PP) WATSON

    フィルターチップ システムラック(PP)

    WATSON
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(960本)
    4日以内出荷
    厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。
    規格RNase/DNase/Human DNAフリー滅菌済入数96本×10ラック
  • 空ラック 705用 WATSON

    空ラック 705用

    WATSON
    ¥5,998税込¥6,598
    1組(10個)
    4日以内出荷
    材質PP、プレート/PP
  • ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 フィルタチップ レイニン

    ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 フィルタチップ

    レイニン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(768本)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
    滅菌○
  • ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック レイニン

    ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック

    レイニン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個(768本)ほか
    5日以内出荷から22日以内出荷
    グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック・フィルタチップ レイニン

    リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック・フィルタチップ

    レイニン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(960本)ほか
    5日以内出荷から46日以内出荷
    レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。 エアロゾルによるピペット汚染を防ぐ熱加工ポリプロピレン製滅菌フィルタ付チップです。
    滅菌○
  • リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RGバルク レイニン

    リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RGバルク

    レイニン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(1000本)
    5日以内出荷
    レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。
    滅菌―入数1000本
  • ダイヤモンドチップ(ギルソン社) Tipack GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドチップ(ギルソン社) Tipack

    GILSON(ギルソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個(240本)
    3日以内出荷
    プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。
    材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―
  • マイクロピペット(ピペットライト PL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト PL+)

    レイニン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    偶発的な容量設定の狂いを防止する容量調節ロックがあります。 ストロークの軽さに加え、チップイジェクターも軽い力で行える機構となっており、親指への負担を軽減できます。
    仕様【UV照射】可オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • KOセーフティーメジャー 尾崎亀商店

    KOセーフティーメジャー

    尾崎亀商店
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    硫酸や硝酸などを、ボトルを押すことで液体が上がり、手に触れずに液体を測ることができます。 また、そのまま測った液体を取り出すことができます。 防水業界ではFRP防水の硬化剤を測って、そのまま防水材に混入して施工することができます。
    用途硫酸や硝酸などの計量材質プラスチック1目盛(mL)1許容誤差(mL)±0.1目盛あり
  • リザーバ 8連・12連マルチピペット用 20袋入 ステム

    リザーバ 8連・12連マルチピペット用 20袋入

    ステム
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(20袋×1枚)
    3日以内出荷
    8連・12連マルチピペットが使用できます。 オートクレーブ滅菌可能です。 液体を保持するスリット部分の容量が小さいので試薬・検体を節約可能です。
    材質PPサイズ127.5×85.0×14.5mm容量(mL)2.6mL×24列スリット寸法(mm)3×70×11アズワン品番4-4684-04
  • マルチチャンネルピペット リサーチプラスM Eppendorf(エッペンドルフ)

    マルチチャンネルピペット リサーチプラスM

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1本
    当日出荷
    スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。 ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。
    付属品Pipette、epT.I.P.S.(R)Box2.0チップ、取扱説明書、証明書、キャリブレーションシール(青色グリップ付六角レンチ)、一時的調整用キャリブレーションシール(5枚)、ピペット用グリース、ロッキングクリップ(バネ作用防止用)(2枚)、O-リング仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はいタイプピペッティング:エアクッションシステム操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:-
  • マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
  • マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
    適合チップ2-4876-07再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
  • マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
    適合チップ2-4876-05再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
  • SHIMADZU用シリンジ 交換タイプ SETonic

    SHIMADZU用シリンジ 交換タイプ

    SETonic
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
    材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換内径(Φmm)(針)0.12先端(針)円錐形針長(mm)42
  • SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ SETonic

    SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ

    SETonic
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
    材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
  • 針 ルアロック 3本入 SETonic

    針 ルアロック 3本入

    SETonic
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(3本)
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様ルアロック
  • ロングパスツールピペット NMRチューブ用 1000本入 アズワン

    ロングパスツールピペット NMRチューブ用 1000本入

    アズワン
    ¥64,699税込¥71,169
    1箱(1000本)
    当日出荷
    NMRチューブに適したロングタイプのパスツールピペットです。
    仕様NMRチューブ用材質ソーダ石灰ガラスタイプロングタイプ
  • ベローズピペット 100本入 アズワン

    ベローズピペット 100本入

    アズワン
    ¥2,970税込¥3,267
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質PE
  • シリンジピペット 1.142シリーズ Poulten & Graf

    シリンジピペット 1.142シリーズ

    Poulten & Graf
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    安全ピペッターを使用せず吸引可能なため、ガラスピペットを差し込む際の破損リスクの低減が可能です。 ピストンを引くだけで吸引できます。 DURAN硼珪酸ガラスと同レベルのクラスS1の耐酸性とA2の耐アルカリ性があります。
    材質DURAN(R) AR-GLASS(ソーダ石灰ガラス)
  • マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ MICROLIT

    マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ

    MICROLIT
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱
    当日出荷
    手の握りにフィットするデザインです。 分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。 ワンプッシュでチップをはずせます。 容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
    付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール規格ISO-8655-2 2002適合オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • ゴムスポイト 天然ゴム製 CH0230シリーズ アズワン

    ゴムスポイト 天然ゴム製 CH0230シリーズ

    アズワン
    ¥277~税込¥305~
    1個
    当日出荷
    ピペットに使用するタイプです。
    材質天然ゴム
  • ディスポピペッティングリザーバー SRシリーズ アズワン

    ディスポピペッティングリザーバー SRシリーズ

    アズワン
    ¥9,108~税込¥10,019~
    1箱(100袋×1枚)ほか
    当日出荷
    材質PSサイズ115×53×20mm容量10mL(5mL・10mLメモリ付き)
  • アイビス(R)フィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124シリーズ アズワン

    アイビス(R)フィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124シリーズ

    アズワン
    ¥18,216税込¥20,038
    1ケース(10ラック×96本)
    当日出荷
    フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。 疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
  • シリンジポンプ リモコンタイプ アズワン

    シリンジポンプ リモコンタイプ

    アズワン
    ¥113,000税込¥124,300
    1個
    当日出荷
    ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。 流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。 スタンドへの固定が可能です。
    仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本寸法(mm)171×45×83質量(kg)0.7モーター小型ステッピングモーターアズワン品番1-7608-33適合シリンジ10μL~5mL
  • シリンジポンプ リモコンタイプ アズワン

    シリンジポンプ リモコンタイプ

    アズワン
    ¥89,900税込¥98,890
    1個
    当日出荷
    流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
    付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで寸法(mm)115×50×35質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-7608-31適合シリンジ-スピードレンジ(mm/min)0.006~6注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
  • ビオラモ試薬リザーバー 8ウェル 10個×5箱入 VRR-8シリーズ アズワン

    ビオラモ試薬リザーバー 8ウェル 10個×5箱入 VRR-8シリーズ

    アズワン
    ¥43,700税込¥48,070
    1ケース(5箱×10個)
    当日出荷
    区分けされているため、複数の種類の溶液を同時に処理可能です。大量のサンプル処理に効果的です。
    仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応材質PP滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)ウェル容量(mL)22 ※容量の2/3以下でご使用ください。ウェル8サイズ(mm)127.8×85.5×31.4アズワン品番4-4966-02
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト