絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,539件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5mLピペットチップ 200本 TGK(東京硝子器械)

    5mLピペットチップ 200本

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱
    4日以内出荷
    タイプバルク
  • パスツールピペット 250本入 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)

    パスツールピペット 250本入

    Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱
    4日以内出荷
    DIN ISO 7712対応
    材質ソーダガラス容量(mL)約2規格ISO 7712に準拠上部外径(Φmm)6.7先端外径(Φmm)1.3 to 1.4 ext./0.8 to 1 int.ピペットの種類パスツールピペット入数(本)250
  • 駒込ピペット 10本入 TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,732~税込¥3,005~
    1箱
    4日以内出荷
  • チップ BRAND

    チップ

    BRAND
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(1000本)ほか
    4日以内出荷
    高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
    タイプバルク 未滅菌
  • ピペットPALプラス 8ch TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス 8ch

    TGK(東京硝子器械)
    ¥82,999税込¥91,299
    1本
    8日以内出荷
    ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
    タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • フィルタ付チップ 200μL 96×10ラック TGK(東京硝子器械)

    フィルタ付チップ 200μL 96×10ラック

    TGK(東京硝子器械)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱
    8日以内出荷
    オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 使用できるピペットの多い200μLスタンダードタイプです。
    全長(mm)50.8容量(μL)200
  • VAN金属針90°カット先 ロック基 TGK(東京硝子器械)

    VAN金属針90°カット先 ロック基

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(12個)
    19日以内出荷
    針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
  • 安全ピペッター 50mL ブルー TGK(東京硝子器械)

    安全ピペッター 50mL ブルー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●下部穴径(Φmm):5.3、ゴム製(青色)容量(mL)50
  • ベローズピペット PE製 100入 Kartell(カルテル)

    ベローズピペット PE製 100入

    Kartell(カルテル)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1袋
    4日以内出荷
    ベローズが統合された一体成型のピペット 目盛り付き。
    材質ポリエチレン(PE)
  • Multipette M4 Starter Kit Eppendorf(エッペンドルフ)

    Multipette M4 Starter Kit

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥74,980税込¥82,478
    1組
    欠品中
    Eppendorf Multipette M4は、多検体のピペッティングに最適な精密機器です。 コンビチップアドバンスの容量を自動認識し、分注容量はディスプレイに表示されます。 1回の吸引で最大100回までの分注が可能です。 ダイアル設定とコンビチップアドバンスとの組合せにより、1μLから10mLまでの分注ができます。 チップに触れることなく脱離が可能です。 バイオピュアタイプは滅菌済み(Pyrogetn、RNase、DNA、ATPフリー)です。(個別シールドパック仕様)。 手やグローブを痛めず、チップの取付が簡単スムーズです。 容量ごとにカラーコードを設定しているので、必要なチップをすぐに見分けられます。
    アズワン品番61-0170-99
  • epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(960本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ベローズスポイト#500ML 100本入 TGK(東京硝子器械)

    ベローズスポイト#500ML 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱
    4日以内出荷
    仕様●持ち手ジャバラの径(Φmm):約11適合目盛なし材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)125容量(mL)0.5
  • カラースポイト TGK(東京硝子器械)

    カラースポイト

    TGK(東京硝子器械)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    硝子、あるいはプラスチック製の駒込ピペットの頭部に取付けて液体などを吸い上げるのに使用します。 耐熱温度200℃。 従来のラテック製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。 一般に分注用としてあらゆる面で用いられ、気軽に使用されております。 廉価で軽く丈夫です。 色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
  • ゴムふいご No.8 二連球 TGK(東京硝子器械)

    ゴムふいご No.8 二連球

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,168税込¥3,485
    1個
    当日出荷
    仕様●ゴム球(mm):約55×約125番号No.8(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)55×730チューブサイズ(mm)内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520
  • シリコンスポイト 20mL用 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポイト 20mL用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,455税込¥1,601
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)79容量(mL)20穴径(Φmm)11
  • ルアーロック針 5本入 TGK(東京硝子器械)

    ルアーロック針 5本入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1組
    当日出荷
    先端形状べベル
  • マニュアルLCシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マニュアルLCシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    8日以内出荷から50日以内出荷
    針ゲージ22対応レオダイ/バルコバルブ
  • SGEシリンジ TGK(東京硝子器械)

    SGEシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 互換針A型 5本入 TGK(東京硝子器械)

    互換針A型 5本入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,190税込¥7,909
    1箱
    当日出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)針形状標準針太針長(mm)50
  • M's ITピペット TypeG Gシリーズ ムロオカ産業

    M's ITピペット TypeG Gシリーズ

    ムロオカ産業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
    材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)290質量(g)113容量(μL)1000~5000全長(cm)29アズワン品番63-4217-91
  • ロック型 横穴針 19G ジーエルサイエンス

    ロック型 横穴針 19G

    ジーエルサイエンス
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • ガラス製気体試料採取混合容器 ジーエルサイエンス

    ガラス製気体試料採取混合容器

    ジーエルサイエンス
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1本
    3日以内出荷
    気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。 この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。 また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
    材質接ガス部:Ba、ガラス
  • デジタルビュレット VITLAB

    デジタルビュレット

    VITLAB
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    見やすいデジタル表示 バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します) 微量な滴定が可能 キャリブレーション機能 各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ
    仕様変動係数:≦0.1%精度(%)±0.2最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
  • ART 1000 2279シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 1000 2279シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(8ラック×100本)
    当日出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
    仕様滅菌済 800型式ART 1000全長(mm)79.0タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-79
  • ART 20P 2149Pシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 20P 2149Pシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10パック×96本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
    全長(mm)50.7
  • ART 10 リーチ 2140シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 10 リーチ 2140シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10パック×96本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
    全長(mm)43.3
  • ART 200 2069シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 200 2069シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10パック×96本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
    全長(mm)58.8
  • 牛乳用マイクロピペット 0.01mL climbing(クライミング)

    牛乳用マイクロピペット 0.01mL

    climbing(クライミング)
    ¥2,549税込¥2,804
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)155容量(μL)10管径(Φmm)吸引:6目盛全量線のみ先端穴径(mm)Φ2.5(摺付)許容誤差±0.0005アズワン品番64-8089-50容量範囲(mL)0.01
  • HLT200 イエロー Standard Thermo Fisher Scientific

    HLT200 イエロー Standard

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(1000本)
    当日出荷
    さまざまな200μLピペッターに適合のStandardデザイン
    材質PP全長(mm)50容量(μL)200アズワン品番63-9282-87
  • ART20 フィルターチップ 滅菌済 Thermo Fisher Scientific

    ART20 フィルターチップ 滅菌済

    Thermo Fisher Scientific
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10ラック×96本)
    4日以内出荷
    さまざまな20μLピペッターに適合マイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。
    材質PP全長(mm)45.7容量(μL)20アズワン品番63-9282-64
  • マイクロシリンジ 7105KH PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7105KH PT-3

    大阪ケミカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度型式7105KHPT-3容量(μL)5.0針ゲージ24
  • マイクロシリンジ 705LT 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 705LT

    大阪ケミカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    8日以内出荷
    仕様ルアーチップ 標準タイプ型式705LT容量(μL)50針ゲージ22S
  • 粉砕槽 カッター付 大阪ケミカル

    粉砕槽 カッター付

    大阪ケミカル
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    仕様オプション型式PN-M17品名粉砕槽・カッター付
  • エース O-リング #15 大阪ケミカル

    エース O-リング #15

    大阪ケミカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(12個)
    当日出荷
  • ガスタイトシリンジ用ニードルKF-722s 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ用ニードルKF-722s

    大阪ケミカル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(6個)
    8日以内出荷
    仕様LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK) 適合タイプ:LT用 適合容量:25~250μL型式KF-722s
  • ガスタイトシリンジ 1702RN 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1702RN

    大阪ケミカル
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    8日以内出荷
    型式1702RN容量(μL)25針ゲージ22S
  • ガスタイトシリンジ 1701RN 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1701RN

    大阪ケミカル
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    8日以内出荷
    仕様互換針タイプ型式1701RN容量(μL)10針ゲージ26S
  • ガスタイトシリンジ 1710TLL 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1710TLL

    大阪ケミカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    8日以内出荷
    仕様対応ニードル:N-722S TLLタイプ(ルアーロック)型式1710TLL容量(μL)100
  • デジフィットフェザー SIBATA(柴田科学)

    デジフィットフェザー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・世界最軽量級、最高水準の精度・再現性 ・容量モデル毎に色分け(全8色) ・手にフィットしやすい形状 ・専用治具(別売り)でキャリブレーションが簡便化 ・吐出性能を向上する「ハイパーブロアシステム」を搭載(2、10、20μLのみ) ・回すだけで着脱可能なエジェクタパイプ ・握ったときにボリュームインジケーターが隠れない ・プッシュボタンと容量可変ハンドルを分離。ロック機能を省略 ・本体重量が約70g ・オートクレーブ減菌が可能 ・3か所の表示と色分けで容量モデルの識別が容易
  • 固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F100 WATSON

    固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F100

    WATSON
    ¥7,099税込¥7,809
    1本
    6日以内出荷
    容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
    仕様設定変更容量: 10~100μL、測定容量: 100μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705容量範囲(μL)10~100アズワン品番62-0893-42不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト