絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,539件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックパスツールピペット 三商

    プラスチックパスツールピペット

    三商
    ¥24,980税込¥27,478
    1個(200本)
    6日以内出荷
    ガラスピペットと同様の吸引正確性で、かつプラスチック製の為、割れる心配がなく安全です。。柄は柔軟で曲げることができるので、ピペットの先端が届きにくいチューブでも吸引し易くなります。。メディカルグレードのポリスチレンを使用し、クラス100,000のクリーンルーム(ISOクラス8相当)で製造されています。。個別包装で滅菌されているので、コンタミネーションの心配がありません。
    区分7滅菌滅菌済
  • アキュジェットプロ用バッテリーパック 三商

    アキュジェットプロ用バッテリーパック

    三商
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    アキュジェットプロ(73-0028)用のバッテリーパックです。
  • 265 30 アキュジェットプロ用 三商

    265 30 アキュジェットプロ用

    三商
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    アキュジェットプロ(73-0028)用のメンブレンフィルターです。
  • F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル 三商

    F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル

    三商
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
    チャンネル数8
  • F1-Clip Tip ピペット シングル 三商

    F1-Clip Tip ピペット シングル

    三商
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
  • ARTノンフィルターチップ 三商

    ARTノンフィルターチップ

    三商
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個(96本×8箱)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    残液量の少ないローリテンションチップ。
  • ARTノンフィルターチップ 三商

    ARTノンフィルターチップ

    三商
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個(96本×10箱)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    滅菌済。
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • 三商 ピペットチップ SBT 三商

    三商 ピペットチップ SBT

    三商
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(1000本)
    5日以内出荷
    抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
    材質ポリプロピレン容量(μL)1000
  • 三商 マイクロピペット 三商

    三商 マイクロピペット

    三商
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。セーフティフィルター付。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
    材質フッ素ゴム容量(μL)200~1000最小目盛(μL)2精度(%)最小(200μl)±1.5%、最大(1000μl)±0.5%オートクレーブの可否不可
  • 三商 マイクロピペット 三商

    三商 マイクロピペット

    三商
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
  • 耐薬品性ピペット IT-G 三商

    耐薬品性ピペット IT-G

    三商
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。
    容量(μL)20~200最小目盛(μL)0.5
  • ワトソン ロングチップ 250μl WATSON

    ワトソン ロングチップ 250μl

    WATSON
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(1000本)
    8日以内出荷
    細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP
    全長(mm)89容量(μL)250
  • 手動ピペット mLINE 三商

    手動ピペット mLINE

    三商
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    6日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
    容量(μL)500-5000カラーコードグリーン適合チップスタンダードチップ(μl):5000最小目盛(μL)10正確度5000μl:0.50%2500μl:0.60%500μl:2.00%再現性(%)5000μl:0.20、2500μl:0.30、500μl:0.60オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
  • オートビュレットB型(本体) 白 三商

    オートビュレットB型(本体) 白

    三商
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%再現性±0.1%
  • チップ ピペットマンP-10ml用 三商

    チップ ピペットマンP-10ml用

    三商
    ¥5,398税込¥5,938
    1個(100本)
    91日以内出荷
    ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。1mlきざみに目盛が付いています。
    適合ピペット:GISONP-10m全長(mm)161
  • フィンチップ 三商

    フィンチップ

    三商
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(1000本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。
  • ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー シリンジ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)容量(mL)0.05アズワン品番2-5001-11
  • チップ #964 Kartell(カルテル)

    チップ #964

    Kartell(カルテル)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(250本)
    4日以内出荷
    全長(mm)126.5色白/ナチュラル容量(mL)1-5容量(μL)1000~5000Biohit○Eppendorf○Kartell○
  • PYREX αΩβ JIS ホールピペット コーニング

    PYREX αΩβ JIS ホールピペット

    コーニング
    ¥599~税込¥659~
    1本
    翌々日出荷
    用途JIS R3505 規格品 クラスAJIS規格JIS R3505クラスAピペットの種類ホールピペット
  • ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1箱(10セット×96本)
    翌々日出荷
    先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリービオラモサクラチップ(ラックパック)交換用
  • ビオラモサクラチップ ラックパック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ ラックパック

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1ケース(10ラック×96本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
  • ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ

    MTC Bio
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
  • ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ

    MTC Bio
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
  • デジタルボトルトップビュレット TIシリーズ MICROLIT

    デジタルボトルトップビュレット TIシリーズ

    MICROLIT
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    自動分注タイプで、タッチスクリーンパネルで簡単に正確な分注が可能です。PCに接続し、データ管理ができます。吐出ノズルは垂直方向および水平方向に調整可能です。
  • 電動ピペット dPette DLAB

    電動ピペット dPette

    DLAB
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
    付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
  • ポリスポイト先曲(未滅菌) エムアイケミカル

    ポリスポイト先曲(未滅菌)

    エムアイケミカル
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(100個)
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン目盛(mL)0.5
  • スポイト 尿移送用 日本医理器材

    スポイト 尿移送用

    日本医理器材
    ¥839~税込¥923~
    1パック(50本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    使用頻度の高い容量のポリスポイト。
    材質ポリエチレン
  • スポイト 日本医理器材

    スポイト

    日本医理器材
    ¥899~税込¥989~
    1パック(50本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    使用頻度の高い容量のポリスポイト。
    材質ポリエチレン
  • エクストラロングチップ 空ラック(805用) WATSON

    エクストラロングチップ 空ラック(805用)

    WATSON
    ¥8,298税込¥9,128
    1組(10個)
    4日以内出荷
    入数10ラック
  • 分注器(ディスペット) EXⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    分注器(ディスペット) EXⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。
    ねじ口規格(GL)45アダプタサイズGL-28/32/38(付属)
  • ディスポーザブルピペット ケニス

    ディスポーザブルピペット

    ケニス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1組(200本)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
    仕様PPフィルタが内蔵ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • パスツールピペット(ガラス) ナリカ

    パスツールピペット(ガラス)

    ナリカ
    ¥5,800税込¥6,380
    1組(250本)
    4日以内出荷
    培地の移動やサンプリングに使用します。
    適合別売:コマゴメピペット用キャップ(シリコン) 1mL用10個(S75-1009-51)材質ホウケイ酸ガラス全長(mm)230ピペットの種類パスツールピペット
  • ホールピペット (検査済) ナリカ

    ホールピペット (検査済)

    ナリカ
    ¥700~税込¥770~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様JISクラスA材質ほうけい酸ガラスJISクラスAピペットの種類ホールピペット
  • 駒込ピペット 大穴 TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット 大穴

    TGK(東京硝子器械)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    12日以内出荷
    先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
    仕様大穴材質ほうけい酸ガラス-1
  • ホールピペット スタンダード TGK(東京硝子器械)

    ホールピペット スタンダード

    TGK(東京硝子器械)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様ニュースタンダード材質ほうけい酸ガラス-1規格USP規格:同等の精度クラスJISクラスAピペットの種類ホールピペット
  • ホールピペット クラスAS TGK(東京硝子器械)

    ホールピペット クラスAS

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    4日以内出荷
    精度等級クラスASクラスクラスASピペットの種類ホールピペット
  • デジタルビュレット コンティニアス TGK(東京硝子器械)

    デジタルビュレット コンティニアス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    102日以内出荷
    見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。 分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。 滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。 ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。 オートクレーブ不可
    付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個質量(g)510外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む)電源単4乾電池2個分注範囲(mL)0.01~999.9再現性(%)≦0.1%精度(%)±0.2
  • 自動分注器 チューブセット InterScience

    自動分注器 チューブセット

    InterScience
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット
    翌々日出荷から12日以内出荷
    FlexiPumpシングルポンプタイプ用のチューブセットです。
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト