「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
アズワン当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5アズワン品番1-7521-01
アズワン当日出荷
アズワン(2件のレビュー)当日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
アズワン(1件のレビュー)当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm処理量(mL)15×8本付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245寸法(mm)290×320×245電源AC100V 50/60Hzタイマー時間0~30分ローター専用ローター内蔵
アズワン¥14,800~税込¥16,280~
1箱(10枚)
当日出荷
アズワン(2件のレビュー)当日出荷
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大:2500機能冷却:無最大処理量(容量mL/本数)10用/4本使用可能チューブ16.5×105mm遠心加速度900Gアズワン品番1-3126-31
アズワン翌々日出荷
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
アズワン当日出荷から翌々日出荷
アズワン当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105アズワン品番1-3126-11
アズワン当日出荷
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
アズワン翌々日出荷
タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。
回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
アズワン(1件のレビュー)当日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A仕様本体(ローター無)
アズワン翌々日出荷
4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
アズワン17日以内出荷
PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
アズワン17日以内出荷
5-10mL採血管が24本使用可能
仕様●用途:15mL×24本・ガラス・5-10mL採血管●仕様:樹脂ケース●※本体にはローター・バスケットは付属していません。アズワン品番68-0316-16
アズワン23日以内出荷
3,000×gで使用可能(H-19Rαのみ)
仕様●用途:50mL×4本・コニカル●仕様:金属バスケット●※本体にはローター・バスケットは付属していません。アズワン品番68-0316-15
アズワン当日出荷
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。
回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。
10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し)寸法(mm)290×320×250質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])500~6000モーターブラシレス安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6Aアズワン品番4-3527-01タイマー1秒~99分59秒処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
アズワン¥33,561~税込¥36,917~
1ケース(10セット×50本)ほか
翌々日出荷
キャップ色ホワイト・グリーン・パープル・イエロー・ピンク
アズワン当日出荷
フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ寸法(mm)160×162×102質量(g)800電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(3Pプラグ)アズワン品番2-5668-41
アズワン¥109,250~税込¥120,175~
1個(24本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
アズワン当日出荷
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A)寸法(mm)380×505×360質量(kg)32電源AC100V 50/60Hz設定時間1秒~99分59秒アズワン品番1-478-32商品タイプ本体
アズワン12日以内出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
用途本体(ローター無し)種別本体 ローター無 0~5500rpmアズワン品番2-5052-01-22
アズワン当日出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。回転数が確認できるメーター付きです。
種別スタンダードアズワン品番2-5051-01-22
アズワン12日以内出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。
種別回転可変型アズワン品番2-5050-01-22
アズワン12日以内出荷
回転数が固定されています。
種別回転固定型アズワン品番2-5049-01-22
アズワン翌々日出荷
すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
アズワン翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])6200質量(kg)1.1電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
アズワン翌々日出荷
仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御質量(g)410電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本型番アクノ・プラス安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)サイズ(mm)145×160×118アズワン品番2-1715-01タイマー10分以内可変
アズワン翌々日出荷
アズワン翌々日出荷
アズワン翌々日出荷
アズワン当日出荷
仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
アズワン当日出荷
アズワン翌々日出荷
アズワン当日出荷
タイプマイクロチューブ用アズワン品番2-4169-11
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3