絞り込み
穴径(Φμm)
  • 0.22(2)
  • 0.45(2)
直径(Φmm)
  • 4(1)
  • 7(2)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 25(2)
接続方法
  • その他(5)
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(5)
残液量(μL)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 0.125(1)
  • 0.92(1)
  • 2.98(1)
最高使用圧力(kPa)
  • 690(3)
  • 1000(3)
690・1000
ブランド
  • アズワン
  • PALL(ポール)(98)
  • Whatman(ワットマン)(78)
  • sartorius(ザルトリウス)(42)
  • ADVANTEC(33)
  • Merck(メルクミリポア)(27)
  • GVS(23)
  • Thermo Scientific Nalgene(22)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(14)
  • MS(Membrane Solutions)(11)
  • ジーエルサイエンス(11)
  • Celltreat(11)
  • 大阪ケミカル(7)
  • MACHEREY NAGEL(7)
  • アルウスキー(7)
  • MDI(6)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • アドバンテック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
0.22(2)
0.45(2)
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    12,400税込13,640
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
  • カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用 アズワン

    カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用

    アズワン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォン
  • PCポーラスインラインフィルター オスルアー アズワン

    PCポーラスインラインフィルター オスルアー

    アズワン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
    形状両端:オスルアー
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンナイロン
  • シリンジフィルタ アズワン

    シリンジフィルタ

    アズワン
    20,790税込22,869
    1個
    当日出荷
    材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
  • PTFEフィルターホルダー アズワン

    PTFEフィルターホルダー

    アズワン
    58,200税込64,020
    1個
    当日出荷
    仕様適応フィルターサイズ(mm):Φ47材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン(R)接続ねじRC1/4型番AF-FH47アズワン品番2-783-01
  • カートリッジ式インライン交換用フィルター アズワン

    カートリッジ式インライン交換用フィルター

    アズワン
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
  • PSFミニインラインガスフィルター 10-32UNFメス アズワン

    PSFミニインラインガスフィルター 10-32UNFメス

    アズワン
    3,699税込4,069
    1個
    4日以内出荷
    空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
    形状両端:10-32UNFメス寸法(mm)14×16L
  • PSFミニインラインガスフィルター 1/8" アズワン

    PSFミニインラインガスフィルター 1/8"

    アズワン
    2,299税込2,529
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
    形状両端:1/8"寸法(mm)7×30L
  • PSFミニインラインガスフィルター 1/16" アズワン

    PSFミニインラインガスフィルター 1/16"

    アズワン
    2,299税込2,529
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
    形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L
  • PCポーラスインラインフィルター 1/8" アズワン

    PCポーラスインラインフィルター 1/8"

    アズワン
    2,799税込3,079
    1個
    当日出荷
    矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
    形状両端:1/8"
  • 滅菌ろ過用フィルター アズワン

    滅菌ろ過用フィルター

    アズワン
    17,100税込18,810
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
    接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)滅菌方法γ線滅菌済
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    17,523税込19,275
    1箱(100個)
    当日出荷
    ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
    接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
  • フィルタ アズワン

    フィルタ

    アズワン
    14,157税込15,573
    1個
    当日出荷
    材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6
シリンジフィルター