絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.22(2)
- 0.45(2)
直径(Φmm)
- 4(1)
- 7(2)
- 13(2)
- 14(1)
- 25(2)
接続方法
- その他(5)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(5)
残液量(μL)
- 5(1)
- 10(1)
- 25(1)
- 50(1)
- 100(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.125(1)
- 0.92(1)
- 2.98(1)
最高使用圧力(kPa)
- 690(3)
- 1000(3)
690・1000
ブランド
- アズワン
- PALL(ポール)(98)
- Whatman(ワットマン)(78)
- sartorius(ザルトリウス)(42)
- ADVANTEC(33)
- Merck(メルクミリポア)(27)
- GVS(23)
- Thermo Scientific Nalgene(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- VIOLAMO(ビオラモ)(14)
- MS(Membrane Solutions)(11)
- ジーエルサイエンス(11)
- Celltreat(11)
- 大阪ケミカル(7)
- MACHEREY NAGEL(7)
- アルウスキー(7)
- MDI(6)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- アドバンテック(4)
- ブランドをもっと見る
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.22(2)
0.45(2)

シリンジフィルター
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1箱(100個)ほか当日出荷安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用
アズワン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
シリンジフィルター
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォン
カートリッジ式インライン交換用フィルター
アズワン¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
PCポーラスインラインフィルター オスルアー
アズワン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。形状両端:オスルアー
シリンジフィルター
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンナイロン
シリンジフィルタ
アズワン¥20,790税込¥22,8691個当日出荷材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
PTFEフィルターホルダー
アズワン¥58,200税込¥64,0201個当日出荷仕様適応フィルターサイズ(mm):Φ47材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン(R)接続ねじRC1/4型番AF-FH47アズワン品番2-783-01
PSFミニインラインガスフィルター 10-32UNFメス
アズワン¥3,699税込¥4,0691個4日以内出荷空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。形状両端:10-32UNFメス寸法(mm)14×16L
PSFミニインラインガスフィルター 1/8"
アズワン¥2,299税込¥2,5291個4日以内出荷から5日以内出荷空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。形状両端:1/8"寸法(mm)7×30L
PSFミニインラインガスフィルター 1/16"
アズワン¥2,299税込¥2,5291個当日出荷から5日以内出荷空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L
PCポーラスインラインフィルター 1/8"
アズワン¥2,799税込¥3,0791個当日出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。形状両端:1/8"
滅菌ろ過用フィルター
アズワン¥17,100~税込¥18,810~1箱当日出荷から6日以内出荷γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)滅菌方法γ線滅菌済
シリンジフィルター
アズワン¥17,523~税込¥19,275~1箱(100個)当日出荷ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100
フィルタ
アズワン¥14,157~税込¥15,573~1個当日出荷材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6