絞り込み
ブランド
- アズワン
- コスモスビード(467)
- 日本理化学器械(NRK)(284)
- 旭製作所(243)
- climbing(クライミング)(192)
- SIBATA(柴田科学)(140)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(86)
- 三商(53)
- BUCHI(ビュッヒ)(47)
- IKA(32)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- 桐山製作所(14)
- 宮本理研工業(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- アドウィン(5)
- Porvair(4)
- Glassco(3)
- ヤマト科学(2)
- SEKIYA(2)
- ブランドをもっと見る

エバポバイアル瓶アダプター
アズワン¥4,703~税込¥5,173~1セット当日出荷エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
真空トラップ(大容量タイプ)
アズワン¥31,400税込¥34,5401個当日出荷大容量の捕集が可能です。仕様分離型材質ガラス全長(mm)135×360接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12アズワン品番1-6147-12
温度計用ガラス管 PTTシリーズ
アズワン¥3,465税込¥3,8121個翌々日出荷から12日以内出荷温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
角形水そう ポリカーボネート製 S75-2116シリーズ
アズワン¥3,210~税込¥3,531~1個当日出荷から6日以内出荷落としても割れにくい透明水そう、水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。、ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水そうです。、積み重ねて収納することができます。
理科実験撮影用背景ボード
アズワン¥1,810税込¥1,9911個当日出荷理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-38
ショートパス蒸留装置セット
アズワン¥43,857税込¥48,2431式12日以内出荷簡易にショートパス蒸留ができるセットです。オプションのVバイアルフラスコセット(分流受け器付)を使用すれば少量サンプルにも対応できます。種別分流3又セットアズワン品番3-6166-01
共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)
アズワン¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から24日以内出荷種別球入 アーリン氏タイプ材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
亜鉛片 100枚
アズワン¥1,500税込¥1,6501セット当日出荷試験管に入る小型の金属片です仕様●種類:亜鉛片●数量:100枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-47
ムラサキイモ色素 pH指示薬
アズワン¥1,200税込¥1,3201個6日以内出荷pH指示薬になる野菜の色素 ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。仕様●容量(g):ムラサキイモ色素粉末 約5g●付属品:プラスチックさじ●※本製品は実験用素材として販売しています。食用には使用しないでください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-65
3方コック付注射筒実験セット
アズワン¥969税込¥1,0661セット当日出荷気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-94
ソックスレー抽出セット
アズワン¥16,900税込¥18,5901セット当日出荷一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。セット内容抽出器、球入冷却器、丸底フラスコ(250mL)、丸底フラスコ(500mL)、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3695-01
蛇管冷却器(グラハムタイプ)
アズワン¥12,177税込¥13,3951個翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300アズワン品番1-4318-01アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
バイアルエバポレーター VEAシリーズ
アズワン¥275,000~税込¥302,500~1台3日以内出荷<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!